絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
牛刀包丁とは、シェフナイフとも呼ばれる洋包丁。肉、魚、野菜など、さまざまな食材を切る際に使用することができるため、一般家庭から飲食店まで、いろいろな場所で使われています。刀身とハンドルが一体化したものと分離したものの2種類があり、使用頻度や使用者の好みによって選択することが可能です。牛刀包丁には、切れ味の鋭いハガネ製のものや、錆に強いステンレス製のものなどがあります。牛刀包丁のハンドル部分は、衛生面に配慮し、抗菌加工をほどこしているのもが殆どです。多種多様なものがあるので、デザインや素材、重さなど、使用者の好みにあったものを選択するのが良いでしょう。
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • 龍治オールステンレス牛刀 下村工業

    龍治オールステンレス牛刀

    下村工業(4件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
    材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
  • カラーセレクト 牛刀(両刃) 関兼次刃物

    カラーセレクト 牛刀(両刃)

    関兼次刃物
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト
    材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)
  • ミソノモリブデン鋼 牛刀 ミソノ刃物

    ミソノモリブデン鋼 牛刀

    ミソノ刃物(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    種別牛刀材質モリブデン・バナジウム鋼
  • 松風 M5モリブデン鋼 牛刀 エムテートリマツ

    松風 M5モリブデン鋼 牛刀

    エムテートリマツ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オールステンレスで衛生的です。
    材質ハンドル:18-8ステンレス、刀身:モリブデンバナジウム鋼
  • TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 TKG

    TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀

    TKG(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
    耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
  • マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所

    マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀

    片岡製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
  • SA佐文(全鋼) 牛刀 TKG

    SA佐文(全鋼) 牛刀

    TKG(7件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
    種別牛刀材質(柄部)材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
  • E-PRO モリブデン 牛刀 24cm EBM(江部松商事)

    E-PRO モリブデン 牛刀 24cm

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
    材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)366質量(g)232材質(柄部)特殊樹脂材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)240刃長(cm)24背厚(mm)2.2
  • 龍治 ステンカラー 牛刀 下村工業

    龍治 ステンカラー 牛刀

    下村工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装
  • 関孫六 茜 牛刀 貝印

    関孫六 茜 牛刀

    貝印(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。
    種別牛刀材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール
  • 成平#5000 牛刀(オールステンレスシリーズ) 富士カトラリー

    成平#5000 牛刀(オールステンレスシリーズ)

    富士カトラリー(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    家庭での調理にも適したオールステンレスハンドルを採用し、いつでも清潔に保てます。 ハンドルデザインは曲面を利用したシンプルな形状。 峰部のミラーフィニッシュ仕上げと伴い、女性の手に優しい設計です。 家庭のみならずプロの使用まで見据えた、納得の刃付けで抜群の切れ味を誇ります。
    全長(mm)310質量(g)150材質(柄部)18-8ステンレス鋼材質(刃)モリブデン特殊鋼刃長(cm)18背厚(mm)2TKG品番9-0332-2001TKG品番(2017)6-0306-1601
  • 関孫六オールステン牛刀 貝印

    関孫六オールステン牛刀

    貝印
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。
    材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール
  • TOJIROカラー牛刀 藤次郎

    TOJIROカラー牛刀

    藤次郎
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)機能抗菌
  • E-PRO モリブデン 牛刀 27cm EBM(江部松商事)

    E-PRO モリブデン 牛刀 27cm

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
    材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)408質量(g)287材質(柄部)特殊樹脂材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)270刃長(cm)27背厚(mm)2.5
  • 堺孝行 包丁サヤ 牛刀 青木刃物製作所

    堺孝行 包丁サヤ 牛刀

    青木刃物製作所(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    4日以内出荷
    包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。
    材質
  • E-PRO モリブデン 牛刀 21cm EBM(江部松商事)

    E-PRO モリブデン 牛刀 21cm

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
    材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)343質量(g)179材質(柄部)特殊樹脂材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)210刃長(cm)21背厚(mm)2
  • マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所

    マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀

    片岡製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)295質量(g)95刃長(cm)18
  • 抗菌カラー庖丁 牛刀 ハセガワ

    抗菌カラー庖丁 牛刀

    ハセガワ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌
    材質スウェーデン鋼/13クロームSUS
  • 堺孝行 日本鋼(ツバ付)牛刀 青木刃物製作所

    堺孝行 日本鋼(ツバ付)牛刀

    青木刃物製作所(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
    材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
  • 関孫六 フレキシブルナイフ 貝印

    関孫六 フレキシブルナイフ

    貝印(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    骨に沿っての切り分けがしやすいフレキシブル包丁魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえに便利なステンレス製のフレキシブルナイフ。 刃がしなるので、骨に沿っての切り分けがしやすく、さばきやすい。魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえ、野菜・果物の皮むきに。 サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼。簡易研ぎ器が使用でき、日々のお手入れも簡単。
    材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/積層強化木、口金/ステンレススチール全長(mm)270質量(g)140刃幅(mm)260板厚(mm)1.2柄長さ(mm)120刃渡り(mm)165
  • TKG PRO(プロ) 牛刀 TKG

    TKG PRO(プロ) 牛刀

    TKG
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
    材質モリブデンバナジウムステンレス
  • オールステンレス牛刀包丁 TAKAGI(高儀)

    オールステンレス牛刀包丁

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
    用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼
  • ナリヒラプロS 牛刀 藤次郎

    ナリヒラプロS 牛刀

    藤次郎
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
    材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
  • ビクトリノックス プロフェッショナル 牛刀 ビクトリノックス

    ビクトリノックス プロフェッショナル 牛刀

    ビクトリノックス
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂耐熱温度(℃)150
  • 極青 宗友作 青紙スーパー三層 牛刀 三木刃物製作所

    極青 宗友作 青紙スーパー三層 牛刀

    三木刃物製作所(9件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の庖丁。
    用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用。材質(地金)SUS410刃厚(mm)2.3材質(柄部)紫檀柄仕上両刃(三層)材質(刃)青紙スーパー刃渡り(mm)180
  • EVOLCHEF(エボルシェフ)牛刀 貝印

    EVOLCHEF(エボルシェフ)牛刀

    貝印
    6,998税込7,698
    1丁
    5日以内出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
    材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチール
  • 日本鋼ツバ付牛刀 源助久

    日本鋼ツバ付牛刀

    源助久(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    東京都伝統工芸品指定の手造り包丁!
    用途調理用材質刃:日本鋼、柄:天然木を加工、カシメ鋲:真鍮
  • 堺南海 牛刀 ナンカイ

    堺南海 牛刀

    ナンカイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。
  • 本職用 日本鋼 口金付 牛刀 正広

    本職用 日本鋼 口金付 牛刀

    正広(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
    種別牛刀材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼
  • 堺孝行 グランドシェフ 牛刀 青木刃物製作所

    堺孝行 グランドシェフ 牛刀

    青木刃物製作所
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
    材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
  • ミソノ440 牛刀 ミソノ刃物

    ミソノ440 牛刀

    ミソノ刃物
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。
    材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼
  • 濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 牛刀包丁 佐竹産業

    濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 牛刀包丁

    佐竹産業
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    他の刃物鋼と比べて非常に硬く、靭性を兼ね備えた最高級の性能を誇ります。また、研ぎ易さという点においても、細かな粒子構造のため優れています。
    材質刃:粉末ハイス鋼割込材(クラッド材) 柄:黒色積層強化木
  • 牛刀 フルボルスター 305mm レストランサプライ

    牛刀 フルボルスター 305mm

    レストランサプライ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    モリブデン・バナジウム配合の高炭素ステンレス鋼の刃は、業務用にも適した高い切れ味と耐久性を兼ね備えています。長時間の使用でも切れ味を保ち、安定した性能を維持します。POM素材のハンドルは、耐久性に優れ、毎日使用しても劣化しにくいのが特長です。手にフィットする形状で滑りにくく、快適な握り心地を実現。食洗機対応で、お手入れが簡単。また、NSF認証済みで衛生面も安心。業務用キッチンでも家庭でも、プロの基準に適合した安全性と使いやすさを兼ね備えています。
    材質ステンレス鋼、POM樹脂質量(g)約301対応食洗機:対応外寸(cm)44×4.9×2刃渡り(cm)30.5
  • 関孫六 べにふじ 牛刀 貝印

    関孫六 べにふじ 牛刀

    貝印
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刃身バランスの本通し仕様。
    材質【刃体】ハイカーボンMVステンレス刃物鋼(刃付形状:両刃付け)【口金 】ステンレススチール【中子】本通し【柄】積層強化木
  • EBM E-PRO モリブデン 牛刀 EBM(江部松商事)

    EBM E-PRO モリブデン 牛刀

    EBM(江部松商事)
    4,198税込4,618
    1丁
    翌々日出荷
  • TKG-NEO(ネオ)牛刀(両刃) TKG

    TKG-NEO(ネオ)牛刀(両刃)

    TKG
    21,980税込24,178
    1本
    欠品中
    刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。 TGK-NEOシリーズは、近代化学が生んだクラフト技術を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された包丁です。 スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をヘガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊なステンレス合金鋼です。 耐食性・耐摩耗性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配が無く、安全で研ぎ易く仕上げております。
    材質DPスウェーデン鋼背厚(mm)2.5
  • マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所

    マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀

    片岡製作所
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。
    材質刀身/モリブデンバナジウム鋼、ハンドル/抗菌剤入りポリプロピレン樹脂(耐熱温度130℃)全長(mm)325質量(g)110刃渡り(mm)210背厚(mm)1.8
  • E-proPLUS 牛刀 30cm EBM(江部松商事)

    E-proPLUS 牛刀 30cm

    EBM(江部松商事)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
    材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)440質量(g)260刃渡り(mm)300背厚(mm)3
  • E-proPLUS 牛刀 27cm EBM(江部松商事)

    E-proPLUS 牛刀 27cm

    EBM(江部松商事)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
    材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)410質量(g)240刃渡り(mm)270背厚(mm)2.5
  • 家庭用 ツバ付きナイフ グレステン

    家庭用 ツバ付きナイフ

    グレステン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    440Aを基本ベースとしたグレステン鋼は、何段階にもわたる特殊熱処理を行っています。耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性など、品質を徹底追求して高度な機能を実現。従来の庖丁をあらゆる面でトータルに革新したプロの信頼に応える世界の銘品です。グレステンは一本一本専門の技術者が仕上げた本刃付けになっています。
    材質440Aベースグレステン鋼背厚(mm)1.5
包丁特集
おすすめ人気ランキング
牛刀包丁