カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(435)
- マルゼン[厨房機器](345)
- TKG(186)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(146)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(110)
- SUGICO(スギコ)(106)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 東製作所(72)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

電動キャベツスライサー DENCABBE でんキャベ
千葉工業所¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。材質ABS PC PP質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300TKG品番9-0662-0701TKG品番(2017)6-0586-0701
10PRO・小型用2mmスライサー
クイジナート¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷仕様10PRO専用部品名称2mmスライサーTKG品番9-0643-0313TKG品番(2017)6-0571-0313
クイジナート(中型)専用 1mmスライサー
クイジナート¥4,398税込¥4,8381個当日出荷型 式:DLC-7J2G(中型)仕様中型専用部品名称1mmスライサーTKG品番9-0643-0208TKG品番(2017)6-0571-0208
クイジナート(中・小型)用 小プッシャー
クイジナート¥779税込¥8571個当日出荷型 式:DLC-7J2G(中型)仕様中・小型用部品名称小プッシャー(白いプラスティック)TKG品番9-0643-0206TKG品番(2017)6-0571-0206
クイジナートNXJ2専用 プッシャースリ ブ
クイジナート¥7,798税込¥8,5781個当日出荷型 式:DLC-NXJ2PG(大型)仕様NXJ2専用部品名称プッシャースリーブTKG品番9-0643-0105TKG品番(2017)6-0571-0105
18-8バーズネストフライヤー(鳥の巣)
ミネックスメタル¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷使用手順1.中アミをそっとネタに押しあてるように重ね、 ストッパーをします。2.お鍋の大きさに合わせてフチ止めをして揚が るまで待ちます。 (フチ止めは前後に移動出来ます。)3.揚がったら裏返して網上部の突起を2~3回軽く トントンとたたいて中アミと外アミの間のバー ズネストフライヤーをはなします。ジャガイモや食パンを揚げる場合にはかさなる部 分に軽く小麦粉をふりかけて揚げますと形がくず れずきれいに出来上がります。材質18-8ステンレス
ラック樹脂蓋
弁慶(本間冬治工業)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷他社のフルサイズラックにも使用できます。ラックを洗浄機で使用する際、中のグラス類が圧力で飛ばないように防ぎます。材質ポリプロピレン寸法(mm)500×500
シルバーラック用フルサイズ
弁慶(本間冬治工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷質量(kg)2.92外形寸法(mm)500×500×H190有効深さ(mm)157仕切内寸法(mm)112×112
オープンラック
弁慶(本間冬治工業)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷厳選されたポリプロピレン製で荷重に対する強度と熱湯に強く、耐久性はバツグンです。また、大変軽い設計になっていますので、作業・運搬がとても簡単です。 ラックに方向性がなく、自在にどの面からも出し入れができます。スタンダード型のすべての食器洗浄機に使用できます。 数多く積み重ねができて場所を取らず、安全に保管できます。 どのような食器にも適合します。材質ポリプロピレン仕切内寸法(mm)458×458
18-8パンチングフライバスケット
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。 網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。 18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。 網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。 カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。仕様パンチ穴H2.8×19.5mm形状角形全長(mm)555RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパー ロングタイプ
SUGICO(スギコ)¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から27日以内出荷材質SUS304寸法E(mm)32板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応![一槽シンク750×450×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177814-120803-02.jpg)
一槽シンク750×450×800(ホース付)
マルゼン[厨房機器]¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。付属品水切りホース仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付トラスコ品番465-5371材質ステンレス(SUS430)質量(kg)20高さ(mm)800奥行(mm)450間口(mm)750槽内寸法(mm)間口670×奥行320×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
UTSカート
ERECTA(エレクター)¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。用途工場内での物品搬送。材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)材質(車輪)エラストマー樹脂段数3荷姿組立式材質(棚板)ステンレス(SUS430)キャスター金具樹脂支柱径(Φmm)25.4棚板平棚板RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60棚板調整ピッチ(mm)25.4
ステンレス作業台(2段スノコ)
東製作所(5件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷材質ステンレス(SUS430)天板耐荷重(kg)80荷姿完成品有効高さ(mm)600(中板上下可変)棚板耐荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スキマワゴン
アズワン¥33,400~税込¥36,740~1個当日出荷今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。材質ステンレス高さ(mm)800耐荷重(kg)約20/棚キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付棚間隔(mm)320
STシンプルフライヤー用角カス揚 細目小(18-8アミ・30メッシュ)
TKG¥789税込¥8681個翌々日出荷オールステンレスでさびに強く衛生的TGK品番1-0744-1602材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)125×150×405
業務用電子レンジ 23L
ユアサ(ユアサプライムス)¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷高周波出力850Wのハイパワー設計。お弁当や惣菜、飲み物などを短時間で効率よく加熱できます。ワンタッチで使えるクイック調理モード。待機状態からスタートボタンを押すだけで、850W・30秒加熱を開始。忙しい飲食店や売店でも素早く操作できます。最大10件のメモリー登録機能付き。よく使う加熱時間と出力を最大10件まで登録可能。利用者ごとの設定差をなくし、均一な仕上がりを実現します。最大3段階の多段階調理対応。解凍後に加熱へ移行するなど、出力と時間を自動で切り替える多段階調理を登録可能。調理工程を効率化します。用途に合わせて選べる4段階出力。850W・700W・500W・解凍200Wの4段階出力を搭載。温めから解凍まで幅広いメニューに対応します。長時間タイマー搭載。解凍モードでは最大90分まで設定可能。食材や用途に合わせた細かな時間調整ができます。静かな環境にも配慮。操作音や終了音の音量調整、消音設定に対応。オフィスや施設、深夜営業店舗でも使いやすい設計です。コンパクトなボディで厨房やバックヤードにも設置しやすい業務用電子レンジです。質量(kg)約11.5定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内:30.9×33.8×20寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)定格850庫内容量(L)23出力切替850W/700W/500W/200W年間消費電力量(kWh/年)60.1、待機消費電力量:0
オールステンレス使うときだけ!コンロガード 2面タイプ
ヨシカワ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷L字型で余分な場所も取らない。オールステンレスのコンロガード2面タイプ。L字型で余分な場所も取らず、お手入れも簡単です。耐食性に優れたステンレス製。お手入れ簡単で衛生的。材質本体/ステンレス質量(g)580寸法(縦×横)(mm)285×290
3本指ミトン
サンベルム¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から8日以内出荷耐熱性の高いアラミド繊維を使用したミトン。軍手のような素材なのでミトンをつけたまま作業がしやすい。 つけ外ししやすい3本指形状。材質表:アラミド100% 裏:ポリエステル75% 綿11% レーヨン6% アクリル6% ナイロン1% 毛1%寸法(mm)180×300
フードウォーマー
SURE(石崎電機製作所)¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷丸めて収納できるマットタイプのウォーマーです。設定温度は低温/中温/高温の3段切り替え。1/1ホテルパン対応サイズです。チャイルドロック機能。自動オフ機能(無操作3時間経過で作動)。サーマルプロテクター搭載材質本体:プラチナシリコーン、ヒーター:シリコンコードヒーター消費電力(W)250定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約1.55(電源コード除く)機能自動オフ機能:無操作で3時間、温度維持モード:±10℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×380×20表面温度(℃)【マット】低温(約40/中温(約60/高温(約80)ロック機能電源ボタン長押し3秒(ロック/解除)
業務用冷凍冷蔵庫
ホシザキ¥499,800~税込¥549,780~1個6日以内出荷から31日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)三相200棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
チューブブラシ HG8124
ユニテール¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷内径が40mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。材質PBT質量(g)85線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)140長さL×直径(mm×Φmm)500×Φ40毛のかたさハード
グリーストラップ (床置式)
カクダイ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷前澤化成工業株式会社製。処理量の少ない店舗に適した床置きタイプ。タンク実容量:20L 許容流入流量:15L/分材質本体:PVC バスケット:ステンレス容量(L)15
グリーストラップ (床置式)
カクダイ¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷前澤化成工業株式会社製。処理量の少ない店舗に適した床置きタイプ。タンク実容量:7L 許容流入流量:10L/分材質本体:PP、バスケット:ステンレス容量(L)10
冷凍庫
シャープ¥62,980税込¥69,2781台7日以内出荷まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存。買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計。2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍。食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能。8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき。庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯。フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個)質量(kg)33色ホワイト系外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855扉開閉方式上開き式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55ドア1ドア取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300グリーン購入法適合定格内容積(L)202必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420
ガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケース
エクセレンス¥74,890税込¥82,3791台5日以内出荷中身が見えるガラス扉を採用した冷凍ショーケースです。ショーケース正面に通電ランプ・温度調整ダイヤルを搭載。急速冷凍機能付きです。寸法(mm)幅544×奥行554×高さ810質量(kg)46色ホワイトタイプ直冷式消費電力(W)125温度(℃)マイナス20保証期間一般・業務共に1年(コンプレッサー2年)年間消費電力量(kWh/年)341定格内容積(L)84
浄水型ウォーターサーバー
エア・ウォーター¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷宅配水のように煩わしいボトル交換作業が不要なタンク式を採用。冷媒ガス不使用・ノンフロンタイプなのでフロン管理工数が掛かりません。水道水を使用するためランニングコストパフォーマンスが高い製品です。マイボトルにも注水可能です。用途職場の熱中症対策にも最適トラスコ品番692-2585色ホワイトタンク容量(L)4.2(冷水1.3/常温水0.8/温水1.5温度(℃)冷水:通常モード3~10/エコモード7~13、温水:通常モード78~88/エコモード60~65本体寸法(mm)奥行390本体寸法(mm)高さ1102本体寸法(mm)幅260標準消費電力料金(50Hz)37.7kwh/月(省エネモード32.4kwh/月)※1日あたり6hrの省エネ運転ができた場合
業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱。庫内は有効に使えるフラット底面。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.3色シルバー電源(V)単相100消費電力(kW)1.26庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
揚物フェンス
エムエーパッケージング¥309税込¥3401袋(3枚)4日以内出荷揚げ物用のアルミフェンスです。飛び散り防止でお掃除が楽ちんに!。お徳用3枚入り。材質アルミニウム箔色シルバー幅(cm)84高さ(cm)32.8






![スライスボーイMSC-90用 中厚切用円盤 ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88814162-140213-02.jpg)
![スライスボーイMSC-90用 薄切用円盤 ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88814126-140213-02.jpg)














![一槽シンク750×450×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177814-120803-02.jpg)