絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・35・37・38・42・45・50・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(506)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(117)
- RS PRO(104)
- イシハシ精工(67)
- 日本スプリュー(67)
- SKC(53)
- OSG(オーエスジー)(49)
- FACOM(35)
- TRUSCO(27)
- TDT(田野井)(14)
- ライト精機(12)
- サンドビック(6)
- グーリング(4)
- ミツトモ(4)
- エムーゲ(EMUGE)(4)
- プロトティップ(4)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 大西工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・RS PRO・イシハシ精工・日本スプリュー・SKC・OSG(オーエスジー)・FACOM・TRUSCO・TDT(田野井)・ライト精機・サンドビック・グーリング・ミツトモ・エムーゲ(EMUGE)・プロトティップ・ENGINEER(エンジニア)・大西工業・NACHI(不二越)・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥1,498~税込¥1,648~1パック当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ハンドタップ(HSS/細目/先)
エスコ¥1,060~税込¥1,166~1本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)製。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
ヘリサート用スパイラルタップ
日本スプリュー¥8,798税込¥9,6781本当日出荷切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
No.28 6角軸タップ・下穴ドリルセットM8セット
大西工業¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用
超硬ハンドタップ OTT
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
ネジ切組タップ
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷盲穴、精密なネジ切り作業に最適です。荒・中・仕上げタップのセット品です。 手回しでねじ立てする為、切削物の厚みに関係なく、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。 荒、中、仕上げと3回に分けてねじ立てする為、より容易に、精密に仕上げる事が出来ます。用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質SKS2(タングステン鋼)













































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)