絞り込み
ねじの呼び
- 9/16(2)
- BC 9/16(2)
- M12(2)
- M14(1)
- M16(2)
全長(mm)
- 82(1)
- 95(3)
- 110(1)
材質
- ハイス(4)
食付
- 7
- 1(1)
- 1.5(12)
- 2(3)
- 2~3(7)
- 2.5(151)
- 2.75(2)
- 3(20)
- 5(12)
- 5.5(3)
- 22(2)
- 22.5(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 24.5(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 食付をもっと見る
シャンク径(mm)
- 8.5(2)
- 10.5(1)
- 12.5(4)
表面処理
- その他コーティング(4)
その他コーティング
ねじ長さ(mm)
- 26(4)
26
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
9/16(2)
BC 9/16(2)
M12(2)
M14(1)
M16(2)

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,798税込¥9,6781本5日以内出荷自転車ねじ用仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC:自転車ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷自転車ねじ 左ねじ用仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC LH:自転車ねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・工具鋼の加工