絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(5)
- 3/8(5)
- 1/2(5)
- M2(6)
- M2.5(5)
- M2.6(5)
- M3(16)
- M4(18)
- M5(19)
- M6(18)
- M8(17)
- M10(18)
- M12(15)
- M14(11)
- M16(12)
- M18(9)
- M20(9)
- M22(8)
- M24(8)
- M27(4)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 40(5)
- 44(7)
- 46(14)
- 48(6)
- 52(14)
- 60(16)
- 62(16)
- 65(7)
- 70(15)
- 75(16)
- 80(9)
- 82(12)
- 88(8)
- 95(13)
- 100(13)
- 105(9)
- 115(8)
- 120(6)
- 135(5)
- 150(6)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(32)
- バナジウムハイス(7)
- 合金工具鋼(2)
- 粉末ハイス(4)
食付
- 2.5(13)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 5(1)
シャンク径(mm)
- 3(7)
- 4(8)
- 5(9)
- 5.5(10)
- 6(9)
- 6.2(8)
- 7(12)
- 8(5)
- 8.5(8)
- 10.5(10)
- 11(2)
- 12(2)
- 12.5(8)
- 14(10)
- 15(5)
- 17(8)
- 19(5)
- 20(5)
- 23(4)
- その他(14)
- シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
- TiCN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(3)
- ノンコーティング(12)
- ホモ処理(2)
- 多層コーティング(2)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
- 9.6(5)
- 10.5(4)
- 11(3)
- 12(5)
- 13(6)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(5)
- 18(8)
- 19(9)
- 22(7)
- 24(5)
- 29(5)
- 30(8)
- 32(9)
- 35(4)
- 37(8)
- 38(7)
- 45(9)
- その他(14)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
9.6・10.5・11・12・13・14・15・16・18・19・22・24・29・30・32・35・37・38・45・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- サンドビック(75)
- OSG(オーエスジー)(72)
- イシハシ精工(53)
- プロトティップ(42)
- グーリング(40)
- TDT(田野井)(16)
- イスカル(10)
- NACHI(不二越)(10)
- ワルター(9)
- カーメックス(8)
- タンガロイ(8)
- TRUSCO(8)
- SKC(7)
- ライト精機(5)
- 大西工業(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- PROCHI(プロチ)(3)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(16)
M4(18)
M5(19)
M6(18)
M8(17)
M10(18)
M12(15)
M14(11)
M16(12)
M20(9)
ねじの呼びをもっと見る
![[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291115-260408-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップ(ISO)
エスコ¥1,130~税込¥1,243~1本翌日出荷止まり穴用。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△精度H2適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
スパイラルタップ EA829ERシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301本翌日出荷止まり穴用仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥1,770~税込¥1,947~1本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥1,560~税込¥1,716~1本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD![[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291246-260408-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO)
エスコ¥1,270~税込¥1,397~1本翌日出荷止まり穴用。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
エスコ¥1,640~税込¥1,804~1本翌日出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,560税込¥3,9161本当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,540税込¥2,7941本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥1,480~税込¥1,628~1本翌日出荷。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
スパイラルタップ (軟鋼・深穴・ホモ処理)
エスコ¥6,580税込¥7,2381本翌日出荷ホモ処理(表面加工)。被削材:低炭素鋼、鋳鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック。用途止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生し易い場合に最適材質高バナジウムハイス(HSSE)長さ(mm)13幅(mm)10全長(mm)95溝数3ねじ長さ(mm)20呼びM16×2首下長(mm)52食付2.5Pシャンク径(mm)12.5
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥2,280~税込¥2,508~1本翌日出荷ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥8,870~税込¥9,757~1本翌日出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥7,620税込¥8,3821本翌日出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーテイング。材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)150溝数3ねじ長さ(mm)8.5呼びM8×1.25精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)6.2
ハンド・スパイラルタップセット
エスコ¥21,400税込¥23,5401セット翌日出荷ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:511被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
ハンド・スパイラルタップセット(細目)
エスコ¥21,400税込¥23,5401セット翌日出荷ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:514被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼食付5P
スパイラルパイプタップ
エスコ¥27,100税込¥29,8101本翌日出荷JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。材質HSS(ハイス)長さ(mm)20幅(mm)17全長(mm)85質量(g)228ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物ねじ長さ(mm)35呼び3/4”×14シャンク径(mm)23
スパイラルパイプタップ
エスコ¥4,470~税込¥4,917~1本翌日出荷JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449175-251027-02.jpg)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
エスコ¥6,560税込¥7,2161本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)11幅(mm)8全長(mm)90質量(g)70ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)30呼び9/16”×18首下長(mm)48シャンク径(mm)10.5
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥12,500税込¥13,7501本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)100質量(g)113ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)37呼びM18×1.5首下長(mm)55シャンク径(mm)14
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)
エスコ¥3,230~税込¥3,553~1本翌日出荷TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
エスコ¥1,640~税込¥1,804~1本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296198-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルパイプタップ
エスコ¥44,700税込¥49,1701本翌日出荷JIS2級。材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)95質量(g)376ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅ねじ長さ(mm)45呼びG1”×11シャンク径(mm)26![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295367-251027-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC]
エスコ¥16,800税込¥18,4801本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)115質量(g)186ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)38呼び7/8”×9首下長(mm)63シャンク径(mm)17![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295175-260624-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)
エスコ¥3,550~税込¥3,905~1本翌日出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD食付2.5P![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295875-251027-02.jpg)
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)
エスコ¥6,720税込¥7,3921本翌日出荷Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。材質CPM(粉末ハイス)長さ(mm)9幅(mm)6.5全長(mm)75溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)ねじ長さ(mm)24呼びM10×1.5精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)8.5![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)
エスコ¥42,300税込¥46,5301セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼![[HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291176-260408-02.jpg)
[HSCO]スパイラルタップ(ISO)
エスコ¥1,680~税込¥1,848~1本翌日出荷止まり穴用。材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295629-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ¥11,000税込¥12,1001本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)13幅(mm)10全長(mm)150質量(g)142ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)32呼びM16×2首下長(mm)52シャンク径(mm)12.5![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット)
エスコ¥41,900税込¥46,0901セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC]
エスコ¥1,640~税込¥1,804~1本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295814-251027-02.jpg)
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)
エスコ¥4,330~税込¥4,763~1本翌日出荷Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ¥2,570~税込¥2,827~1本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276704-251027-02.jpg)
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。止まり穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5全長(mm)40溝数2被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄などねじ長さ(mm)4呼びM2×0.4精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)3
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,540税込¥2,7941本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:M10×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,620税込¥3,9821本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用




![[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291115-260408-02.jpg)



![[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291246-260408-02.jpg)
![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)



![[HSS]ロングネックスパイラルタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64782769-260408-02.jpg)
![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382797-170420-02.jpg)

![[HSS]スパイラルタップセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50356538-170420-02.jpg)








![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449175-251027-02.jpg)


![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296198-251027-02.jpg)
![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295367-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295175-260624-02.jpg)
![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295875-251027-02.jpg)
![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)
![[HSCO]スパイラルタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291176-260408-02.jpg)
![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295629-251027-02.jpg)
![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)
![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)
![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295814-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296146-251027-02.jpg)
![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276704-251027-02.jpg)