絞り込み
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M2.3(1)
  • M2.5(2)
  • M2.6(2)
  • M3(12)
  • M3.5(3)
  • M4(13)
  • M5(12)
  • M6(14)
  • M7(3)
  • M8(14)
  • M9(2)
  • M10(14)
  • M12(14)
  • M14(9)
  • M16(9)
  • M18(8)
  • M20(9)
  • M22(6)
  • M24(6)
全長(mm)
  • 40(2)
  • 44(2)
  • 46(9)
  • 48(3)
  • 52(10)
  • 60(9)
  • 62(10)
  • 65(3)
  • 70(11)
  • 72(2)
  • 75(11)
  • 82(10)
  • 85(2)
  • 88(8)
  • 95(8)
  • 100(11)
  • 105(8)
  • 115(4)
  • 120(5)
  • 150(4)
材質
  • ハイス(12)
  • バナジウムハイス(4)
  • 粉末ハイス(4)
食付
  • 1.5(2)
  • 2.5(10)
  • 3(2)
  • 5(1)
シャンク径(mm)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 5.5(4)
  • 6(4)
  • 6.2(3)
  • 7(4)
  • 8.5(3)
  • 9(1)
  • 10.5(2)
  • 12.5(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 17(2)
  • 19(2)
表面処理
  • TiCN系コーティング(1)
  • TiN系コーティング(3)
  • その他コーティング(9)
  • ホモ処理(5)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理
ねじ長さ(mm)
  • 3.5(1)
  • 4.9(1)
  • 5(3)
  • 5.6(1)
  • 6(1)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 12.3(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 17.5(1)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
3.5・4.9・5・5.6・6・7・8・10・10.5・12・12.3・14・15・16・17・17.5・20・21・25・30・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
  • TDT(田野井)
  • モノタロウ(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
  • サンドビック(75)
  • OSG(オーエスジー)(72)
  • エスコ(60)
  • イシハシ精工(53)
  • プロトティップ(42)
  • グーリング(40)
  • イスカル(10)
  • NACHI(不二越)(10)
  • ワルター(9)
  • カーメックス(8)
  • タンガロイ(8)
  • TRUSCO(8)
  • SKC(7)
  • ライト精機(5)
  • 大西工業(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • PROCHI(プロチ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(12)
M4(13)
M5(12)
M6(14)
M8(14)
M10(14)
M12(14)
M14(9)
M16(9)
M20(9)
ねじの呼びをもっと見る
  • Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS

    TDT(田野井)(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH

    TDT(田野井)(2件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP

    TDT(田野井)(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
  • Tスパイラルタップ・1.5P TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ・1.5P TSP

    TDT(田野井)(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
    材質HSSV溝数3ねじの種類TSP表面処理HOMO食付1.5P
  • Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井)

    Vスパイラルタップ VSP

    TDT(田野井)
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
    材質HSSVねじの種類VSP
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    メートルねじ用です。
    用途止まり穴加工用。トラスコ品番560-1475材質HSSV全長(mm)52ピッチ(mm)0.5呼び寸法M4シャンク径(Φmm)5下穴径(Φmm)3.5ねじ長さ(mm)7精度GT6食付き部の山数2.5シャンク四角部(mm)7精度表記GT
  • ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP TDT(田野井)

    ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP

    TDT(田野井)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。
    材質HSSP溝数3全長L(mm)100ねじの種類ZC-RE-SP表面処理TiCN食付5P
  • ロングSPタップ LT-LOSP-3H TDT(田野井)

    ロングSPタップ LT-LOSP-3H

    TDT(田野井)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。
    材質HSSV溝数3ねじの種類LT-LOSP-3H表面処理HOMO食付3P
  • 弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H TDT(田野井)

    弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H

    TDT(田野井)
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。
    材質HSSEねじの種類LOSP-3H食付3P
  • Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP

    TDT(田野井)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります
    ねじの種類TSP-3H表面処理HOMO食付2.5P
  • TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS TDT(田野井)

    TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS

    TDT(田野井)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。
    材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
  • TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井)

    TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN

    TDT(田野井)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
    材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P
  • TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP TDT(田野井)

    TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP

    TDT(田野井)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
    材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
  • ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)

    ロングTSPタップ LT-TSP

    TDT(田野井)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
    溝数3表面処理HOMO
  • 一般鋼用スパイラルタップ TSP 止り穴用(食付き2.5山) ウィットねじ TDT(田野井)

    一般鋼用スパイラルタップ TSP 止り穴用(食付き2.5山) ウィットねじ

    TDT(田野井)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    めねじの拡大を防止するためにタフレットレリーフという機能を搭載したスパイラルタップです。
    材質HSSV精度GT8食付き部の山数2.5表面処理HOMO処理先端形状
スパイラルタップ