絞り込み
取付長(mm)
ブランド
イマオコーポレーション・三星産業貿易・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・ノーブランド・栃木屋・OHSATO(大里)・OKW
「ねじの呼び」から絞り込む

ウイングノブ CWN
イマオコーポレーション¥439税込¥4831個3日以内出荷質量(g)12取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラックねじの呼びM6×1取付長(mm)13材質(取付部)黄銅 (カドミウム低減材)
ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ
M10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M10×30、D:70、H:36、d:20
M8x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×30、D:55、H:28、d:16
M8x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×20、D:55、H:28、d:16
M6x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
エスコ¥935税込¥1,0291個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×30、D:47、H:24、d:13.5
ステンレスウィングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 耐蝕性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじピッチ0.7寸法H(mm)14.5寸法d(mm)10寸法D(mm)26寸法B(mm)11ねじ規格並目寸法M(mm)M4寸法s(mm)4.5M並目M4寸法Lf min(mm)7
ステンレスウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620815-170331-02.jpg)
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA948BR-66材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620684-170331-02.jpg)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-63材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)ブラックねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C![55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620596-170331-02.jpg)
55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA948BR-59材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM10取付長(mm)20材質(取付部)S10C![55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620483-170331-02.jpg)
55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA948BR-58材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)S10C![55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620465-170331-02.jpg)
55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷エスコ品番EA948BR-57材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)S10C![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620447-170331-02.jpg)
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA948BR-56材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C![47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620404-170331-02.jpg)
47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BR-54材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)S10C![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-53材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
雌ねじウイングノブ
エスコ¥375~税込¥413~1個翌日出荷人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 RoHS対応品。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ材質(取付部)黄銅
ウィングノブ(小)
栃木屋¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA材質(本体)ZDC種類蝶形部品名称ウィングノブ、ハウジング、シリンダー、取付ナット、キー表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色取付部ワンタッチ形材質(取付部)S
TPU製ストラップ
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷ノブやグリップに取付けることで、紛失を防止できます。 機械装置等での部品の脱落防止に適しています。材質(本体)ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)質量(g)1.7最大引抜荷重(N[kgf])55.5
キャンディノブボルト M8×40 黒
三星産業貿易¥2,898税込¥3,1881セット(20個)当日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0289材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M8×30 黒
三星産業貿易¥3,098税込¥3,4081セット(20個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0288材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M8×20 黒
三星産業貿易¥3,198税込¥3,5181セット(20個)3日以内出荷トラスコ品番811-0287材質(本体)ASA樹脂質量(g)20.1種類キャンディ形取付部おねじ色(本体)黒ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M8×15 黒
三星産業貿易¥2,998税込¥3,2981セット(20個)10日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0286材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M8×10 黒
三星産業貿易¥2,998税込¥3,2981セット(20個)10日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0285材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M6×40 黒
三星産業貿易¥3,398税込¥3,7381セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0284材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M6×30 黒
三星産業貿易¥2,798税込¥3,0781セット(30個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0283材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M6×20 黒
三星産業貿易¥2,598税込¥2,8581セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0282材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M6×15 黒
三星産業貿易¥2,198税込¥2,4181セット(30個)5日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0281材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M6×10 黒
三星産業貿易¥2,398税込¥2,6381セット(30個)7日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0280材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M5×40 黒
三星産業貿易¥3,598税込¥3,9581セット(30個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0279材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS






















![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620815-170331-02.jpg)
![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620684-170331-02.jpg)
![55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620596-170331-02.jpg)
![55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620483-170331-02.jpg)
![55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620465-170331-02.jpg)
![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620447-170331-02.jpg)
![47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620404-170331-02.jpg)
![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)