絞り込み
取付長(mm)
ブランド
イマオコーポレーション・三星産業貿易・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・ノーブランド・栃木屋・OHSATO(大里)・OKW
「ねじの呼び」から絞り込む

キャンディノブボルト M5×30 黒
三星産業貿易¥2,898税込¥3,1881セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0278材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M5×20 黒
三星産業貿易¥2,598税込¥2,8581セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0277材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M5×15 黒
三星産業貿易¥2,398税込¥2,6381セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0276材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M5×10 黒
三星産業貿易¥2,398税込¥2,6381セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0275材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M4×40 黒
三星産業貿易¥7,298税込¥8,0281セット(100個)75日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0274材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)40材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M4×20 黒
三星産業貿易¥5,398税込¥5,9381セット(100個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0272材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)20材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M4×15 黒
三星産業貿易¥5,498税込¥6,0481セット(100個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0271材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)15材質(取付部)SUS
ウィングスクリューステンレス WN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥659~税込¥725~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
TMY トミースクリュー
イマオコーポレーション¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷Oリング付きとOリングなしがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)25種類T字形表面処理(ねじ部)クロムメッキ取付部おねじ色(本体)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
INK インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法LM4×0.7
WK ステンレスウィングノブ
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類ウイング形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)
ESWN エルゴシングルウイングナット
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
エルゴウイングナット樹脂ボールチェーン付き EWN-LP
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。 ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。 RoHS指令適合製品です。材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック使用温度範囲(℃)0~60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
エルゴウイングナット(抗菌仕様) EWN-SUS-SA
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JIS Z2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック/つや消しホワイト材質(メネジ)SUS304
エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS
イマオコーポレーション¥589~税込¥648~1個5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。質量(g)9タイプオネジ寸法L(mm)16寸法H(mm)20寸法S(mm)4寸法D(mm)40材質(ねじ部)SUS寸法D1(mm)13.5材質(キャップ)ポリアミド寸法G(mm)6キャップキャップ付材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック寸法MM5×0.8材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303
エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUS
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個5日以内出荷から8日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。タイプメネジ材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN・HD-WS
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)SUS316L研磨仕上