絞り込み
取付長(mm)
ブランド
MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・大阪魂・栃木屋・ノーブランド・三星産業貿易・ラクテム・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・ジョー・プリンス竹下
「ねじの呼び」から絞り込む

SK シックスロブノブ
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から翌々日出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類六角形取付部穴なし
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥799~税込¥879~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SS400
ボルトインノブ(クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷小径ボルト専用ノブキャップ 『ボルトインノブキャップ ミニ』 在庫・管理コスト削減に!簡単作業でボルトを手回しねじに変換! 『ボトルインノブキャップ ミニ』を使えば、 好みの長さの六角ボルトを簡単・迅速に手回しねじに変換できます。 不要なサイズのノブねじを購入する必要がないので、 在庫・管理コスト削減に貢献します。 【特長】 パチンとはめ込むだけ。工具不要 ノブボルトの管理が不要になりコスト削減 六角ボルトの余剰在庫削減に貢献 3色のカラーバリエーション規格M4用寸法D(Φmm)16寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)6.5寸法H3(mm)2
SUS グリップボルト G1
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)15型G1寸法H(mm)15寸法D(mm)35寸法D1(mm)31.5寸法D2(mm)24寸法H1(mm)5ねじ径MM6
エンプラノブ EK EK50N
イマオコーポレーション¥589税込¥6481個4日以内出荷・EK-R・EK-R-SUS(精度穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。・EK-Nのボス端面にサラモミ穴が追加されました。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。仕様【追加工タイプ】標準品(追加工なし)材質(本体)ポリアミドH32質量(g)62タイプフェノール樹脂製D50S17D117RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUM22
グリップナット 黒 E-2(鉄/三価ホワイト)(小箱)
ノーブランド¥3,798税込¥4,1781箱(25個)翌々日出荷材質(本体)鉄種類菊形ねじピッチ(mm)1.5ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト取付部めねじねじの呼びM10材質(取付部)鉄
メタルスーパーノブ専用治具
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷市販の六角ボルトと組み合わせて、おねじノブができます。使用する六角ボルトにより、ねじ長さを自由に選択できます。 ノブ・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご利用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ノブ側)ポリアセタール(白)、(ハブ側)SUS304、(磁石)ネオジム
メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
ミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥789~税込¥868~1個4日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
プラスティックミニノブ(雌ねじ)
栃木屋¥799~税込¥879~1個4日以内出荷樹脂製のミニノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
インジケータ用アルミコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(ハブカバー)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
ダイアル グリル ノブ(アンカーピンタイプ)
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個32日以内出荷ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。 保護等級IP65採用。 インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P)色長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)195表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜目盛本数(本)30材質(インサート)SUM22L材質(ピン)(アンカーピン)スチール色(本体)つや消しブラック
ガラス用ノブ
ジョー・プリンス竹下¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷ガラス扉用ノブです。 ガラス扉に取り付けた際に遮蔽する面積が小さいので、空間デザインでガラスの透明感を大切にしたい場合に有効です。用途ガラス用ノブ材質(本体)真鍮質量(g)200種類丸形/特殊形仕上CR(クローム)取付穴径P(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12材質(取付部)真鍮
ハンドノブ Z(センター穴)
MIYOSHI(小西製作所)¥699~税込¥769~1個3日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形寸法d1(Φmm)5取付部センター穴表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
スモールノブ SKL
MIYOSHI(小西製作所)¥299税込¥3291個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色ねじの呼びM8取付長(mm)20寸法MM8×P1.25材質(取付部)鋼材SUM435
シックスロブノブ PSK-PA
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材SUM22色(ボス)黒色材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜取付部その他
シックスロブノブ PSK-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材SUM22色(ボス)黒色材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜取付部その他色(本体)黒色
エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブステンレス(センター穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブ(センター穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から7日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
エンプラノブ(おねじ) PK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
SK-R シックスロブノブ(握り付き)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。材質握り:フェノール樹脂色ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM10×1.5色(本体)ブラックねじの呼びM10材質(取付部)SS400
ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ロブナット
イマオコーポレーション¥939税込¥1,0331個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類七角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック取付長(mm)10材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)