絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
粒度・番手
刃厚(mm)
ブランド
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・三京ダイヤモンド工業・ツボ万・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・トップ工業・呉英製作所・TRUSCO・大塚刷毛製造・Jupiter・ハートフルジャパン・ミヤナガ・ナニワ・岡崎精工・NSK(ナカニシ)・レヂトン・エスコ・NANIWA(ナニワ研磨工業)・NORITAKE(ノリタケ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
308件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。
    用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
  • ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール コンクリート全般用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    10,980税込12,078
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。ハンドタイプ エンジンカッター向け。_x000D_。チップ接合もレーザー溶接で安全。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。
    用途コンクリート・コンクリート二次製品・ブロックの切断にチップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカップサンダー クロス刃 iHelp

    ダイヤモンドカップサンダー クロス刃

    iHelp
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。
    用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用クロスタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
  • マクトル オレンジ 60mm ツボ万

    マクトル オレンジ 60mm

    ツボ万
    9,798税込10,778
    1枚
    当日出荷
    橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
    用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用外径(Φmm)60取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダイヤモンドホイール 平S字型 マキタ

    ダイヤモンドホイール 平S字型

    マキタ
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリートの研削加工、ブロック、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
  • ダイヤモンドホイール(レーザー)コーナーカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール(レーザー)コーナーカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリートやブロック等のコーナー切りや切断に。オフセット形状の為、電動工具のフランジが当りません。 乾式
    仕様乾式ダイヤ層厚(T)(mm)2.3チップ高さ(W/X)(mm)7適合被削材種コンクリート・ブロックなど
  • ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール コンクリート全般用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
    用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
  • Wチタンダイヤモンドホイール ツムラ(津村鋼業)

    Wチタンダイヤモンドホイール

    ツムラ(津村鋼業)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    チップソーのチップの外側と内側を同時に研磨できる画期的な砥石です。片面仕様、チタンコーティングをした長寿命タイプです。
    仕様Φ15mmリング
  • X-LOCKダイヤモンドホイール BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCKダイヤモンドホイール

    BOSCH(ボッシュ)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12ミリのセグメント刃です。 振動を抑える刃のデザインです。 X-LOCKシステムでワンタッチでグラインダーに着脱できます。
    用途鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断作業適合本体X-LOCK外径(Φmm)125適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガ取付穴径(Φmm)22.23
  • フレキシブルパットSF 三和研磨工業

    フレキシブルパットSF

    三和研磨工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
    用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)被削材花崗岩加工乾式
  • ダイヤモンドカップサンダー ダブル刃 iHelp

    ダイヤモンドカップサンダー ダブル刃

    iHelp
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。表面研削に最適なダブルタイプ仕様。2枚刃によりスピーディーで効率的な作業が出来ます。
    用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用ダブルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
  • ダイヤモンドカップサンダー シングル刃 iHelp

    ダイヤモンドカップサンダー シングル刃

    iHelp
    1,198税込1,318
    1枚
    欠品中
    ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。粗研削に最適なシングルタイプ仕様。壁面・上向きの作業に最適です。
    用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用シングルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
  • 溶着ダイヤモンドホイール TRUSCO

    溶着ダイヤモンドホイール

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
    用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。材質S45C粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 1008
  • DMカップホイール 研削王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    DMカップホイール 研削王

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
    タイプ乾式穴径(Φmm)15被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等外径(Φmm)100刃幅(mm)7刃厚(mm)5適合工具100mmディスクグラインダ
  • ダイヤモンドカップサンダー SK11

    ダイヤモンドカップサンダー

    SK11
    2,598税込2,858
    1枚
    欠品中
    角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
    用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
  • 溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々
    用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30適合被削材種タイル、御影石、瓦等取付ネジ径M10
  • ニューSAポリッシャーミニ ツボ万

    ニューSAポリッシャーミニ

    ツボ万(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。
    外径(Φmm)35取付穴M10ネジチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぷちマクトル SA付 ツボ万

    ぷちマクトル SA付

    ツボ万(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷
    用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))外径(Φmm)31取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールカッター軸付き 三京ダイヤモンド工業

    スモールカッター軸付き

    三京ダイヤモンド工業
    5,998税込6,598
    1枚
    欠品中
    小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
    用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54適合材タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)4内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルー《シングルカップ》 旭ダイヤモンド工業

    ブルー《シングルカップ》

    旭ダイヤモンド工業
    18,980税込20,878
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適
    用途花崗岩全般、コンクリート適合材花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0
  • ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法W(mm)7ダイヤ層幅(W)(mm)7
  • ダイヤドライカップ ライトTタイプ Jupiter

    ダイヤドライカップ ライトTタイプ

    Jupiter(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ! Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に付属品15mmブッシュ仕様乾式材質アルミ、工業用ダイヤモンドタイプライトTタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
  • ダイヤモンドホイール105 マキタ

    ダイヤモンドホイール105

    マキタ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)厚さ(mm)1.8高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15
  • 電着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電着ダイヤモンドホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
    用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。仕様乾式穴径(Φmm)20チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材
  • ダイヤモンドホイール きっ太郎 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール きっ太郎

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています
    用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
  • ダイヤモンドホイール マルチ マキタ

    ダイヤモンドホイール マルチ

    マキタ
    7,498税込8,248
    1枚
    3日以内出荷
    ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
  • ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
    適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
  • リベッター アットリブ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター アットリブ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    お手持ちのインパクトドライバーがカンタン装着でリベッターになります。最大トルク80N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバーで使用可能です。ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業できます。
    用途自動車の補修作業・DIY作業・住宅補修工事等。材質ゴム,鋼材全長(mm)170質量(g)450リベット使用可能:すべての材質4.8まで
  • 溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬)

    溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    8,198税込9,018
    1枚
    当日出荷
    良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
    用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 切断王 セグメント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    切断王 セグメント

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
    用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様セグメントタイプ材質鋼材刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105内径(mm)20チップ高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様最高使用回転数(rpm):14500トラスコ品番406-6348材質炭素鋼厚さ(mm)4.5ねじ径(mm)M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし Rタイプ NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし Rタイプ

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
    用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用 三京ダイヤモンド工業

    トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用

    三京ダイヤモンド工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
    用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
  • X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
    用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
  • 面磨くん レヂトン

    面磨くん

    レヂトン
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷
    刈払機チップソーの研磨に最適!電着製法による使いやすさ抜群の万能研磨用ダイヤモンドホイールです。 切断でご使用ください。 グラインダー、専用切断機でご使用下さい。 スピードコントローラーを併用して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 作業時は安全保護具を着用して下さい。
    用途超硬(丸形草刈刃、木工用、チップソー各種ドリル等)の研磨 農工具(刈払刃、コンバインの刃、草刈鎌等)の研磨 ガラス、セラミック、石材、タイル等の研磨刃先R(mm)15サイズ(mm)100×0.8×20(15)
  • ダイヤモンドホイール ハートフルジャパン

    ダイヤモンドホイール

    ハートフルジャパン
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    切れ味と耐久性に優れている・全面研磨の優れもの
    用途研磨用ダイアモンド・研磨機用外径(Φmm)105
  • ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ノーマル ツムラ(津村鋼業)

    ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ノーマル

    ツムラ(津村鋼業)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    用途ディスクグラインダー替刃材質ダイヤモンドホイールノーマル寸法(mm)100×1×20(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1002
  • 超硬シャープナー チタンコーティング RELIEF

    超硬シャープナー チタンコーティング

    RELIEF
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    仕様ディスクグラインダー用 乾式トラスコ品番859-2641粒度180

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール