絞り込み
適合材
- ALC(41)
- その他(4)
- アルミ(3)
- ガラス(23)
- コンクリート(258)
- サイディング(6)
- ステンレス(11)
- スレート(32)
- セラミックス(17)
- タイル(101)
- ブロック(88)
- モルタル(66)
- レンガ(92)
- 樹脂(46)
- 瓦(53)
- 石材(123)
- 石膏ボード(3)
- 貝殻(4)
- 超硬合金(6)
- 鉄(19)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 三京ダイヤモンド工業(105)
- ツボ万(81)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- 呉英製作所(47)
- アイウッド(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- エスコ(30)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- モトユキ(18)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- サンピース(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ダイヤモンドカッター
商品豆知識
「適合材」から絞り込む

ダイヤモンドカッター
E-Value¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。仕様乾式専用ダイヤ幅(mm)7
ダイヤモンドカッター(乾式)
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッター 御影石用
理研ダイヤモンド工業¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷安全性の高いレーザー溶接ブレード。石材は白・赤・黒・ピンク御影等に対応。鉄筋コンクリート系も安定した切れ味。用途◎石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート ○ブロック、レンガ、カワラ厚さ(mm)2.2高さ(mm)7穴径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、ブロック、レンガ、カワラRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドカッター ウェーブ
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から8日以内出荷寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ セグメント
マキタ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から3日以内出荷高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
クイーンタイガー ゴールド
サンピース¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から翌日出荷舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。用途アスファルト・コンクリートの湿式切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用)
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。 手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。 一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用材質台金:工具鋼(SK材)チップ:ダイヤ砥粒適合材鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など
ダイヤモンドカッター T面刃
RELIEF(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷台金に食い込んだ形状のT字の刃が、被削材との摩擦による発熱を抑え、切断能力を高めています。深切りも可能です。用途コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどの切断加工に。タイプ乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)105適合材コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどダイヤ層厚さ(mm)2ダイヤ層幅(mm)25
ダイヤモンド溝入れカッター(V字型)
アイウッド¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷用途コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修。 ブロック、石材、ALC等の溝入れ。仕様乾式トラスコ品番414-0061質量(g)212穴径(Φmm)20外径(Φmm)90適合材コンクリート・モルタル、ブロック、石材、ALC等ダイヤ層幅(mm)10
電着ダイヤモンドカッター(切断用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1枚当日出荷基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。付属品15mmアダプター1個粒度60材質/仕上SK-2使用工具ジスクグラインダ適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルチップ高さ(mm)3
ダイヤモンドカッター EDW-10
E-Value¥4,498税込¥4,9481セット(2枚)当日出荷コンクリート、ブロック等の切断に抜群の切れ味!用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート。穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート切断距離(m)120付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)1.8
ダイヤモンドブレード(乾式)
新ダイワ¥42,980~税込¥47,278~1枚3日以内出荷コンクリート切断用スタンダートなダイヤモンドブレードです。ダイヤモンドブレード付モデル標準付属品のダイヤモンドブレードです。用途コンクリート用
道路カッターRCM-12D
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径12(インチ)穴径(mm)27
道路カッターRCM-14D
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径14(インチ)穴径(mm)27
切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ
三京ダイヤモンド工業¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●乾式●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0896アズワン品番67-2346-33![道路用ブレード(アスコン兼用刃) アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529648-240404-02.jpg)
道路用ブレード(アスコン兼用刃)
アクティブ[切削工具]¥18,980~税込¥20,878~1枚6日以内出荷から9日以内出荷便利なアスファルト・コンクリート兼用タイプのブレードです。ガス管・上下水道などの埋設工事・切断作業、舗装道路工事の切断作業などにおすすめです。用途ガス管、上下水道などの埋設工事や切断工事など仕様湿式適合機種低馬力エンジン式カッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート兼用適合メーカー日立、エクセン、三笠産業、山本機械産業、町田機工
G1ブレード125N
KIドリル¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷特殊電着剤を使用しています。基盤に無数のダイヤをちりばめて塩ビパイプの切断時にバリがでず、面取りにも最適です。キッチンパネルはささくれず綺麗に切断できます。用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断に。トラスコ品番510-6922穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5付属リング穴径(Φmm)20チップ高さ(mm)1.5
はがすンジャー トマコン4
ダイヤテック(DIATECH)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷塗膜を剥がしてコンクリートも削れるタフなやつ!。特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れる。塗膜はがし、コンクリート研磨がこれ1枚で完結。ダイヤを付け替える手間なしで作業効率アップ。従来品に比べ作業時間が70%短縮。エポキシ等の厚塗りはがしも速い。コンクリート研削可能。高速道路橋脚、橋梁、ビル、プール、煙突、外壁、屋上、工場床面等に。コンクリート下地のエポキシ、リシン、スタッコ、ウレタン、接着剤等の除去に。用途塗膜はがしやコンクリートの研削に。材質ニッケル・コバルト・鉄・ダイヤモンド質量(g)316最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材コンクリート
ダイヤモンドホイールMAX
DREMEL(ドレメル)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。 硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料軸径(Φmm)38厚さ(mm)0.58質量(g)6.6切込深さ(mm)11適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ
Φ100x0.8x20mm ダイヤモンドカッター(波板切断用)
エスコ¥1,410税込¥1,5511枚当日出荷用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに穴径(Φmm)20外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])15000
乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO
関西工具製作所¥13,980~税込¥15,378~1枚6日以内出荷から7日以内出荷ハイグレードタイプのエアーカッター用乾式ダイヤモンド・ブレードです。電動工具にも使用可能です。従来品からチップの高さが9mmから11mmになりライフが伸びました。またダイヤモンドが奇麗に配列よく、量も増加して切削性能が向上しました。用途コンクリート構造物の切断付属品20、22mm調整リング付き穴径(Φmm)25.4適合材コンクリートチップ高さ(mm)11
ダイヤモンドカッター
RELIEF¥769税込¥8461個当日出荷から3日以内出荷用途モルタル・ブロック・コンクリート・セメント・レンガ・U字溝・ALC・カワラ・スレートなどの切断、溝入れ作業に!外径(mm)Φ105穴径(mm)Φ20/Φ15
青いイナヅマEH
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷から8日以内出荷低トルクでも優れた切れ味を発揮用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断刃厚(mm)2.6適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッタ金龍205
TENRYU(天龍製鋸)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
内径カッター14点セット
トップ工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
ダイヤモンドカッター
GREAT TOOL¥899税込¥9891枚当日出荷コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。切断面重視のウェーブタイプ。用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等厚さ(mm)2種類乾式切断用外径(Φmm)105穴径(mm)20(15mmワッシャー付)最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッター ドラゴン
WING ACE¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷整列ダイヤ・ダイヤモンドライン採用用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等仕様乾式適合ディスクグラインダー、電動カッター材質スチール、ダイヤモンド砥粒穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105リング寸法(mm)15適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等ダイヤ層幅(mm)10
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター




























![道路用ブレード(アスコン兼用刃) アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63529648-240404-02.jpg)