絞り込み
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
955件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
  • ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキ

    ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
  • ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業

    ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
    用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用全長(mm)68軸径M10有効長(mm)35適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナストンゴールド TC-2 平和テクニカ

    ナストンゴールド TC-2

    平和テクニカ
    7,998税込8,798
    1箱(1枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    セラミックス、硬質ガラス、石英、水晶などの硬脆性材料や難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。
    用途セラミックス、硬質ガラス、石英・水晶等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
  • 超硬ダイヤシャープナー RELIEF

    超硬ダイヤシャープナー

    RELIEF(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨幅(mm)(ダイヤ部片面)20粒度#180外径(mm)Φ100穴径(mm)Φ20/Φ15
  • タイル目地カッター ツボ万

    タイル目地カッター

    ツボ万(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    小径・軸付きなので取り回しが楽。 入り組んだ目地でもOK。 タイルを傷つけずに目地だけをカット。
    仕様乾式軸長(mm)70使用工具100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドU溝カッター Jupiter

    ダイヤモンドU溝カッター

    Jupiter(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
    用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど穴径Φ20mm
  • グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン) モトユキ

    グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン)

    モトユキ(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    ●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど仕様乾式
  • マルチダイヤモンドカッター SK11

    マルチダイヤモンドカッター

    SK11(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
    用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガダイヤ幅(mm)7
  • 集塵カバー リトルジョブカット(Φ105、Φ125兼用) 呉英製作所

    集塵カバー リトルジョブカット(Φ105、Φ125兼用)

    呉英製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    主要メーカーのグラインダーに取付可能! Φ105、Φ125カッター兼用 隅残り業界最小20mm 集塵機ホース径Φ32、Φ38に対応!
    トラスコ品番828-7452材質アルミダイキャスト質量(g)260
  • ダイヤモンドカッター NEWダブルカップ アイウッド

    ダイヤモンドカッター NEWダブルカップ

    アイウッド(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    仕様乾式適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
  • ダイヤモンドカッター 瓦・タイル用 Jupiter

    ダイヤモンドカッター 瓦・タイル用

    Jupiter(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    1mm極薄! 瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
    用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど) 硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)付属品15mmブッシュ仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンド穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)105適合材硬質タイル、硬質瓦ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1ダイヤ層幅(mm)7
  • 切れるンジャー GSシリーズ エコカラット用 ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー GSシリーズ エコカラット用

    ダイヤテック(DIATECH)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダイヤモンド溝切りカッター アイウッド

    ダイヤモンド溝切りカッター

    アイウッド
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    穴径(Φmm)20外径(Φmm)105適合切断材コンクリート・モルタル壁面の溝切用
  • ダイヤモンドディスクシャープナー ツボサン

    ダイヤモンドディスクシャープナー

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
    粒度#200穴径(Φmm)20外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20
  • 与三郎 ツボ万

    与三郎

    ツボ万(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    スカッとした切れ味としなやか感触。
    用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
  • ブルー《オフセット》 旭ダイヤモンド工業

    ブルー《オフセット》

    旭ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷から23日以内出荷
    安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
    用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
  • 職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業

    職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター)

    三京ダイヤモンド工業
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
    用途硬質コンクリート・石材の切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8.0
  • メリット《湿式、一般工事用》 旭ダイヤモンド工業

    メリット《湿式、一般工事用》

    旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
    用途アスファルト・コンクリートの切断適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用適合材アスファルト・コンクリート
  • ダイヤモンドカッター サンフレックス

    ダイヤモンドカッター

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
    材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
  • 切断砥石 サンフレックス

    切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚組)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.5直径(Φmm)38穴径(Φmm)1許容回転数(min-1[r.p.m])20000
  • かたぶつⅡ ツボ万

    かたぶつⅡ

    ツボ万(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    これ一枚あれば何でもOK。 鉄筋コンクリートまで切れます。
    用途硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
  • 職人芸DXリム(フランジ付き) 三京ダイヤモンド工業

    職人芸DXリム(フランジ付き)

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断。キワ切りに最適!!刃厚(mm)2適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックチップ高さ(mm)8寸法PCD(Φmm)35×3穴
  • 鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用 Y'sGOD

    鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!
  • ダイヤモンドカッター 乾式 レヂトン

    ダイヤモンドカッター 乾式

    レヂトン(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 エンジンカッター用
    用途コンクリート、ブロック、石材の切断穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート、ブロック、石材付属カラー(mm)22、20、25.4刃高(mm)6.5
  • ダイヤドリルカッター サンフレックス

    ダイヤドリルカッター

    サンフレックス(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
    軸径(Φmm)6粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
  • 与三郎 ネジ付 ツボ万

    与三郎 ネジ付

    ツボ万(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。
    用途コンクリート、石材など仕様乾式適合材コンクリート、石材などチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルナイン 三京ダイヤモンド工業

    タイルナイン

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
    用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。仕様乾式トラスコ品番397-1007材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5質量(g)105穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用) モトユキ

    グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
    用途板金雨どい・ポリカ用。厚さ(mm)0.8(本体)穴径(Φmm)20チップ幅(mm)5付属リング穴径(Φmm)-ダイヤ層厚さ(mm)1
  • ダイヤモンドカッター PROXXON(プロクソン)

    ダイヤモンドカッター

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    用途ガラス、セトモノの切断仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材+ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])25000シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付ダイヤカッター SK11

    フランジ付ダイヤカッター

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    際切り切断できる優れものです。フランジ付なのでディスク本体にそのままねじ込み、際切り切断が可能です。刃先はウェーブ形状により、切断面のチッピングが少なく綺麗な切り口です。
    用途コンクリートやブロックなどの際切り切断に使用。タイプ乾式用適合材コンクリート・ブロックダイヤ幅(mm)7
  • ダイヤシャープナー超研王 SUN UP

    ダイヤシャープナー超研王

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    研磨と切断の二刀流。チップソー・包丁の研磨に。塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。ダイヤモンド研磨面は20mm幅もありますので、研磨しやすくなっております。
    用途各種刃物の研磨作業に。表面処理チタンコーティング外径(mm)100穴径(mm)20(15)
  • 軸付ダイヤモンドカッター SK11

    軸付ダイヤモンドカッター

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
    用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。仕様2.35mmマンドレル付き材質電着ダイヤ厚さ(mm)0.7寸法(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス、石、貝、樹脂
  • 目地切 S-40×6V ツボ万

    目地切 S-40×6V

    ツボ万
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単
    用途溝切り用仕様乾式寸法(mm)40×6V×M10ネジ使用工具100ミリディスクグラインダRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用ダイヤ85湿式 マキタ

    ガラス用ダイヤ85湿式

    マキタ
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    適合機種CC300D厚さ(mm)0.9高さ(mm)4内径(Φmm)15外径(Φmm)85
  • ネジぴた 105 呉英製作所

    ネジぴた 105

    呉英製作所
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3913質量(g)140ねじ径(mm)10外径(Φmm)105刃厚(mm)2.2チップ高さ(mm)8
  • エコノエイリックス《乾式、エンジン用》 旭ダイヤモンド工業

    エコノエイリックス《乾式、エンジン用》

    旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    均一な砥粒配列により抜群の切れ味と寿命を達成したエンジンカッタ専用スタンダードタイプ
    用途コンクリート、モルタル、U字溝適合材コンクリート、モルタル、U字溝
  • ダイヤモンドカッター セグメント Jupiter

    ダイヤモンドカッター セグメント

    Jupiter
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    早く効率よい作業に!
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
  • SDプロテクトマークⅡ (乾式用) 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトマークⅡ (乾式用)

    三京ダイヤモンド工業
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
    用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。仕様乾式高さ(mm)(チップ)8適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
  • ハンドカッター用レーザーブレード 理研ダイヤモンド工業

    ハンドカッター用レーザーブレード

    理研ダイヤモンド工業
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすいコンクリート切断用ブレード。ハンドカッター、エンジン式、電動式対応
    用途コンクリート二次製品全般、ブロック、石材など材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他タイプ乾式穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4適合材コンクリート二次製品全般、ブロック、石材チップ高さ(mm)6
  • 鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター 塩ビ管切断用 Y'sGOD

    鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター 塩ビ管切断用

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1.0MMの超薄型設計!電着ダイヤで綺麗に切断!
    厚さ(mm)1内径(Φmm)20外径(Φmm)105最高回転速度(min-1)14500

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター