絞り込み
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
954件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合材」から絞り込む
  • ダイヤモンドカッター 105 桜 (S) 三高

    ダイヤモンドカッター 105 桜 (S)

    三高
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    1.2mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。
    用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)75刃厚(mm)1.2外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
  • エホート ダイヤモンドカッタータイル 105mm EFFORT(エホート)

    エホート ダイヤモンドカッタータイル 105mm

    EFFORT(エホート)
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    3日以内出荷
    硬質磁器タイル、硬質窯業系キッチンパネルに最適。チッピングが少なく美しく仕上がります。刃厚1.0mmで抜群の切れ味。刃高5.0mmでビビリ防止。
    用途適応材料:磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRPなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)105チップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1
  • エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 105mm EFFORT(エホート)

    エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 105mm

    EFFORT(エホート)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    3日以内出荷
    抜群の切削力。納得の性能と価格。
    用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)105チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2
  • エホート ダイヤモンドUカッター 100mm EFFORT(エホート)

    エホート ダイヤモンドUカッター 100mm

    EFFORT(エホート)
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    3日以内出荷
    目地入れ加工、コーキング注入のための下溝入れ加工、コンクリート・モルタル・ブロックのヒビ割れ補修など、クラック補修に最適! 複雑なクラックに沿って、ならい切りが可能です。
    用途適応材料:コンクリート・ブロック・モルタルなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)100チップ幅(mm)10チップ厚さ(mm)5
  • 目地切りカッター4mm 呉英製作所

    目地切りカッター4mm

    呉英製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    3日以内出荷
    配線工事の溝切り、その他補修作業に幅広く利用できます。3種類の幅をラインナップ、用途に応じて対応可能です。
    用途コンクリートのクラック補修、誘発目地入れ作業等に厚さ(mm)4外径(mm)103穴径(mm)20リング径(Φmm)【付属リング】15
  • 磁器タイル用ダイヤコアビット用センターピンシャンク ハウスビーエム

    磁器タイル用ダイヤコアビット用センターピンシャンク

    ハウスビーエム
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    磁器タイル用ダイヤコアビット用部品
    トラスコ品番418-8833材質工具用特殊鋼シャンク径(mm)6.35
  • オーシャンウェーブ コバルテック

    オーシャンウェーブ

    コバルテック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1枚
    当日出荷
    ウェーブチップが、被削材との接地面を減らす事で最初と最後まで切れを実感いたします。エンジン式カッタ用ダイヤモンドプロブレードです。エンジンカッターを使用して、コンクリートの切断にご使用できます。チップ高9mmでロングライフを実現。ブレードリングは、別売となっております。
    用途コンクリート、アスファルト切断。軸径(Φmm)30.5チップ厚さ(mm)3チップ高さ(mm)9
  • 正配列レーザーブレード125 マキタ

    正配列レーザーブレード125

    マキタ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
  • マルチスパーク2 4インチ コバルテック

    マルチスパーク2 4インチ

    コバルテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
    用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15
  • 目地切カッターチップ厚4.5 コバルテック

    目地切カッターチップ厚4.5

    コバルテック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。
    用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)4.5外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8
  • 切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ 三京ダイヤモンド工業

    切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ

    三京ダイヤモンド工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
    仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898アズワン品番67-2346-34
  • CWM-100×20 カップ型ポリッシャー100 ツボ万

    CWM-100×20 カップ型ポリッシャー100

    ツボ万
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    汎用タイプポリッシャ。コンクリート研削用。
    仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅6.5×取付穴20(mm)アズワン品番65-8907-30
  • エンジンカッター用ブレード アクティブ[切削工具]

    エンジンカッター用ブレード

    アクティブ[切削工具]
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高品質なダイヤとボンドが配合されており、切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮する事ができ、施工効果の大幅な向上に貢献します。被削材に左右され難く、ストレスフリーな切削感が特徴です。仕事の効率を求めるプロ向けに開発致しました。
    寸法(mm)調整リング:20・22・25.4タイプ乾式穴径(Φmm)30.5対応機種エンジン式ハンドカッター適合メーカー新ダイワ、三笠産業、日立、マキタ
  • 湿式コンクリート・アスファルト兼用ダイヤモンドブレード TRUSCO

    湿式コンクリート・アスファルト兼用ダイヤモンドブレード

    TRUSCO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1枚
    当日出荷
    コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。災害復旧工事の解体作業にも使用できます。
    用途コンクリート・アスファルトの切断に。材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(mm)27チップ高さ(mm)8
  • リムマイティブレード 理研ダイヤモンド工業

    リムマイティブレード

    理研ダイヤモンド工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。 工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。
    色クリアーレッド適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッター レーザープロフェッショナル 理研ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター レーザープロフェッショナル

    理研ダイヤモンド工業
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    プロの使用に焦点を合わせた最高品質刃です。 高配筋コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らしい力を発揮します。 エアー工具に最適です。
    色メタリックグレー適合材高強度コンクリート製品、石材他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤワーカー整列ブレード 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤワーカー整列ブレード

    三京ダイヤモンド工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒が整しく配列された設計により、ダイヤモンド砥粒が均一に突出する為、優れた切断スピードと安定した性能を維持。
    内径(Φmm)30.5チップ高さ(mm)8.0
  • ファインカッター BIGMAN(ビッグマン)

    ファインカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の薄型設計により快適な作業性と欠けの少ない美しい切り口を重視したカッターです。
    用途切断・溝入れ作業に。
  • 電着ダイヤカッター BIGMAN(ビッグマン)

    電着ダイヤカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    4日以内出荷
    丸鋸での波板・アクリル板等の樹脂切断に最適な仕様となっており、丸鋸で快適な切断作業が行えます。
    用途樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断に適合機種ディスクグラインダーセット内容穴径20mm変更リング幅(mm)(電着)4粒度(ダイヤ)80穴径(Φmm)22適合材樹脂製品適合工具充電丸ノコ
  • 150x2.0x25.4mm ダイヤモンドカッター エスコ

    150x2.0x25.4mm ダイヤモンドカッター

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1枚
    5日以内出荷
    材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:150、刃厚:2.0、穴径:25.4最大回転数(min-1[r.p.m])10100
  • 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター エスコ

    180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター

    エスコ
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    当日出荷
    材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4最大回転数(min-1[r.p.m])8400アズワン品番64-7939-92
  • U溝カッター クラックU SPJR

    U溝カッター クラックU

    SPJR
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    翌日出荷
    コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
    形状切削:U溝内径(Φmm)20外径(Φmm)100切削幅(mm)10適合材コンクリート、モルタル回転速度最高:15300
  • ダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXライン サンピース

    ダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXライン

    サンピース
    ¥9,288税込¥10,217
    1枚
    翌日出荷
    十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。
    用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)6穴径H(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ付属リング(mm)15最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールド サンピース

    ダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールド

    サンピース
    ¥39,980税込¥43,978
    1枚
    翌日出荷
    汎用コンクリートカッター機によるアスファルト、コンクリート兼用切断が可能。 切れ味、耐久力ともに抜群のパフォーマンス。
    用途コンクリート、アスファルト兼用穴径H(Φmm)27適合材コンクリート、アスファルトチップ厚さ(mm)3.2主な適合機械コンクリートカッターチップ高さX(mm)(実寸)6回転速度最高:70(m/s)
  • 電着ダイヤモンドカッター(乾式) TRUSCO

    電着ダイヤモンドカッター(乾式)

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    当日出荷
    薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。
    用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2352刃数72材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0外径(mm)125アズワン品番64-8733-54穴径(mm)20.0
  • ダイヤモンドブレード(乾式) MEIHO(ワキタ)

    ダイヤモンドブレード(乾式)

    MEIHO(ワキタ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    3日以内出荷
    切削熱によるチップとび防止のためにレーザー溶接を採用。 チップの溶接強度が高まり、作業の安全性が向上します。
  • 土木用ダイヤモンドブレード 理研ダイヤモンド工業

    土木用ダイヤモンドブレード

    理研ダイヤモンド工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1枚
    当日出荷
    アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。湿式切断用
    用途路面、土木用材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他タイプ湿式穴径(Φmm)27刃厚(mm)3適合材アスファルト、コンクリートチップ高さ(mm)6
  • ダイヤモンドブレード(乾式) 新ダイワ

    ダイヤモンドブレード(乾式)

    新ダイワ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    切れ味と寿命を高度に両立しています。
  • ナストンゴールドスーパー CA-1 平和テクニカ

    ナストンゴールドスーパー CA-1

    平和テクニカ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の混合比を高め、独自のレジンを用いて多目的用に解発された製品です。硬脆性材料や難削複合材の切断に威力を発揮します。
    用途ファインセラミックスSiC、Si3N4等の難削材の切断に。内径(mm)25.4
  • 漢道 ダイヤモンドカッターウェーブ アイウッド

    漢道 ダイヤモンドカッターウェーブ

    アイウッド
    ¥929~税込¥1,022~
    1枚
    翌日出荷
  • ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ TRUSCO

    ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

    TRUSCO
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1枚
    当日出荷
    付属品調整用付属リング材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)8
  • 鬼切り PRO ダイヤモンドカッター コンクリート切断用 Y'sGOD

    鬼切り PRO ダイヤモンドカッター コンクリート切断用

    Y'sGOD
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ

    関西工具製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
    種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
  • ダイヤモンドカッター4枚入 EARTH MAN

    ダイヤモンドカッター4枚入

    EARTH MAN
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(4枚)
    翌日出荷
    セット内容Φ15mmリング穴径(Φmm)(リム・セグメント)20/付属リング:15最高使用回転数(min-1[r.p.m])(リム・セグメント)14500外径(Φmm)(リム・セグメント)105刃厚(mm)(リム)2.1、(セグメント)1.8
  • ダイヤシャープナー達研王K SUN UP

    ダイヤシャープナー達研王K

    SUN UP
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    砥ぐ・削る・仕上げる!。剪定鋏の他に各種鋏に最適です!。カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!。刃研ぎを簡単に行えるよう、ゆるやかな丸みを帯びた形状です。刃の表と裏で粒度が違うので、1本で荒研ぎから中仕上げまで行えます!
    用途鎌・鉈・包丁等の刃砥ぎに最適!粒度#80,#300
  • ダイヤシャープナー超研王C #100 SUN UP

    ダイヤシャープナー超研王C #100

    SUN UP
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    研磨と切断が行える1枚2役のダイヤシャープナー。波型形状で、切断がよりスムーズになりました。
    用途塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。粒度#100表面処理チタンコーティング外径(mm)100穴径(mm)20(15)
  • ミニ超研王3 55mm SUN UP

    ミニ超研王3 55mm

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    ボール盤や電気ドリルで研磨作業。ナットは外して表・裏取替可能。両面タイプ 表・荒目#150 裏・細目#400。
    用途各種刃物の研磨作業に。直径(mm)55
  • ダイヤシャープナー超研王2 #400 SUN UP

    ダイヤシャープナー超研王2 #400

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    両頭グラインダーでチップソーが研げる。長寿命チタンコーティング。
    用途各種刃物の研磨作業に。粒度#400本体サイズ(mm)150×150×9.5
  • ドライカッター 三京ダイヤモンド工業

    ドライカッター

    三京ダイヤモンド工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ穴径(Φmm)20.0付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャパン玄人DX アスファルト・コンクリート切断兼用 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人DX アスファルト・コンクリート切断兼用

    三京ダイヤモンド工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途舗装道路の切断 アスファルト・コンクリート切断兼用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0刃厚(mm)3.2適合材アスファルト・コンクリート切断兼用チップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター