絞り込み
適合材
- ALC(41)
- その他(4)
- アルミ(3)
- ガラス(23)
- コンクリート(258)
- サイディング(6)
- ステンレス(11)
- スレート(32)
- セラミックス(17)
- タイル(101)
- ブロック(88)
- モルタル(66)
- レンガ(92)
- 樹脂(46)
- 瓦(53)
- 石材(123)
- 石膏ボード(3)
- 貝殻(4)
- 超硬合金(6)
- 鉄(19)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 三京ダイヤモンド工業(105)
- ツボ万(81)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- 呉英製作所(47)
- アイウッド(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- エスコ(30)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- モトユキ(18)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- サンピース(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ダイヤモンドカッター
商品豆知識
「適合材」から絞り込む

ダイヤモンドカッタ赤龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥3,598税込¥3,9581枚翌々日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック切断距離(m)250ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ白龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥2,598税込¥2,8581枚翌々日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
U溝カッター
SK11¥5,498税込¥6,0481個当日出荷外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。補修箇所を多く削れるため、たくさんの補修剤を充填できます。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。食いつきがよく、クラックに沿って切削しやすい形状です。用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)90刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
ネジ付ドライカップ タイル用
ナニワ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様完成品トラスコ品番788-6063材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10適合材タイル外径(mm)30穴径(mm)M10
内径カッター13点セット
トップ工業¥29,980税込¥32,9781セット(13個)翌日出荷トラスコ品番496-6333セット内容延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)990
オールカットアトム
ローデウス¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から翌日出荷防塵マルノコ、ディスクグラインダー、各種カッター用ダイヤモンド砥石。 ほとんど全ての材料が切断可能なうえ、どのような材料においても満足できる性能を発揮。ダイヤモンドが台金に特殊技術によって直接金属溶着されているので、ダイヤモンドがすり減るまで切断できます。 切断による温度上昇を抑制しますので、石材が長切れでき、鉄も難なく切断します。 様々なコンクリートにも高い切断性能を発揮します。 乾湿両用タイプ。用途各種コンクリート二次製品・鉄筋コンクリート・各種石材・人造大理石・各種建材・鉄・鋳物・ダグタイル鋳鉄管・プラスチック・塩ビ・FRP・グラスファイバー
ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ薄刃)
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプ (薄刃) 切断抵抗か少なく素早くカット。 形状・・・波形 使用方法・・・乾式用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用 硬質コンクリート・御影石・鉄筋入り(10mm)コンクリートの切断に仕様乾式適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダタイプ波形
与三郎 重切削用
ツボ万¥6,998~税込¥7,698~1枚翌々日出荷硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。 スカッとした切れ味としなやか感触。用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
DRY2000 ネジ付
ツボ万¥7,998~税込¥8,798~1枚翌々日出荷汎用コーナーカッター。スリットタイプ。用途コンクリート、石材など仕様乾式適合材コンクリート、石材などチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター快進
Jupiter(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。付属品15mm用リング厚さ(mm)1.3材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材タイル・瓦ダイヤ層幅(mm)10
ダイヤモンドブレードカッター 湿式
レヂトン¥20,980~税込¥23,078~1枚5日以内出荷から8日以内出荷ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 道路カッター用用途アスファルト、コンクリートの切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート刃高(mm)6.5
タイルプログリーン
三京ダイヤモンド工業¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径D(Φmm)105適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)5内径H(Φmm)20付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤバンド
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)5日以内出荷から29日以内出荷難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。RoHS指令(10物質対応)対応
溶着ダイヤモンドカッター V溝
Jupiter¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ダイヤモンドが強力に付着しているため耐久性に優れ、粒が大きいので目詰まりもしにくく強力に切削ができます。それにより作業効率もアップします。仕様15mm用リング付き材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)100
大理石・FRP専用125
呉英製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番852-3956質量(g)145穴径(Φmm)22外径(Φmm)125刃厚(mm)1.8適合材大理石・FRPチップ高さ(mm)2.5
ダイヤモンドカッター スター溝入れカッター(U字型)
アイウッド¥9,198税込¥10,1181枚当日出荷穴径(Φmm)20外径(Φmm)105刃厚(mm)10適合切断材コンクリート・ブロックモルタル・石材・ALCの溝入れ
グローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式)
モトユキ¥29,980~税込¥32,978~1枚4日以内出荷から6日以内出荷汎用性の高い道路切断用ブレード。 SPチップが基板の摩耗を防止。用途土木用。適合機種エンジンカッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)6.0
コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断付属品20/22リング仕様乾式穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
マルチブレード 4B
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷ダイヤモンドを融着することでダイヤの突出を大きくし、電着よりダイヤの保持力が向上し長寿命。 目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。用途鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断仕様乾式トラスコ品番809-4751質量(g)90穴径(Φmm)20外径(Φmm)106刃厚(mm)1.6適合材鋳鉄管、耐火レンガ、磁器タイル等
ダイヤカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷適合本体G10SH5、G10ST等穴径(Φmm)20外径(Φmm)85砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)10付属カラー(mm)Φ15
ダイヤモンドカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷コンクリート切断・際切り用 使用方法・・・乾式 適用機種・・・100mm ディスクグラインダー・充電式ディスクグラインダー用途窓際の切断にタイプオフセット(コンクリート・石材用)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.4
ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。用途10mm以下の薄物用。 ◎磁器タイル、陶器タイル ○インターロッキング、ALC、スレート厚さ(mm)1高さ(mm)5穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材タイル・瓦RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドV溝カッター ネジ穴付
Jupiter(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど穴径M10/P1.5
ダイヤU86U溝型
マキタ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷V溝に比べ補修面積を広く取れます。適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種厚さ(mm)10高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)86リング内径(Φmm)15
ダイヤ205セグメント湿式
マキタ¥37,980税込¥41,7781個欠品中コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなどの切断に。適合機種カッタ:4108R厚さ(mm)2高さ(mm)7.5内径(Φmm)25外径(Φmm)205適合材コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなど
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター