絞り込み
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
954件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
  • ダイヤモンドブレード TRUSCO

    ダイヤモンドブレード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
    用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000刃厚(mm)2.8付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20外径(mm)305穴径(mm)30.5チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
  • ダイヤモンドカッター モトユキ

    ダイヤモンドカッター

    モトユキ
    42,980税込47,278
    1枚
    当日出荷
    上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
    用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に適合機種ハンドカッター(エンジン)穴径(Φmm)30.5止ピン穴径(Φmm)12穴数(ピン)1リング寸法(mm)20.22.25.4ダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)7寸法P.C.D.(mm)57.2切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など
  • U型溝切りカッター 呉英製作所

    U型溝切りカッター

    呉英製作所
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    トラスコ品番852-3904質量(g)330穴径(Φmm)20/15外径(Φmm)105刃厚(mm)10チップ高さ(mm)8
  • ダイヤモンドホイールチタンコート アイウッド

    ダイヤモンドホイールチタンコート

    アイウッド
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合切断材塩ビ波板・ガラス切断用、超硬チップ背研磨用ダイヤ幅(mm)15
  • ダイヤモンドカッター タイル・瓦用 アイウッド

    ダイヤモンドカッター タイル・瓦用

    アイウッド(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    厚みが薄くてよく切れる!
    用途タイルや瓦の切断に。仕様乾式穴径(Φmm)20外径(Φmm)105
  • エコノエイリックス《乾式、エンジン用》 旭ダイヤモンド工業

    エコノエイリックス《乾式、エンジン用》

    旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    均一な砥粒配列により抜群の切れ味と寿命を達成したエンジンカッタ専用スタンダードタイプ
    用途コンクリート、モルタル、U字溝適合材コンクリート、モルタル、U字溝
  • グリーン 旭ダイヤモンド工業

    グリーン

    旭ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    切れ味を重視して開発されたコンクリート専用ポータブルカッタ
    用途コンクリート適合材コンクリート
  • ダイヤモンドカッター 御影石用 理研ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター 御影石用

    理研ダイヤモンド工業
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    安全性の高いレーザー溶接ブレード。石材は白・赤・黒・ピンク御影等に対応。鉄筋コンクリート系も安定した切れ味。
    用途◎石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート ○ブロック、レンガ、カワラ厚さ(mm)2.2高さ(mm)7穴径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、ブロック、レンガ、カワラRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
  • チタンダイヤモンドディスク万能型 斬丸

    チタンダイヤモンドディスク万能型

    斬丸(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    1枚で曲面&平面の研磨ができる
    用途刃物・チップソーなどの研磨に仕様曲・平用粒度#200質量(g)100最高回転数(min-1[r.p.m])6000内径(Φmm)20/15外径(Φmm)100アズワン品番64-4067-56
  • シザースブルー 呉英製作所

    シザースブルー

    呉英製作所
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    切断物に対してグングン食い込んでいきます。連続切断可能のカッターです。
    用途コンクリート類・ブロック・セメントガワラなどの切断に。タイプ乾式適合材コンクリート類・ブロック・セメントガワラなどチップ幅(mm)7
  • クイーンタイガー ブルー サンピース

    クイーンタイガー ブルー

    サンピース(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
    用途アスファルト・コンクリートの湿式切断仕様湿式適合機種コンクリートカッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
  • SDプロテクトマークⅡ (乾式用) 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトマークⅡ (乾式用)

    三京ダイヤモンド工業
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
    用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。仕様乾式高さ(mm)(チップ)8適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
  • ジャパン玄人 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人

    三京ダイヤモンド工業(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途アスファルト・コンクリート兼用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0刃厚(mm)3.0適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープカット 三京ダイヤモンド工業

    シャープカット

    三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。 切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
    用途タイル切断
  • ブルー《ストレート》 旭ダイヤモンド工業

    ブルー《ストレート》

    旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷から49日以内出荷
    切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
    用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
  • ダイヤモンド土木用ブレード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    セグメントタイプの湿式ダイヤモンド土木用ブレード。_x000D_。コンクリートカッター等に取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードで、切断に広く利用できます。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。_x000D_。湿式タイプで切断時に水の使用による冷却が必要です。_x000D_。コンクリートの切れ味も重視。
    用途アスファルト、コンクリート路面、ブロック、レンガ等の切断に穴径(mm)Φ27.0チップ高さ(mm)7
  • ブレードリング コバルテック

    ブレードリング

    コバルテック
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→20Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。
    用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。仕様30.5Φ→20Φサイズ(mm)8t×30.5Φ×20Φ
  • Φ100x0.8x20mm ダイヤモンドカッター(波板切断用) エスコ

    Φ100x0.8x20mm ダイヤモンドカッター(波板切断用)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1枚
    当日出荷
    用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに穴径(Φmm)20外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])15000
  • ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター サンピース

    ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター

    サンピース
    19,980税込21,978
    1枚
    翌日出荷
    専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
    用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター
  • 330mm耐火レンガ鋸替刃(EA599DE-33用) エスコ

    330mm耐火レンガ鋸替刃(EA599DE-33用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    仕様EA599DE-33用替刃(1枚)
  • 湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ 関西工具製作所

    湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ

    関西工具製作所
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。
    種別湿式道路カッター用穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
  • 赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業

    赤いイナヅマGX

    三京ダイヤモンド工業
    19,980税込21,978
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルプロDX 三京ダイヤモンド工業

    タイルプロDX

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    切れ味で選ぶ チッピングが少なく、綺麗な切断面 刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
    用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断穴径(Φmm)22.0外径(Φmm)125刃厚(mm)1.0適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルチップ幅(mm)5.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッター TRUSCO

    ダイヤモンドカッター

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
    用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
  • ロータリーカッターディスク用コレットチャック ツボ万

    ロータリーカッターディスク用コレットチャック

    ツボ万
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途ディスククラインダでロータリーカッターを使用の際は必要。RoHS指令(10物質対応)対応
  • かたぶつⅡネジ付 ツボ万

    かたぶつⅡネジ付

    ツボ万
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。
    用途鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、石材などチップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型溶着ダイヤ マキタ

    薄型溶着ダイヤ

    マキタ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.3高さ(mm)-
  • ダイヤモンドカッター ダブルカップ アイウッド

    ダイヤモンドカッター ダブルカップ

    アイウッド
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
  • ダイヤモンドカッター ウェーブ 理研ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドカッター ウェーブ

    理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
    用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディスパイラルカッター替刃 大見工業

    ハンディスパイラルカッター替刃

    大見工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤ305カッタ用カッター マキタ

    ダイヤ305カッタ用カッター

    マキタ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    適合機種カッタ:4112厚さ(mm)2.6高さ(mm)7内径(Φmm)25.4外径(Φmm)305リング内径(Φmm)22
  • タイル2000 精密切断用 ツボ万

    タイル2000 精密切断用

    ツボ万
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
    用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど仕様乾式適合材一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなどチップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.3
  • ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業

    ドライサーフェーサー

    三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷
    十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!
    用途建材研削種別ダイヤモンドカッター穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5チップ幅(mm)6
  • 磁器タイル用ダイヤコアビット ハウスビーエム

    磁器タイル用ダイヤコアビット

    ハウスビーエム
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化
    用途磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材トラスコ品番418-8836材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5有効長(mm)30
  • はがすンジャー トマコン4 ダイヤテック(DIATECH)

    はがすンジャー トマコン4

    ダイヤテック(DIATECH)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    塗膜を剥がしてコンクリートも削れるタフなやつ!。特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れる。塗膜はがし、コンクリート研磨がこれ1枚で完結。ダイヤを付け替える手間なしで作業効率アップ。従来品に比べ作業時間が70%短縮。エポキシ等の厚塗りはがしも速い。コンクリート研削可能。高速道路橋脚、橋梁、ビル、プール、煙突、外壁、屋上、工場床面等に。コンクリート下地のエポキシ、リシン、スタッコ、ウレタン、接着剤等の除去に。
    用途塗膜はがしやコンクリートの研削に。材質ニッケル・コバルト・鉄・ダイヤモンド質量(g)316最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材コンクリート
  • 乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO

    関西工具製作所
    13,980税込15,378
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハイグレードタイプのエアーカッター用乾式ダイヤモンド・ブレードです。電動工具にも使用可能です。従来品からチップの高さが9mmから11mmになりライフが伸びました。またダイヤモンドが奇麗に配列よく、量も増加して切削性能が向上しました。
    用途コンクリート構造物の切断付属品20、22mm調整リング付き穴径(Φmm)25.4適合材コンクリートチップ高さ(mm)11
  • ナストンゴールド TC-0 平和テクニカ

    ナストンゴールド TC-0

    平和テクニカ
    7,998税込8,798
    1箱(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    多目的用、高硬度材料用切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。
    用途多目的な高硬度材料用の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)内径(mm)25.4
  • 漢道 ダイヤモンドカッターウェーブ アイウッド

    漢道 ダイヤモンドカッターウェーブ

    アイウッド
    929税込1,022
    1枚
    翌日出荷
  • 漢道 ダイヤモンドカッターセグメント アイウッド

    漢道 ダイヤモンドカッターセグメント

    アイウッド
    929税込1,022
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ダイヤシャープナー超研王R SUN UP

    ダイヤシャープナー超研王R

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    R形状(ゆるやかな碗型)の為、直線的な刃(包丁など)だけでなく、わん曲した刃(鎌など)にも対応します。草刈鎌・包丁の研磨、鉄・ステンレス・超硬工具・焼入鋼・ガラス・難削材などの研磨に。
    用途各種刃物の研磨作業に。表面処理チタンコーティング外径(mm)100穴径(mm)20(15)

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター