絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・54・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・FA・GC・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- NORITAKE(ノリタケ)(23)
- SK11(25)
- TYROLIT(11)
- エスコ(29)
- サンフレックス(14)
- ディスコ(13)
- トーケン(29)
- ニューレジストン(14)
- ノートン(サンゴバン)(30)
- マキタ(20)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- レヂトン(56)
- 平和テクニカ(22)
- 日本レヂボン(37)
- 高速電機(富士製砥)(43)
- ブランドをもっと見る
BIGMAN(ビッグマン)・BOSCH(ボッシュ)・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・HiKOKI(ハイコーキ)・NORITAKE(ノリタケ)・SK11・TYROLIT・エスコ・サンフレックス・ディスコ・トーケン・ニューレジストン・ノートン(サンゴバン)・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・平和テクニカ・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

切断ライダー 125 MZ 46P
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291個4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)1硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
スーパー雷鳥PREMIUM
高速電機(富士製砥)¥1,598税込¥1,7581箱(5枚)当日出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。用途ステンレス用粒度36厚さ(mm)2.2タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)106
EM剛剣切断砥石
EARTH MAN¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷コシが強い!タフな作業に用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
CBN切断砥石
アキュラ¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷アキュラ CBN切断砥石 ファストカット。アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド。アキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。
ダイヤモンド切断砥石
アキュラ¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から15日以内出荷※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 。※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド 。※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 。※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 。※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
CBN 切断砥石
アキュラ¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷アキュラ CBN切断砥石 ファストカット。アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド。アキュラ CBN 切断砥石 ファストカット は ダイヤモンド切断砥石 が苦手とする 金属材料 を切断します。刃厚(mm)0.64大きさΦ7インチ(102mm)カット形状ファストカット
切断砥石
レジトン(Resiton)¥969税込¥1,0661個(1枚)翌々日出荷用途ステンレスや金属を切断する際に仕様【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)寸法(mm)【外径×厚さ×穴径】125×1.3×22色ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s)80
カットRC アルミ用 両面補強
日本レヂボン¥9,998税込¥10,9981箱(10枚)4日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。用途アルミニウムの切断作業に。トラスコ品番852-3720材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])7400硬度M刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)205穴径(mm)22
カットRC 両面補強 A
日本レヂボン¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)4日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・アングル・パイプ・薄板などの切断作業に。トラスコ品番852-3711材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100硬度S刃厚(mm)3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)150穴径(mm)22
カットRC A30
日本レヂボン¥41,980税込¥46,1781箱(20枚)4日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、さまざまなニーズに対応できます。用途一般鋼の丸棒、アングル、パイプ、薄板などの切断作業に。トラスコ品番377-4406粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2640硬度P使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)3.5外径(mm)455穴径(mm)25.4
カットRC 30穴
日本レヂボン¥45,980税込¥50,5781箱(20枚)4日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。用途一般鋼・鋳鉄の丸棒・角材・アングル・パイプなどの切断作業に。トラスコ品番852-3726材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2600硬度P刃厚(mm)3.5最高使用周速度(m/s)63外径(mm)455穴径(mm)30
切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P
ニューレジストン¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石カッティングホイル(オフセット型)
ニューレジストン¥5,598税込¥6,1581箱(10枚)当日出荷オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。トラスコ品番835-5019粒度30(#)砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000硬度S最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.6外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 両面補強
東安¥5,598税込¥6,1581箱(50枚)3日以内出荷砥石を安全にご使用頂くためのパッキン付き、パッキンがあることで切断中揺れず安定感があります。用途一般鋼・ステンレス鋼兼用厚さ(mm)1色黒砥材WA アルミナ研削材穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)パッキン:15使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105、パッキン:30適合材一般鋼・ステンレス鋼兼用最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンド精密切断砥石
大和製砥所¥10,980~税込¥12,078~1枚(1枚)5日以内出荷【特長・用途】。脆性材料である超硬合金、ガラス、セラミックス等難削材の溝入れ、切断加工に優れ、加工精度の向上にも貢献します。
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット(6枚)4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。6枚セットタイプ。用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)2.3砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)6硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
トカゲ1.0
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
カットび
ヤナセ(柳瀬)¥329税込¥3621個4日以内出荷両面補強、クロス補強で安全性を高めています。切れ味、耐久性抜群です。用途ステンレス鋼・一般金属の切断。粒度60砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度S外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ステンレス鋼・一般金属
プロ1カット 鉄工用 1枚
日本レヂボン¥479税込¥5271枚当日出荷驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s
RSCプレミアム 1枚
日本レヂボン¥639~税込¥703~1枚当日出荷超切断力と超耐久性により、作業効率アップに貢献する一石二超の切断砥石です。切断用砥石で、ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた切断力を発揮します。金属を切断時に従来品比較で超切断力と超耐久性の為、作業効率が大幅UPします。用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
プロ1カット 鉄工用 5枚組
日本レヂボン¥2,298税込¥2,5281個(5枚)当日出荷驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
スーパーカットRSC-X1枚
日本レヂボン¥559税込¥6151枚当日出荷ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:60P最高使用周速度(m/s)80m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
飛騨の匠 颯 1枚
日本レヂボン¥369税込¥4061枚当日出荷レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。用途切断作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)105×1.0×15硬度砥材粒:AZ60P適合材アルミニウム
エクストラカット EX100
レヂトン¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
金の亀 1枚
レヂトン¥369税込¥4061枚当日出荷切断した後のバリ取りが1枚でできます。オフセット型切断フレキシブル砥石です。現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応できます。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:MAZ50X材質砥材:アルミナ、ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.9×15最高使用周速度(m/s)72m/s
EX125 赤 1枚
レヂトン¥579税込¥6371枚当日出荷粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用できます。同メーカー品スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:PW30M材質PW材、ガラス、樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)125x2.5x22最高使用周速度(m/s)(80m/s)80m/s
EX100赤 1枚
レヂトン¥299税込¥3291枚翌々日出荷粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。用途ステンレスの切断。仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
切断砥石”つるぎ”
富士製砥¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。トラスコ品番393-6571粒度(#)46砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度R外径(Φmm)100刃厚(mm)2
切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)
富士製砥¥2,298~税込¥2,528~1箱(5枚)当日出荷バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980~税込¥35,178~1箱(10枚)当日出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
スーパーゴールデンバット1
フジケン¥1,998税込¥2,1981袋(5枚)4日以内出荷フジケン史上、最高峰の切れ味と耐久性を実現。品質管理にこだわった包装。砥石は湿気に弱く、長期保管をした場合の耐久性は製造直後に比べ低下します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。従来品砥石の2~4倍以上の耐久性。従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。用途一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P外径(Φmm)105対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。最高使用周速度(m/s)80
フジケンカット
フジケン¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)4日以内出荷世界初の三重補強!卓越した安全性!。フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。また、バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。用途ステンレス材、パイプ、一般鋼材、薄物鋼板、軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適粒度36砥材A硬度T適合材ステンレス材・パイプ・一般鋼材・薄物鋼板・軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適
M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ(M12 FHIR14LR, M12 FHIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー適合機種M12 FHIR14LR/M12 FHIR38LR
切断砥石サムライ ケースセット
トーケン¥24,980税込¥27,4781セット(115枚)当日出荷高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。トラスコ品番287-5659粒度(#)60砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
充電式カッター用さくら135JA
高速電機(富士製砥)¥96,980税込¥106,6781箱(10枚)5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断刃数30厚さ(mm)1.1穴径(Φmm)20外径(Φmm)135適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断最高使用回転速度(min-1)3500
切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用
高速電機(富士製砥)¥79,980税込¥87,9781箱(30枚)4日以内出荷高速回転に耐えうる商品です。用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用厚さ(mm)4.5砥材GC24S BF3外径(Φmm)305適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用最高使用周速度(m/s)100
切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ)
高速電機(富士製砥)¥39,980~税込¥43,978~1箱(5枚)5日以内出荷広範囲な素材に、よりきめ細かく適応し、生産性を高めます。用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用適合材一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用最高使用周速度(m/s)63
スーパーつるぎ 125
高速電機(富士製砥)¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)7日以内出荷深く切り込みができ105mmより長く使え経済的です!。切断時間が早い薄刃1.3mm厚です。両面補強で安全性も高いです。用途小径、小形、薄物の金属、ステンレス用厚さ(mm)1.3砥材SWA36S BF2穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材小径、小形、薄物の金属、ステンレス用最高使用周速度(m/s)80
ION マルチ
ノートン(サンゴバン)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石マルチタイプ、金属・非金属の切断が可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金属から非金属まで切断作業が行えるマルチタイプです。用途金属・非金属の切断作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属・非金属