絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・54・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・FA・GC・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- NORITAKE(ノリタケ)(23)
- SK11(25)
- TYROLIT(11)
- エスコ(29)
- サンフレックス(14)
- ディスコ(13)
- トーケン(29)
- ニューレジストン(14)
- ノートン(サンゴバン)(30)
- マキタ(20)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- レヂトン(56)
- 平和テクニカ(22)
- 日本レヂボン(37)
- 高速電機(富士製砥)(43)
- ブランドをもっと見る
BIGMAN(ビッグマン)・BOSCH(ボッシュ)・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・HiKOKI(ハイコーキ)・NORITAKE(ノリタケ)・SK11・TYROLIT・エスコ・サンフレックス・ディスコ・トーケン・ニューレジストン・ノートン(サンゴバン)・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・平和テクニカ・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

ION 1-2-3
ノートン(サンゴバン)¥339税込¥3731枚9日以内出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。用途金属・非金属の切断及び研削作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)2.2適合材金属・非金属
ION ワイルドスピード
ノートン(サンゴバン)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。用途薄物金属の切断作業。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8適合材金属
ION ライフ
ノートン(サンゴバン)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ロングライフタイプです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性重視のロングライフタイプです。用途金属専用切断砥石。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1.6適合材金属
切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm
清水(清水商事)¥2,598税込¥2,8581箱(10枚)当日出荷極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。仕様最高使用回転数(rpm):14550トラスコ品番359-9937粒度(#)60砥材AZ硬度R最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)0.8外径(mm)105穴径(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石”ディープカット”
TYROLIT¥239税込¥2631枚当日出荷新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。トラスコ品番244-5198粒度46厚さ(mm)1.2砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125
切断砥石 ヒロライト
タックス¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)5日以内出荷メーカー標準在庫品としては最大外径の510mmサイズ。日本製で、職人が一枚一枚丹精を込めて製造しております。長年にわたり培ってきた技術と経験を生かした、高品質でエコノミーな切断砥石です。用途一般鋼材・ステンレス鋼材粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)510砥粒A結合度Q最高使用周速度(m/s)63商品タイプ大型切断砥石
丸鋸用切断砥石 MULTI
SK11¥899税込¥9891個当日出荷オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500
トカゲハイパー1.5
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)6日以内出荷から7日以内出荷超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)仕様両面補強粒度#36厚さ(mm)1.5砥材CZ穴径(Φmm)22硬度P主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
M12 FDGA用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷M12 FUEL アングルハンドグラインダー(M12 FDGA-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FIR38LR用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ(M12 FIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FIR12用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ(M12 FIR12-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FIR38用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ(M12 FIR38-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FID用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷M12 FUEL インパクトドライバー(M12 FID2-0X JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
切断砥石ブルーファイヤー
ノートン(サンゴバン)¥4,898~税込¥5,388~1箱(10枚)当日出荷シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。 切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。 硬質ボンドで耐久性抜群です。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用材質レジノイド粒度46砥材A穴径(Φmm)25.4硬度T最高使用周速度(m/min)72
NSX切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥339~税込¥373~1枚ほか4日以内出荷セラミックス砥粒は微細破砕により、従来砥粒よりも硬く靱刃を形成する特性を持っております。NSXはもっとも優れた特性を持っております。用途玄人仕込みで耐久性の高い切断砥石でステンレス・一般鋼材を切断できます。穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒ニューセラミック砥粒適合材ステンレス・一般鋼材
切断砥石 プレミアムタイプ
TYROLIT¥219~税込¥241~1枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
切断砥石 ロングライフ
TYROLIT¥259税込¥2851枚当日出荷「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業にトラスコ品番195-3495粒度#60砥材A質量(g)50穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度S外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-31
NSX切断砥石 神業 0.8mm
BIGMAN(ビッグマン)¥359~税込¥395~1枚ほか4日以内出荷ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。用途一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)粒度60厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105砥粒セラミックス砥粒結合剤B.F2適合材ステンレス・アルミ
切断砥石 カラーストーン
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1箱(10枚)翌日出荷幅広い金属に対応する切断砥石。用途レール、ステンレス全般、パイプ、アングル、丸棒、形鋼砥材SA内径(Φmm)25.4
切断砥石 赤虎スペシャル
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1箱(10枚)翌日出荷ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。用途パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属粒度30砥材AZ内径(Φmm)25.4
ダイヤモンドカット
新栄製砥¥1,798税込¥1,9781箱(10枚)8日以内出荷切削力の高いジルコニア材料を使用し、砥石径を108Φと大きくする事で、高寿命・高周速での使用が可能です。一般鋼からステンレス鋼の切断作業を短時間で行えます。広島県で製造。用途薄板・薄肉パイプ用粒度#60厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15硬度S外径(Φmm)108適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンドカット
新栄製砥¥1,798税込¥1,9781箱(10枚)7日以内出荷切削力の高いジルコニア材料を使用し、砥石径を108Φと大きくする事で、高寿命・高周速での使用が可能です。一般鋼からステンレス鋼の切断作業を短時間で行えます。広島県で製造。用途丸棒・厚肉パイプ用粒度#46厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15硬度S外径(Φmm)108適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
ドーベルマン 切断砥石 万能
龍宝丸¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)翌日出荷から翌々日出荷【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。種別両面補強粒度60砥材ACS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
ドーベルマン 切断砥石 SPEED
龍宝丸¥279~税込¥307~1枚ほか翌日出荷から翌々日出荷【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!用途一般鋼・ステンレスの切断に。種別両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用)
BOSCH(ボッシュ)¥11,980~税込¥13,178~1パック(25枚)当日出荷から3日以内出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。幅広い材料の切断作業に使えます。用途鉄、ステンレス、非鉄金属、石材、陶器タイル、プラスチック等の切断作業砥材ACS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781パック(25枚)3日以内出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。オフセット型の切断砥石、面一切断に。用途鉄、非鉄金属の切断作業粒度#30厚さ(mm)2.5砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用)
BOSCH(ボッシュ)¥10,980税込¥12,0781パック(25枚)3日以内出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。用途ステンレスの切断作業粒度#46厚さ(mm)1.6砥材AS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄
アックスブレーン¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷充電グラインダーに最適!!粒度46厚さ(mm)1.3砥材A穴径(Φmm)22硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)125結合剤B/2F
一般鋼・ステンレス用 オフセット型 切断砥石 スーパー黄金 極薄
アックスブレーン¥1,398税込¥1,5381箱(5枚)3日以内出荷切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石粒度36厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤B/2F
切断砥石 WA100R
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から7日以内出荷タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度100砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R内径(mm)25.4
パワーエイト
レヂトン¥3,500税込¥3,8501箱(10個)3日以内出荷ステンレス・金属用/充電式グラインダー用用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度60硬度Q砥粒AZ最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
切断砥石(一般鋼・ステン用)
Lifework(ライフワーク)¥339税込¥3731個翌日出荷きわ切りに適しているオフセット型切断砥石 アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。粒度36砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
極薄型切断砥石 軽天
Lifework(ライフワーク)¥299~税込¥329~1個ほか翌日出荷から8日以内出荷鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属 補強ネット2枚入り粒度46砥材AX最高周速度(m/min)4800
切断砥石 ジュニアランナー(鉄工用)
Lifework(ライフワーク)¥239~税込¥263~1個ほか翌日出荷から3日以内出荷美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ 特殊ゴールドフィルム貼り粒度46砥材WAX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5