絞り込み
調光の可否
器具・セット
セット品・器具のみ
電圧(V)
90~305・100・100~240・100~242・200・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
調色の可否
×・○
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
ブランド
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・タキズミ(TAKIZUMI)・三菱電機・山田照明・東京メタル・オーム電機・アイリスオーヤマ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・BRID・ポッシュリビング・スワン電器・MotoM・新洋電気・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ペンダントライト

982件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
  • LED電球3.4WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球3.4WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700光束(Lm)266光色電球色明るさ器具:(目安)25形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダント8畳用 Panasonic(パナソニック)

    ペンダント8畳用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)30.9色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)光束(Lm)3500光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)昼光色83、電球色83調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • LED電球8.2WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球8.2WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90(高演色)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球7.0WX2ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球7.0WX2ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)20色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84(LED電球)、83(LED内蔵)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト BRID

    スタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト

    BRID
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    光源が浮いているイメージを具現化したペンダントライトです。オフィスからダイニング・キッチンカウンターまで使えるように、無駄を削ぎ取り、その場の空間の邪魔にならないようスマートなカタチに仕上げました。コード15cm~150cmの高さ調節も可能で、低めの照明配置も可能です。太陽光に近い色温度5,000 Kから、リラックスタイムに使える色温度2,700 Kまで、様々な環境で活躍します。
    用途部屋全体を明るくするために。住宅、オフィス、商業施設など、さまざまな場所に。付属品リモコン仕様完成品タイプLED内臓取付方式引っ掛けシーリング定格寿命(時間)30000機能リモコンによる遠隔でのONOFF切替、調光調色、ナイトモード機能色温度(K)【昼白色】5000【電球色】2700光源色昼白色/電球色コード長さ(cm)(調整可能範囲)15~150光束(Lm)【昼白色】2700(200W相当)【電球色】2400(150W相当)調光の可否○調色の可否○
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
  • 和風ペンダント コイズミ照明

    和風ペンダント

    コイズミ照明
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト チェーン・ヒートン吊 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品角型引掛シーリング付全長(mm)1575質量(kg)1.5取付チェーン・ヒートン吊消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ358)×(185)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト