絞り込み
調光の可否
器具・セット
セット品・器具のみ
電圧(V)
90~305・100・100~240・100~242・200・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
調色の可否
×・○
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
ブランド
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・タキズミ(TAKIZUMI)・三菱電機・山田照明・東京メタル・オーム電機・アイリスオーヤマ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・BRID・ポッシュリビング・スワン電器・MotoM・新洋電気・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
979件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売その他7VA(100V)幅(mm)100全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)107タイプ高さ調節可能型消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)1300~600タイプ高さ調節可能型
  • 和風ペンダント コイズミ照明

    和風ペンダント

    コイズミ照明
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)タイプ高さ調節可能型コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:6色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • シックペンダントライト 1灯 DAIKO(大光電機)

    シックペンダントライト 1灯

    DAIKO(大光電機)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。グレーを基調にしたペンダントライトのシリーズです。ペールグレーと真鍮色メッキの組み合わせが、垢ぬけた印象を与えます。曲線を使ったやさしい形状は、ナチュラルな空間でも、アクセントにぴったりです。
    グレー金具真鍮色メッキ色温度(K)2700光源色電球色塗装鋼板:ペールグレーサテン塗装
  • ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。バイオマスプラスチックDURABIOを使用したペンダントライト。真鍮色とスモーク色の組み合わせが高級感を演出します。樹脂製のため、ガラスのように割れる心配がなく安心です。
    真鍮色消費電力(W)4.3色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.4LED1灯(LEDユニットフラット形(GX53))光束(Lm)320演色指数(Ra)93
  • PENDANT LAMP(ペンダントランプ) ダルトン

    PENDANT LAMP(ペンダントランプ)

    ダルトン
    6,500税込7,150
    1個
    13日以内出荷
    ハードだけど温かい。昔、船舶で見かけたマリンランプの様に、ハードだけれど安心する温もり感のあるランプ。グラスカバーを通した明かりは、旅先や懐かしい時代を柔らかに思い出させてくれるかの様。ご自宅で浸るも良し、ノスタルジックなショップを演出するも良し。コーディネートの幅も広いです。
    用途リビング、ガレージ、書斎など材質アルミ、ガラス寸法(mm)H170×Φ162質量(kg)0.5オリーブドラブ周波数(Hz)50/60電圧(V)100コード長さ(mm)1100使用電球白熱電球E26 100V/40Wまで、LED電球E26 100V/4Wまで
  • 洋風ペンダントライト 6畳上下調色 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 6畳上下調色

    アイリスオーヤマ
    8,598税込9,458
    1台
    欠品中
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    寸法(mm)Φ454×112質量(g)1300消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.2適用畳数~6畳切タイマー30分エコロジー商品長寿命
  • アバカペンダント 東京メタル

    アバカペンダント

    東京メタル
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
    材質アガパ(麻)取付引き掛けシーリング備考調光器との併用不可スイッチプルスイッチ口径E26
  • カピスペンダント(電球別売り) 東京メタル

    カピスペンダント(電球別売り)

    東京メタル
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)
    材質カピス貝寸法(mm)全径Φ400×200全長(mm)1000質量(kg)1.2取付引き掛けシーリングスイッチプルスイッチコード長さ(mm)800(コード調節可能)口径E26使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
  • 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ。簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
    種別ペンダントライト幅(mm)Φ135質量(kg)0.8高さ(mm)97電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    水の塊をイメージしたオブジェのような存在。肉厚のガラスから生まれる深い透明感が心地よいあかりです。
    種別ペンダントライト材質セード:ガラス(透明)幅(mm)Φ127質量(kg)1.4高さ(mm)100電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
    仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    波佐見焼の電灯がつくり出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
    種別ペンダントライト幅(mm)Φ125質量(kg)0.7高さ(mm)100電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライト。セードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
    仕様コード収納フレンジ付適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ペンダントライト幅(mm)400質量(kg)1.7取付引掛シールング高さ(mm)398電圧(V)100全高(mm)1207-2007定格消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・位相制御演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
    種別ペンダントライト幅(mm)Φ230高さ(mm)300電圧(V)100入数1台調光の可否
  • LED4灯ペンダントライト オーム電機

    LED4灯ペンダントライト

    オーム電機
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
    付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800本体質量(kg)約1.5定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100使用場所室内用4.5~8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED 和照明 ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 和照明 ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    仕様調光器:不可種別和照明・ペンダントライト材質(セード・下面)ポリエステル強化和紙幅(mm)□470質量(kg)2.2取付(本体取付)引掛シーリング高さ(mm)220区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)383-783定格消費電力(W)34平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)35(100V)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色定格光束(Lm)3410※白色時の値適用畳数~8畳エコロジー商品省エネ
  • LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
    仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可種別ペンダントライト幅(mm)Φ115質量(kg)0.7高さ(mm)147電圧(V)100定格消費電力(W)3色温度(K)2700ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A光源寿命40000時間皮相電力(VA)5(100V)材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダントライト用光源 セード別売 オーム電機

    LEDペンダントライト用光源 セード別売

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    お好きなセードと組み合わせて使えるLEDペンダントライト用の光源です。プルスイッチで全灯、50%点灯、常夜灯、消灯の切り替えができます。光源の交換不要で手間が掛からずローコストです。定格寿命40000時間の長寿命LED。プルスイッチはチェーンとひもタイプから選べます。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書、プルスイッチ…チェーン(本体装着済)50cm/ひも50cm外形寸法(mm)(約)直径280×高さ93消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約380050%点灯時…約2000本体質量(kg)約0.8定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2使用場所屋内用 8畳(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED付きペンダントライト 電球色 オーム電機

    LED付きペンダントライト 電球色

    オーム電機
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    スリットからこぼれるやさしい灯り。Ra96の高演色LED搭載。LED5年保証対象商品
    材質本体…ダイキャスト質量(g)約300外形寸法(mm)コード長さ…約650、セード…(約)最大径63×高さ88電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)8.2全光束(Lm)580平均演色評価数(Ra)96光源LED電球色:LED内蔵(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)70.7使用場所屋内専用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 Panasonic(パナソニック)

    ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。
    幅(mm)Φ143質量(kg)1高さ(mm)206消費電力(W)3.4全光束(Lm)290光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26)ランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000時間適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.057(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ白熱電球25形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型LEDペンダントライト 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    Wood Slit。やさしい光が漏れ出る、木のスリット。向きが交互に変わる斜めスリットからの光と木目を活かした仕上で、空間を優しく彩ります。スリットからの光が直接目に入らないようセード内側に乳白シートを使用。木目の風合いを残すため、クリア塗装を使用しています。
    幅(mm)Φ376木製(桐・クリア塗装)高さ(mm)180ランプ別売(口金GX53-1)LEDLEDフラットランプΦ70クラス700 1灯(口金GX53-1)用LED交換エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。
    幅(mm)Φ140高さ(mm)160ランプ別売(口金GX53-1)LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用適応寸法(cm)(コード収納)50調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能LED交換エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型LEDペンダントライト ガラスセードタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型LEDペンダントライト ガラスセードタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
    幅(mm)Φ143質量(kg)1(ガラスセード)つや消し高さ(mm)206消費電力(W)6全光束(Lm)670ランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26)適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.1(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ60形ボール電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ80質量(kg)0.4高さ(mm)174フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)【器具】300明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057適合ダクト100V配線ダクト用明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LEDペンダント LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ120質量(kg)0.5取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)122取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調整可能口金E17光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯)コード50cm収納可能エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)【器具】268適合ダクト100V配線ダクト用明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LEDペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LEDペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ98質量(kg)0.4高さ(mm)107取付方式配線ダクト取付型フランジコード収納型(50cm収納可能)電圧(V)100全高(mm)700~1200調整可能光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色 Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付天井吊下型、引掛シーリング方式電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)デザインJapanese Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)90調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ98質量(kg)0.4高さ(mm)107取付方式天井吊下型・直付タイプフランジコード収納型(50cm収納可能)電圧(V)100全高(mm)700~1200調整可能光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付場所55°までの傾斜天井に取付可能ランプ別売エコロジー商品省エネ
  • Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI)

    Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード

    タキズミ(TAKIZUMI)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
    種別Vacherin 2灯ペンダントライト幅(mm)Φ330全長(mm)1215質量(kg)1.1取付ワンタッチ取付高さ(mm)215タイププル式種類スチールセード消費電力(W)15スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯コード長さ(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命約40000時間(光束維持率70%)LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26光束(Lm)【器具】1620高さ調節可能(コード長調節具付)灯数2演色指数(Ra)80
  • Vacherin 2灯ペンダントライト ファブリックセード タキズミ(TAKIZUMI)

    Vacherin 2灯ペンダントライト ファブリックセード

    タキズミ(TAKIZUMI)
    8,698税込9,568
    1台
    翌々日出荷
    Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
    種別Vacherin 2灯ペンダントライト幅(mm)Φ400全長(mm)1200質量(kg)0.8取付ワンタッチ取付高さ(mm)200タイププル式種類ファブリックセード消費電力(W)15スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯コード長さ(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命約40000時間(光束維持率70%)LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26光束(Lm)【器具】1620高さ調節可能(コード長調節具付)灯数2演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 洋風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)

    洋風プルリモペンダント 調光調色タイプ

    タキズミ(TAKIZUMI)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」。リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
    種別プルリモペンダント幅(mm)Φ520質量(kg)2.1取付ワンタッチ取付高さ(mm)137タイプリモコン調光調色タイプ種類プラスチックセード(クリア)スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯全高(mm)512コード長さ(mm)375機能プルスイッチ付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K色温度(K)3000~6700光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)高さ調節可能(コード収納型)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
  • 和風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)

    和風プルリモペンダント 調光調色タイプ

    タキズミ(TAKIZUMI)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」。リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
    種別プルリモペンダント幅(mm)□490質量(kg)2.7取付ワンタッチ取付高さ(mm)160タイプリモコン調光調色タイプ種類プラスチックセード(乳白色)消費電力(W)41.8スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯全高(mm)535コード長さ(mm)375機能明るさフリーコントロール機能付モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K色温度(K)3000~6700光源色昼光色、電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.3光源寿命約40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)【器具】4949高さ調節可能(コード収納型)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否適用畳数12畳タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
  • RATTAN PENGANT LAMP 2BULB NT BRID

    RATTAN PENGANT LAMP 2BULB NT

    BRID
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    木材の滑らかな曲線と籐編みの組み合わせが存在感を放つラタンライト。一つ一つ手編みで作られているシェードには天然の籐を使用しているため、素材特有の風合いを楽しむことができます。カゴメ編みされたラタンは圧迫感を抑え、編み目から漏れる柔らかな光が空間を照らします。2灯・4灯をダイニングのメイン照明として使うのは勿論。小ぶりな1灯なら多灯使いにもオススメです。籐素材の色味そのままのナチュラルと、モダンなインテリアの雰囲気に相性の良いブラックの2色からお選びいただけます。
    用途お部屋のインテリアに馴染むデザイン性です。仕様E26/40W普通白熱球(WH)x1/E26LED電球対応可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×28.5×15.5コード長さ(cm)約100
  • RATTAN PENGANT LAMP 4BULB NT BRID

    RATTAN PENGANT LAMP 4BULB NT

    BRID
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    木材の滑らかな曲線と籐編みの組み合わせが存在感を放つラタンライト。一つ一つ手編みで作られているシェードには天然の籐を使用しているため、素材特有の風合いを楽しむことができます。カゴメ編みされたラタンは圧迫感を抑え、編み目から漏れる柔らかな光が空間を照らします。2灯・4灯をダイニングのメイン照明として使うのは勿論。小ぶりな1灯なら多灯使いにもオススメです。籐素材の色味そのままのナチュラルと、モダンなインテリアの雰囲気に相性の良いブラックの2色からお選びいただけます。
    用途お部屋のインテリアに馴染むデザイン性です。仕様E26/40W普通白熱球(WH)x1/E26LED電球対応可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×28.5×15.5コード長さ(cm)約100
  • RATTAN PENGANT LAMP 1BULB BK BRID

    RATTAN PENGANT LAMP 1BULB BK

    BRID
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    木材の滑らかな曲線と籐編みの組み合わせが存在感を放つラタンライト。一つ一つ手編みで作られているシェードには天然の籐を使用しているため、素材特有の風合いを楽しむことができます。カゴメ編みされたラタンは圧迫感を抑え、編み目から漏れる柔らかな光が空間を照らします。2灯・4灯をダイニングのメイン照明として使うのは勿論。小ぶりな1灯なら多灯使いにもオススメです。籐素材の色味そのままのナチュラルと、モダンなインテリアの雰囲気に相性の良いブラックの2色からお選びいただけます。
    用途お部屋のインテリアに馴染むデザイン性です。仕様E26/40W普通白熱球(WH)x1/E26LED電球対応可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×28.5×15.5コード長さ(cm)約100
  • RATTAN PENGANT LAMP 4BULB BK BRID

    RATTAN PENGANT LAMP 4BULB BK

    BRID
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    木材の滑らかな曲線と籐編みの組み合わせが存在感を放つラタンライト。一つ一つ手編みで作られているシェードには天然の籐を使用しているため、素材特有の風合いを楽しむことができます。カゴメ編みされたラタンは圧迫感を抑え、編み目から漏れる柔らかな光が空間を照らします。2灯・4灯をダイニングのメイン照明として使うのは勿論。小ぶりな1灯なら多灯使いにもオススメです。籐素材の色味そのままのナチュラルと、モダンなインテリアの雰囲気に相性の良いブラックの2色からお選びいただけます。
    用途お部屋のインテリアに馴染むデザイン性です。仕様E26/40W普通白熱球(WH)x1/E26LED電球対応可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×28.5×15.5コード長さ(cm)約100
  • RATTAN PENGANT LAMP 1BULB NT BRID

    RATTAN PENGANT LAMP 1BULB NT

    BRID
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    木材の滑らかな曲線と籐編みの組み合わせが存在感を放つラタンライト。一つ一つ手編みで作られているシェードには天然の籐を使用しているため、素材特有の風合いを楽しむことができます。カゴメ編みされたラタンは圧迫感を抑え、編み目から漏れる柔らかな光が空間を照らします。2灯・4灯をダイニングのメイン照明として使うのは勿論。小ぶりな1灯なら多灯使いにもオススメです。籐素材の色味そのままのナチュラルと、モダンなインテリアの雰囲気に相性の良いブラックの2色からお選びいただけます。
    用途お部屋のインテリアに馴染むデザイン性です。仕様E26/40W普通白熱球(WH)x1/E26LED電球対応可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×28.5×15.5コード長さ(cm)約100
  • RATTAN PENGANT LAMP 2BULB BK BRID

    RATTAN PENGANT LAMP 2BULB BK

    BRID
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    木材の滑らかな曲線と籐編みの組み合わせが存在感を放つラタンライト。一つ一つ手編みで作られているシェードには天然の籐を使用しているため、素材特有の風合いを楽しむことができます。カゴメ編みされたラタンは圧迫感を抑え、編み目から漏れる柔らかな光が空間を照らします。2灯・4灯をダイニングのメイン照明として使うのは勿論。小ぶりな1灯なら多灯使いにもオススメです。籐素材の色味そのままのナチュラルと、モダンなインテリアの雰囲気に相性の良いブラックの2色からお選びいただけます。
    用途お部屋のインテリアに馴染むデザイン性です。仕様E26/40W普通白熱球(WH)x1/E26LED電球対応可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×28.5×15.5コード長さ(cm)約100
ペンダントライト