絞り込み
演色指数(Ra)
光束(Lm)
消費電力(W)
- 5未満(239)
- 5~10未満(337)
- 10~20未満(99)
- 20~30未満(82)
- 30~40未満(94)
- 40~50未満(55)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(11)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(262)
- コイズミ照明(207)
- Panasonic(パナソニック)(189)
- ENDO(遠藤照明)(51)
- DAIKO(大光電機)(48)
- 東芝ライテック(31)
- タキズミ(TAKIZUMI)(29)
- 三菱電機(23)
- 山田照明(22)
- 東京メタル(20)
- オーム電機(19)
- アイリスオーヤマ(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
- BRID(10)
- ポッシュリビング(9)
- スワン電器(6)
- MotoM(6)
- 新洋電気(5)
- ブランドをもっと見る
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・タキズミ(TAKIZUMI)・三菱電機・山田照明・東京メタル・オーム電機・アイリスオーヤマ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・BRID・ポッシュリビング・スワン電器・MotoM・新洋電気・ブランドをもっと見る
「適用畳数」から絞り込む

ペンダント
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷40W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9色本体:ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、セード:透明高さ(mm)282消費電力(W)2.1平均演色評価数(Ra)83対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLEDフィラメント電球2.0W(E26)コードキャプタイヤコードΦ6色温度(K)2700消費電力(VA)4(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140.4光束(Lm)295光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷40W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、プラグ専用材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~600質量(kg)0.8高さ(mm)116消費電力(W)3.5平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)5(100V)幅(Φmm)110RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペンダント
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。手作り品のためガラスには個体差があります。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ65全長(mm)1300~600質量(kg)1.5高さ(mm)290消費電力(W)4.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷60W相当、プラグ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、プラグ専用材質セード外面:鋼、セード内面:鋼、飾:しんちゅう全長(mm)1300~600質量(kg)0.6色セード外面:グレージュ塗装マット、セード内面:金色塗装サテン、飾:ヘアライン高さ(mm)164消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93ランプLEDコードキャブタイヤコードΦ4色温度(K)3500消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)140エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)510(光束維持時間:40000時間)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約1~100%
ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷40W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、傾天55°材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~600質量(kg)0.9高さ(mm)116消費電力(W)3.5平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)5(100V)幅(Φmm)110RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペンダント
コイズミ照明¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷100W相当、フランジ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、傾天55°材質セード外面:鋼、セード内面:鋼、下面カバー:アクリル全長(mm)1300~600質量(kg)1.9高さ(mm)175消費電力(W)10.1平均演色評価数(Ra)93ランプLEDコードキャブタイヤコードΦ4色温度(K)2700消費電力(VA)17(100V)幅(Φmm)350光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約1~100%
LEDダイニングペンダントライト
スワン電器¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷引き掛けシーリング式で簡単に設置できるダイニング用ペンダントライト。コード長の調節ができるS字フック付き。スッキリしたデザイン、温かみのある電球色のLEDです。材質本体:樹脂質量(kg)1.25消費電力(W)最大11コード長さ(m)0.45(調節可能)定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×185色温度(K)3000(電球色)光束(Lm)1500演色性(Ra)82
和風ペンダント
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様調光器不可、LED交換可能種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質檜、 ポリエステル強化和紙幅(mm)240質量(kg)0.9取付引掛シーリング高さ(mm)248全高(mm)553~1053定格消費電力(W)7.2ランプ別梱包,高演色LEDコード収納フレンジ付演色性(Ra)94
癒しの間接光 LEDペンダントライト10畳用
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷調光調色機能付きで、お部屋の用途やシーンに合わせて必要な光を選択できるペンダントライト。器具上面からの光が天井面を柔らかく照らし、お部屋を広く見せます。特記LED交換不可、引き掛けシーリング式、間接光、吊り高調節可材質木製ウォールナット色塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径566×高さ188 全長700-1500質量(kg)3.5消費電力(W)35スイッチプルスイッチ(上下-下-上-保安灯)方式調色:11段階ランプLED35Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.8光色昼光色(6500K)~電球色(2700K)調光方式10段階定格光束(Lm)4229演色性(Ra)83
4.5畳用3連ペンダントライト
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷クイック取付式の3灯ペンダントライト。マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントになりシンプルながらおしゃれな印象です。特記LED交換不可、吊り高さ調節可材質鋼板黒塗装、鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)幅170×高さ100×長さ736 全長600-1100質量(kg)3.1消費電力(W)20.7ランプLEDユニットフラット形(Φ70mm)3灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.2光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)2200演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
外玄関灯(人感センサー付き)
DAIKO(大光電機)¥9,298税込¥10,2281台6日以内出荷シンプルなデザインの人感センサー搭載防雨型玄関灯。本商品の設置には電気工事士による工事が必要です。材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)幅120×高さ319×出78質量(kg)0.7消費電力(W)6.8ランプLED6.8Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:51.4光源寿命40000点灯保持時間60秒光色電球色(2700K)定格光束(Lm)350演色性(Ra)83
レセップペンダントライト
DAIKO(大光電機)¥5,098税込¥5,6081台6日以内出荷ビンテージ風のむきだしのLEDフィラメントがおしゃれな小型ペンダントライト。吊り高さ調節可能、調光器との併用不可。材質鋼板 黒サテン塗装寸法(mm)直径65×高さ185 全長700-1200質量(kg)0.4消費電力(W)2.5口金E26ランプエジソン型LEDフィラメントエネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命20000光色キャンドル色(1900)定格光束(Lm)200演色性(Ra)75
和風ペンダントライト
DAIKO(大光電機)¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷引き掛けシーリング式で設置が簡単な和風ペンダントライト。調光調色機能付き、リモコンで操作可能。天井取付専用・傾斜天井不可・LED交換不可特記リモコン付き、吊り高調節可材質カバー:強化和紙、枠:白木、LEDカバー:アクリル(乳白マット)、本体:鋼板(白)、ポリカーボネート(黒)、コード:テトロン、フランジカバー:ABS寸法(mm)縦565×横565×高さ700~1500(高さ調節可)質量(kg)約4消費電力(W)44.5定格電圧(V)AC100方式調色:11段階エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.3光色昼光色6500~電球色2700K調光方式10段階定格光束(Lm)5489適用畳数~14演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
ビンテージ風小型ペンダントライト
DAIKO(大光電機)¥6,498税込¥7,1481台6日以内出荷引き掛けシーリング式で設置の簡単な小型ペンダントライト。LEDフィラメントランプを使用し、お部屋のアクセントにもおすすめです。材質鋼板 黒サテン塗装寸法(mm)直径200×高さ145 全長700-1200質量(kg)0.5消費電力(W)2.5口金E26ランプLEDフィラメント電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84光源寿命20000光色キャンドル色(2200K)定格光束(Lm)210演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ
食卓LEDペンダントライト(白木)
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷白木の突板を使用したシンプルなデザインのペンダントライトです。材質鋼板白塗装寸法(mm)幅114×高さ232 全長700-1200質量(kg)2.2消費電力(W)13.5ランプLEDユニットフラット形(Φ90mm)4.5W×3灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.5光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)1250演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
小型ペンダントライト
DAIKO(大光電機)¥6,598税込¥7,2581台6日以内出荷ブラックを基調とした武骨なデザインの小型ペンダント。アイアン素材を取り入れたビンテージスタイルで、照明をつけていない時もお部屋のアクセントになります。特記高さ調節可、調光器併用不可材質鋼板、真鍮寸法(mm)直径100×高さ157 全長700-1200質量(kg)0.5消費電力(W)2.5口金E26ランプLEDフィラメントランプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:100光源寿命20000光色キャンドル色(2200K)定格光束(Lm)250演色性(Ra)80
民芸塗ペンダントライト 条 jou スサ入
新洋電気¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷太く直線的な組子の、どこか懐かしい和風のデザイン。天然の靭皮繊維を漉き込んだワーロンで味のある雰囲気に。塗料を薄く染み込ませ、木の個性と木目が際立つマットな艶と渋みのある仕上がりにしています。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。仕様シェードは自然の材を使用した手作りのため、色・木目が写真と異なる場合があります。材質枠:国産杉(民芸塗装)、ワーロン(スサ入) ソケット:金属BSメッキ コード:丸打コード(黒)全長(mm)830スイッチ壁スイッチ電源引き掛けシーリング口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×230コード長さ(mm)600電球白熱電球60W×1個(LED使用可能)
日本製ペンダントライト簾 ren
新洋電気¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷組子を活かした構築的なデザイン。薄型ですっきりしながらも存在感のあるペンダントです。組子の合間から抜ける光と、天井に写る影がダイナミックで光で照らされた木目の美しさも特徴です。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。材質枠:国産杉 コード:丸打コード(黒)全長(mm)810スイッチプルスイッチ(3-1-ナツメ球-OFF)電源引き掛けシーリング寸法(直径Φ×高さH)(mm)450×210口金E26コード長さ(mm)600電球白熱電球 60W×3個/ナツメ球1個(LED使用可能)
日本製ペンダントライト3灯タイプ 彩 sai-L ホワイトフォール+山吹色
新洋電気¥33,980税込¥37,3781台7日以内出荷ガラスのような質感のワーロンと色和紙のワーロンを組み合わせたモダンなデザインが軽やかな印象のペンダント。見る角度によって変わる表情も特長です。和室だけでなく洋室やリビングなどにも映える和モダンなデザインです。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。材質枠:国産檜、ワーロン(ホワイトフォール+山吹色) コード:撚線コード(金茶)全長(mm)860スイッチプルスイッチ(3-1-ナツメ球-OFF)電源引き掛けシーリング寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×260口金E26コード長さ(mm)600電球白熱電球100W×3個/ナツメ球1個(LED使用可能)
日本製ペンダントライト 柚 yuu ホワイトフォール
新洋電気¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷ステンドグラスのような、モダンとレトロを感じさせるデザイン。外枠を太く、内側の格子を細くし、コントラストをつけています。小ぶりで個性豊かなシェードは各灯具に組み合わせ自在、居心地の良い統一感のある空間を演出します。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。材質枠:国産檜、ワーロン(ホワイトフォール) ソケット:金属BSメッキ コード:撚線コード(金茶) フレンジカバー(白)全長(mm)775スイッチ壁スイッチ電源引き掛けシーリング寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×175口金E17コード長さ(mm)600電球白熱電球 60W×1個(LED使用可能)
日本製ペンダントライト 旬 shun 不織布+深緋
新洋電気¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷コロンとした愛らしいフォルムに柔らかな和の光がアクセントの人気シリーズ。木枠の組み合わせとワーロンの色と模様が特長で洋室にも使えるデザインです。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。材質枠:国産檜、ワーロン(不織布+深緋) ソケット:金属BSメッキ コード:撚線コード(金茶)全長(mm)800スイッチ壁スイッチ電源引き掛けシーリング口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×200コード長さ(mm)600電球白熱電球60W×1個(LED使用可能)
LEDペンダント L無し
三菱電機¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷Φ120の直径なので狭い場所にも違和感なく設置できます。 また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 器具高250mm,Φ120の小形のペンダント 吊下コードの長さは約800mm(カバー含む) 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥7,898税込¥8,6881個13日以内出荷昔なつかしい釣鐘形のガラス乳白吊下式の照明器具。 小形ですが何故か存在感があり,落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス模様入り乳白色仕上 ガラスセードの模様がモダンな雰囲気を演出します 器具上部にワンポイントで金色メッキを施しました 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥9,298税込¥10,2281個13日以内出荷昔なつかしい球形のガラス乳白吊下式の照明器具。 小形ですが存在感があり,落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 懐かしいレトロな落ち着いた雰囲気を醸し出します Φ200の小形ながら重厚で存在感のある照明器具です 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷昔なつかしい球形のガラス乳白吊下式の照明器具。 小形ですが存在感があり,落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 懐かしいレトロな落ち着いた雰囲気を醸し出します Φ250の小形ながら重厚で存在感のある照明器具です 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷布素材による柔かい光と状面開放による光が天井を浮き上げ,空間全体に広がり感を与えます。 織面に不規則な節を出した高級なシャンタン織物を採用 シャンタンの柔かい光が,暖かくくつろぎの空間を提供します ケーブル(器具全高)を500~1300mmの間で調節可能 E17口金のLED電球を6本ご使用ください LED電球は横向き設置です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷布素材による柔かい光と状面開放による光が天井を浮き上げ,空間全体に広がり感を与えます。 織面に不規則な節を出した高級なシャンタン織物を採用 シャンタンの柔かい光が,くつろぎの空間を提供します ケーブル(器具全高)を800~1300mmの間で調節可能 E17口金のLED電球を3本ご使用ください LED電球は横向き設置です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷柔らかく衝撃に強く割れにくく,また乳白ガラスのような質感のシリコーンセードを採用した安全性に配慮したペンダント。 ダイニングに最適。 ぶつけても破損しにくいシリコーンの乳白色セードを採用 フレーム端板にはワンポイントでライトオーク色の木製枠をはめ込み アームには質感のあるホワイトブロンズ色を採用 器具本体高さ202mmで器具の存在感を主張しません E17口金の小形LED電球を3本ご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷柔らかく衝撃に強く割れにくく,また乳白ガラスのような質感のシリコーンセードを採用した安全性に配慮したペンダント。 ダイニングに最適。 ぶつけても破損しにくいシリコーンの乳白色のセードを採用 フレーム端板にはワンポイントでダークオーク色の木製枠をはめ込み アームは質感のあるホワイトブロンズ色 器具本体高さ202mmで器具の存在感を主張しません E17口金の小形LED電球を3本ご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷直径Φ90高さ140mmの小さな器具なので狭い場所にも違和感なく設置が可能。 また,セードにはシリコーン材を採用,ぶつけても破損の心配がありません。 先端部にはぶつけても破損しにくいシリコーン材を採用 本体はパールホワイト色塗装で質感を高めます ライティングダクト用 ケーブル(器具全高)を555~955mmの間で調節可能 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥8,398税込¥9,2381個13日以内出荷シリコーン素材による柔かい光とコンパクトな形状が空間にアクセントを与えます。 また,見た目の印象と触れた時の感触が楽しさを演出します。 ぶつけても破損しにくいシリコーン素材を採用 キュービクル形状の器具はどんな場所でもマッチします ケーブル(器具全高)を545~945mmの間で調節できます ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥8,398税込¥9,2381個13日以内出荷シリコーン素材による柔かい光とコンパクトな形状が空間にアクセントを与えます。 また,見た目の印象と触れた時の違和感が楽しさを演出します。 ぶつけても破損しにくいシリコーン素材を採用 キュービクル形状の器具はどんな場所でもマッチします ケーブル(器具全高)を247~945mmの間で調節できます 引っ掛けシーリング方式 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセード先端部に採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具で,店舗のカウンター席の上に設置しても安心です。 先端部にはぶつけても破損しにくいシリコーン材を採用 本体はパールホワイト色塗装で質感を高めます ケーブル(器具全高)を510~910mmの間で調節できます ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥3,298税込¥3,6281個13日以内出荷最大径Φ134のコンパクトなLED電球搭載用ペンダント器具。 昔懐かしいモダンな器具形状が,逆に新鮮な雰囲気を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 懐かしいレトロ調で落ち着いた雰囲気を演出します 最大径Φ134,器具高さ140mmの小さな器具です 引っ掛けシーリング方式 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷直径Φ110,高さ160mmの小さな器具なので狭い場所にも違和感なく設置できます。 また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 器具高さ150mm,Φ110のとても小さなペンダント ケーブル(器具全高)を560~960mmの間で調節できます ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥8,998~税込¥9,898~1個13日以内出荷ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具で,店舗のカウンター席の上に設置しても安心です。 空間に合わせやすいコンパクトな埋込形小形ペンダント 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 割れないシリコーン素材なので,店舗の窓側に設置しても安心 視覚的な明るさと空間にアイキャッチを与える透光ペンダント 天井の高さにより,コードを切らずに長さ調節が可能です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥6,898~税込¥7,588~1個13日以内出荷ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具で,店舗のカウンター席の上に設置しても安心です。 空間に合わせやすいコンパクトな直付形小形ペンダント 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 割れないシリコーン素材なので,店舗の窓側に設置しても安心 視覚的な明るさと空間にアイキャッチを与える透光ペンダント 天井の高さにより,コードを切らずに長さ調節が可能です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷空間に明るさとメリハリを与えるペンダント。 色の見え方が問われる空間におすすめです(埋込形)。 50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は20°です 専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応 平均演色評価数(Ra)85で自然な色の見え方です やわらかい雰囲気を演出する光色(4000K)です定格調光(位相)20~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:50000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:20エネルギー消費効率(Lm/W)固有:36光束(Lm)器具:360光色白色明るさクラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)エコロジー商品長寿命