絞り込み
管接続口径
  • 1/4
  • 1/8(160)
  • 3/8(434)
  • 1/2(279)
  • 3/4(243)
  • 1(119)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • M5(13)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • CEJN(セイン)(3)
  • CKD(36)
  • H&H(1)
  • ParkerTAIYO(2)
  • SMC(610)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • コガネイ(5)
  • 前田シェルサービス(2)
  • 日本精器(4)
流れ方向
  • 右→左(287)
  • 左→右(547)
圧力計
  • あり(423)
  • その他(113)
  • なし(239)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.005~0.2(1)
  • 0.005~0.4(2)
  • 0.008~0.6(2)
  • 0.01~0.3(1)
  • 0.02~0.2(238)
  • 0.02~0.75(1)
  • 0.05~0.2(12)
  • 0.05~0.35(14)
  • 0.05~0.7(3)
  • 0.05~0.8(1)
  • 0.05~0.83(4)
  • 0.05~0.85(374)
  • 0.1~0.35(6)
  • 0.1~0.85(11)
  • 005~0.83(1)
  • ~0.21(1)
  • ~0.41(1)
  • ~0.86(1)
  • ~1.6(1)
  • ~1.72(1)
ねじの種類
  • G(173)
  • NPT(104)
  • PT(3)
  • Rc(519)
G・NPT・PT・Rc
オートドレン仕様
  • その他(45)
  • オートドレン(NC)(39)
  • オートドレン(NO)(23)
  • 手動ドレン(32)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動ドレン
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(208)
  • リリーフタイプ(448)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(557)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
671件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(160)
1/4
3/8(434)
1/2(279)
3/4(243)
1(119)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
M5(13)
  • フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウ

    フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン付ケースケースガード付圧力計圧力計付販売区分業務用
  • フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ

    フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付販売区分業務用
  • AW30(K)-D Series SMC

    AW30(K)-D Series

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボディサイズ30ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウ

    フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付販売区分業務用
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AW20(K)-D Series SMC

    AW20(K)-D Series

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
    ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20-D Series SMC

    AC20-D Series

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
  • AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • F.R.L.コンビネーション コガネイ

    F.R.L.コンビネーション

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥12,098~税込¥13,308~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ドレン排出手動ドレン設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC20-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-02~) SMC

    AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-02~)

    SMC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRLユニット(3点セット) TRUSCO

    FRLユニット(3点セット)

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
    付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計単位表記:Mpaドレン排出口エアフィルタ:ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-02~) SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ(AR40-02~)

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
    ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • T型配管アダプタ SMC

    T型配管アダプタ

    SMC
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    ・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
    用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)フィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AR20(K)-D Series SMC

    AR20(K)-D Series

    SMC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • コンパクトユニット TRUSCO

    コンパクトユニット

    TRUSCO
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
    付属品ブラケット全長(mm)202.5質量(kg)0.75使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)50使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
...
FRLユニット