絞り込み
パーツリスト
出力(kW)
吐出量(L/min)
20・30・40・50・70・100・110・115・120・130・140・150・160・180・200・250・550・560・670・1100・吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
2・2.5・3・4・5・7・8・9・10・11・12・13・15・20・23・26・27・28・32・35・揚程(m)をもっと見る
使用液
アドブルー(尿素水)・クーラント液・井戸水・塗料・工業用水・水道水・汚水・河川水・農業用水・海水・清水・薬品・溶剤・食品
ブランド
- 工進(30)
- ニクニ(17)
- 寺田ポンプ製作所(9)
- 日立(7)
- 三相電機(5)
- 鶴見製作所(4)
- ホンダ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- エスコ(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- タカギ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- エイチツー(1)
- 日機装エイコー(1)
- 丸八ポンプ製作所(1)
- 東邦工業(TOBO)(1)
- PROSTYLE(1)
- ミルウォーキーツール(1)
工進・ニクニ・寺田ポンプ製作所・日立・三相電機・鶴見製作所・ホンダ・BIGM(丸山製作所)・AQUASYSTEM(アクアシステム)・エスコ・エバラポンプ(荏原製作所)・タカギ・BOSCH(ボッシュ)・エイチツー・日機装エイコー・丸八ポンプ製作所・東邦工業(TOBO)・PROSTYLE・ミルウォーキーツール
3ページ目: 陸上ポンプ
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「種類」から絞り込む

セルプラポンプ(モータ無し)
寺田ポンプ製作所¥95,980~税込¥105,578~1台4日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用フランジJIS10K、薄形電動機全閉外扇屋内形取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS420J2電動機の極数4構造(軸受)玉軸受
セルプラテクポンプ(モータ無し)
寺田ポンプ製作所¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。用途漁業用、建築設備、農業用同期速度(min-1)3000接続ねじ接続電動機全閉外扇屋内型取扱液清水液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
セルプラエンジンポンプ
寺田ポンプ製作所¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷コンパクト設計。 パワフルな小型・軽量タイプ。 ハンディータイプで移動も簡単。用途建設土木用、農業用、漁業用、家庭用
電動IBCポンプ(流量計付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷アドブルー専用IBCコンテナ電動ポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)です。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。用途アドブルーの移送用に。アドブルーの液体管理に。流量を測り液体管理されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×3)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)6~120
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)
寺田ポンプ製作所¥249,800~税込¥274,780~1台6日以内出荷から12日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用種類セルプラポンプ
陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し
寺田ポンプ製作所¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷特殊構造の中間板及び中胴と羽根車の組み合わせで、運転はきわめて静粛 独自の自吸機構によって、ポンプ効率を低下させることなく確実な自吸性能を獲得 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要 軸封部は保守の簡単なグランドパッキンを採用