絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(19)
  • 0~0.16(12)
  • 0~0.25(13)
  • 0~0.4(15)
  • 0~0.6(14)
  • 0~1(12)
  • 0~1.6(11)
  • 0~2.5(12)
  • 0~4(12)
  • 0~6(14)
  • 0~10(15)
  • 0~16(16)
  • 0~25(13)
  • -0.1~0(21)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(5)
  • G(PF) 3/8(1)
  • GG(14)
  • R(2)
  • R(PT) 1/8(3)
  • R(PT) 1/4(10)
  • R(PT) 3/8(3)
  • RR(14)
外径(Φmm)
  • 40(6)
  • 50(4)
  • 60(16)
  • 68(2)
  • 75(12)
  • 83(1)
  • 100(10)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(11)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(10)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(24)
測定流体
  • 気体(45)
  • 液体(45)
最小目盛(MPa)
  • 0.002(27)
  • 0.005(15)
  • 0.01(18)
  • 0.02(11)
  • 0.05(15)
  • 0.1(16)
  • 0.2(14)
  • 0.5(19)
  • 1(5)
  • その他(1)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・その他
精度
  • ±1.6%(9)
  • ±2.5%(27)
  • ±3%(3)
±1.6%・±2.5%・±3%
ブランド
  • 高島計器
  • モノタロウ(1)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
  • CEJN(セイン)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NKS(エヌケーエス)(38)
  • TOKO(東洋計器興業)(1)
  • WIKA(3)
  • エスコ(1)
  • オーツカ(1)
  • 右下精器製造(9)
  • 第一計器(13)
  • 長野計器(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(19)
0~0.25(13)
0~0.4(15)
0~0.6(14)
0~4(12)
0~6(14)
0~10(15)
0~16(16)
0~25(13)
-0.1~0(21)
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)

    高島計器(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)75mma3/8寸法D(Φmm)83寸法e(mm)16.8材質(ケース)SUS寸法b(mm)18寸法h(mm)72測定流体気体、液体寸法c(mm)22材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)44.5目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)75材質(リング)SUS
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度(%)3F.S.材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)

    高島計器(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1寸法D(Φmm)68寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ50)

    高島計器
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状A型接続部のサイズR1/4精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体外径(mm)50
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8

    高島計器
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    欠品中
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-1892材質外枠材質SUS形状A型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8呼称GR A R3/8 100×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-6266材質外枠材質SUS形状B型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.呼称GR B R3/8 75×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4

    高島計器
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±3%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4

    高島計器
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠:ステンレス(SUS)接続部のサイズR1/4接続ねじR1/4外径(mm)40
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) R1/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) R1/8

    高島計器
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番467-2491材質外枠材質SUS接続部のサイズR1/8精度±3%F.S.接続ねじR1/8呼称GR D4 R1/8 40×-0.1MPa 180°測定流体気体、流体外径(mm)40最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
    材質外枠材質:SUS形状D型接続部のサイズR1/4測定流体気体、液体外径(mm)40
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続部のサイズR1/4精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続ねじG1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8

    高島計器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、流体外径(mm)100
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)100
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-6270材質外枠材質SUS形状B型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.呼称GR B R3/8 75×0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番469-8884材質外枠材質SUS形状B型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.呼称GR B G1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8

    高島計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-0229材質外枠材質SUS形状B型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.呼称GR B R3/8 100×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8測定流体気体、液体外径(mm)100
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8

    高島計器
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-1889材質外枠材質SUS形状A型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8呼称GR A R3/8 100×0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-1885材質外枠素材SUS形状A枠接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称GR A G3/8 100×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。トラスコ品番481-4900材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.呼称GR D R3/8 75×2.5MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番481-4826材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4呼称GR D R1/4 60×1MPa F2測定流体気体、流体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続ねじG1/4測定流体気体、流体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.5
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番470-8314材質外枠材質SUS形状A型接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±2.5%F.S.呼称GR A R1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4

    高島計器
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±3%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)50
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4

    高島計器
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番663-6565材質外枠:ステンレス(SUS)接続部のサイズR1/4接続ねじR1/4外径(mm)40圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

    高島計器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
    材質外枠材質:SUS形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)40
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番465-9793材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.呼称GR D2 G1/4 60×10MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~10
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4

    高島計器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
  • グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4 高島計器

    グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続ねじG1/4測定流体気体、流体外径(mm)60

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計