絞り込み
最高使用圧力(MPa)
最大流量(L/min)
ブランド
- ダイキン工業(216)
- NACHI(不二越)(89)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(58)
- 油研工業(44)
- RIKEN(理研機器)(27)
- ダイキン潤滑機設(7)
- 廣瀬バルブ(6)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(6)
- エナパック(5)
- ParkerTAIYO(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- YUKEN(3)
- ボッシュ・レックスロス(3)
- Festo(1)
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

インラインチェックバルブ
NACHI(不二越)¥14,592税込¥16,0511台翌々日出荷軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。質量(kg)2.2管接続口径1 1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)190寸法BB(mm)60寸法LA(mm)130寸法BA(mm)69.3バルブ種類方向制御弁
インラインチェックバルブ
NACHI(不二越)¥10,306税込¥11,3371台当日出荷から翌々日出荷軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。質量(kg)0.7管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)75寸法BB(mm)38寸法LA(mm)95寸法BA(mm)43.9バルブ種類方向制御弁
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
NACHI(不二越)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から93日以内出荷コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。質量(kg)3.3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
スロットルアンドチェックバルブ
NACHI(不二越)¥19,346~税込¥21,281~1台翌々日出荷コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類流量制御弁
スロットルアンドチェックバルブ
NACHI(不二越)¥23,253~税込¥25,578~1台3日以内出荷コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
ライトアングルチェックバルブ
NACHI(不二越)¥14,523~税込¥15,975~1台3日以内出荷から93日以内出荷油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。質量(kg)2.2管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)110バルブ種類方向制御弁
ライトアングルチェックバルブ
NACHI(不二越)¥11,160~税込¥12,276~1台翌々日出荷から93日以内出荷油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。質量(kg)1管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)40バルブ種類方向制御弁
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,980~税込¥101,178~1台ほか3日以内出荷から91日以内出荷35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。 パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。 ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油切換頻度(回分)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250]バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロットチェック弁
ダイキン工業¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷から61日以内出荷クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類方向制御弁
電磁操作弁1/8
ダイキン工業¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から46日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)6.86接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
手動操作弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から91日以内出荷仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥81,980~税込¥90,178~1個40日以内出荷から50日以内出荷通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。最高使用圧力(MPa)21
パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個40日以内出荷から50日以内出荷通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。最高使用圧力(MPa)21