方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
    使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)25配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切替弁

    油研工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
    最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • スロットルチェックバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    スロットルチェックバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ニードル弁 油研工業

    ニードル弁

    油研工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
    質量(kg)0.34管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)54取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止めバルブ種類方向制御弁
  • ABポートパイロットチェックモジュラー NACHI(不二越)

    ABポートパイロットチェックモジュラー

    NACHI(不二越)
    22,432税込24,675
    1台
    欠品中
    アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
    質量(kg)1.2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37制御ポートAB両ポートバルブ種類方向制御弁
  • 油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
    適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
  • 2方弁(シャットオフ弁) RIKEN(理研機器)

    2方弁(シャットオフ弁)

    RIKEN(理研機器)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁
  • シャトル弁(ねじ接続形) ダイキン工業

    シャトル弁(ねじ接続形)

    ダイキン工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
    質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • LV分配弁 ダイキン潤滑機設

    LV分配弁

    ダイキン潤滑機設
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8最高使用圧力(MPa)17ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)バルブ種類方向制御弁
  • インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    インライン形チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    42,138税込46,352
    1台
    当日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)65防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切換弁

    油研工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • ニードル弁 RIKEN(理研機器)

    ニードル弁

    RIKEN(理研機器)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類流量制御弁
  • モジュラー弁用ボルトキット 油研工業

    モジュラー弁用ボルトキット

    油研工業
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
  • 02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁
  • 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越)

    方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)

    NACHI(不二越)
    34,453税込37,898
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
    質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
  • ニードル弁用ゲージアダプタ 油研工業

    ニードル弁用ゲージアダプタ

    油研工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。
    質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    53,180税込58,498
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    42,138税込46,352
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)バルブ種類電磁制御弁
  • DW型分配弁 ダイキン潤滑機設

    DW型分配弁

    ダイキン潤滑機設
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ダブル吐出により省スペース化
    用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁
  • インラインチェックバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    インラインチェックバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
  • パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
    バルブ種類方向制御弁
  • KDシリーズ 小型2方弁・3方弁 RIKEN(理研機器)

    KDシリーズ 小型2方弁・3方弁

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.3最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)8バルブ種類方向制御弁
  • 油圧ポンプ ソレノイド・モジュラーバルブ用サブプレート NACHI(不二越)

    油圧ポンプ ソレノイド・モジュラーバルブ用サブプレート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    仕様サブプレート
  • 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
  • SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    42,345税込46,580
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1台
    9日以内出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8991質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 03シリーズスタック弁 チェック弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック弁 チェック弁

    ダイキン工業
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
  • ABポートパイロットチェックモジュラー NACHI(不二越)

    ABポートパイロットチェックモジュラー

    NACHI(不二越)
    37,997税込41,797
    1台
    翌々日出荷
    アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
    質量(kg)3.6管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07バルブ種類方向制御弁
  • 電磁弁 YUKEN

    電磁弁

    YUKEN
    25,029税込27,532
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ウエット形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
  • バルブ ソレノイドアッセンブリ NACHI(不二越)

    バルブ ソレノイドアッセンブリ

    NACHI(不二越)
    6,548税込7,203
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    仕様ソレノイドコイル
  • エア抜き弁 RIKEN(理研機器)

    エア抜き弁

    RIKEN(理研機器)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様エア抜き弁
  • 油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ

    NACHI(不二越)
    87,100税込95,810
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    ・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。
    タイプ標準形パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])~25

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁