絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

電磁比例パイロットリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥38,980税込¥42,8781個103日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)1.2バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形
NACHI(不二越)¥55,980~税込¥61,578~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SSタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形
NACHI(不二越)¥58,980~税込¥64,878~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形
NACHI(不二越)¥55,980~税込¥61,578~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形
NACHI(不二越)¥58,980~税込¥64,878~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
バランシングバルブ
NACHI(不二越)¥44,980~税込¥49,478~1個93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRS形)
ダイキン工業¥94,980税込¥104,4781個61日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。トラスコ品番838-8135質量(kg)8.1種類電磁弁呼び径3/4B使用流体石油系作動油
Mシリーズリリーフ弁
RIKEN(理研機器)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷質量(kg)5最高使用圧力(MPa)70圧力調整範囲(MPa)10~70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類圧力制御弁
Mシリーズカウンターバランス弁
RIKEN(理研機器)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷質量(kg)4最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類圧力制御弁
KDシリーズ リリーフ弁
RIKEN(理研機器)¥86,980税込¥95,6781個5日以内出荷質量(kg)1.6最高使用圧力(MPa)70圧力調整範囲(MPa)10~70流量(L/min)(最大)8バルブ種類圧力制御弁