絞り込み
ブランド
質量(g)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 一脚/三脚

710件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライディングアーム2 SLIK(スリック)

    スライディングアーム2

    SLIK(スリック)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
    ストローク(mm)(EV)370寸法(mm)(雲台取り付け部)39直径(Φmm)(ベース部)39質量(g)530寸法(幅W×高さH)(mm)497×102パイプ径(Φmm)24三脚取付ねじU1/4、U3/8アズワン品番64-9507-07搭載可能質量(kg)2
  • DJI Osmo Mobile 8P スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo Mobile 8P スタンダードコンボ

    DJI
    16,800税込18,480
    1セット
    4日以内出荷
    その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー
  • Ulanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き  1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応 Ulanzi

    Ulanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き 1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応

    Ulanzi
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    【軽量で5段階調整】20cmから54cmまでお好みの高さに調節して使用できます。わずか180Gの軽さ、収納後のサイズは僅か20cmです。小さなカバンにも簡単に仕舞え、どこにでも持っていきやすいULANZI MT-73です。【360°自由回転雲台】360度自由雲台(ボールヘッド)を採用。小型・軽量で、ノブを緩めるだけでさまざまな方向に向きを変えられます。様々な構図で撮影可能。【360度コールドシュー搭載】コールドシューを搭載し、LEDライトやマイクなど動画撮影に様々な機材を装着できます。Ulanzi MT-73は従来モデルより長く、54cmまで伸びます。また、三脚の底部が傘状構造になり、撮影時の安定性をUPさせます。また、落下・紛失防止用のスラップが付属します。【撮影を簡単に】自分の好きな角度・高さでカメラを固定でき、写真や動画や動画撮影の撮影時に非常に便利です。撮影ではブレを抑えてシャープな写真が撮れ、旅行、登山、花火大会、お花見、自撮り、運動会、卒業式 、卒園式 などのイベントに最適です。
    タイプ雲台:ボール雲台耐荷重(kg)2全高(cm)54最低高さ(cm)20
  • 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト

    金具 カメラ取付用

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。 ※付属のドライバーはステンレス製ではありません。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
    セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体・取付バンド・ボルト/ステンレス質量(g)約212耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ
  • RICOH THETA STICK TM-2 RICOH(リコー)

    RICOH THETA STICK TM-2

    RICOH(リコー)
    5,248税込5,773
    1台
    翌日出荷
    THETA用自撮りスティック(L)
    仕様●その他環境及び安全規格:(株)リコーのグリーン調達に遵守●電気通信事業法備考:通信機能を有さないため質量(g)約155縮長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポールクランプブラケット モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    ポールクランプブラケット モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    ・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。
    用途撮影機材や部品等の取り付け材質金属・ABS樹脂・ゴム幅(mm)46高さ(mm)55質量(g)158奥行(mm)115穴数5取付穴(mm)5
  • スリック スペア用クイックシュー DINクイックシュー SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー DINクイックシュー

    SLIK(スリック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    GXシリーズ(GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-Nなど)やFシリーズ(F741、F740、F631、F630など)、ケンコー「SV-740」に対応するスペアシュー。
    対応三脚:GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-NなどのGXシリーズ、F740、F630、F741、F631、F831、F730、F163、F154、F143、F133などのFシリーズ、ケンコーSV-740取付ねじカメラ:U1/4
  • 三脚B TP-02 アーテック[学校教材・教育玩具]

    三脚B TP-02

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,800税込4,180
    1個
    3日以内出荷
    足が大きく開いて安定性が高い最大170cmの大型サイズ。収納バッグ付き。材質:本体:ABS,鉄/収納袋:ポリエステル。サイズ:■収納時サイズ/140×620×100mm■高さ/570~1700mm。セット内容:本体×1、収納袋×1
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体×1、収納袋×1材質本体:ABS、鉄/収納袋:ポリエステル高さ(mm)570~1700収納時寸法(mm)140×620×100三脚取付ねじ1/4 インチ
  • ハンドグリップ三脚 JTT

    ハンドグリップ三脚

    JTT(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    デジカメやビデオカメラに取り付けて、握りやすいグリップになるミニ三脚 カメラに取り付ければ、大きめのグリップをしっかり握って撮影できるので、手振れを防ぎながらカメラを向けやすくなります。 グリップ部分のアームを展開すれば、コンパクトなミニ三脚に早変わり。 小物の撮影や集合写真などのタイマー撮影、風景などの撮影に最適です。 ホルダーはボールジョイントで接続されており、タブレットを自由な方向に向けることが可能です。またアームの吸盤側は、前後方向に動かすことで高さの調整も可能です。
    材質プラスチックねじ規格1/4インチオス
  • THETA対応スタンド TD-2 RICOH(リコー)

    THETA対応スタンド TD-2

    RICOH(リコー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    THETAシリーズ専用のスタンド スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 軽量で持ち運びに便利。
    付属品ソフトケース質量(g)約463段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約457伸長(mm)約1500
  • スマートフォン用/フレキシブル三脚 エレコム

    スマートフォン用/フレキシブル三脚

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのスマートフォン用三脚。
    セット内容三脚、スマートフォンホルダー材質三脚:ABS・PA・TPR・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPUブラック質量(g)三脚:約114 スマートフォンホルダー:約24対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×194※突起部、スマートフォンホルダー除く地上高さ(mm)約107~182
  • DIGI-204BK クイックシュー FOTOPRO

    DIGI-204BK クイックシュー

    FOTOPRO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
  • DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ DJI

    DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ

    DJI
    22,800税込25,080
    1セット
    4日以内出荷
    その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / DJI OM多機能モジュール 2 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー
  • Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2 BiRod

    Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2

    BiRod
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    BiRodシリーズ向けに手元のリモコンで上下(チルト)または左右(パン)方向の画角調整が可能な無線式電動雲台です。L字ステーの取り付けネジ形状を改良し、耐久性・動作性が向上。落下防止ストラップ付きで安心感もアップしています。BiRodに装着することで、高所や遠距離からの撮影で構図調整をリモート操作できる便利なアクセサリーです。
    内容電動雲台本体、L字ステー、リモコン、落下防止ストラップ、パン回転用アダプター(※M6メスネジ→1/4-20uncオスネジ変換のアダプターです。左右(パン)回転での撮影時にご使用ください。)リモコン用ストラップ、9V角形乾電池×2個、取扱説明書(保証書)本体質量(g)約340(電池含む)ねじ規格1/4-20unc周波数315MHz(技適番号:R214-119285)使用電池9V 角形乾電池×2個(本体用・リモコン用)電池寿命テスト用電池で約600往復耐荷重(g)1500以下 ※カメラやレンズの形状によっては重心が傾き、正常に動作しない場合があります。700程度までの軽量なカメラのご使用をおすすめします。回転角度(°)制限なし(360)距離(使用可能)最大約20m推奨機器700g程度までのコンパクトデジタルカメラ、アクションカメラ、ミラーレスカメラ等
  • レバーロック式5段一脚 モノポッド255 SLIK(スリック)

    レバーロック式5段一脚 モノポッド255

    SLIK(スリック)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    最大パイプ径25mm、レバーロック式のベーシックな一脚です。自由雲台付属(交換可能)で、縦位置撮影やあらゆる向きでの撮影に、雲台の固定を1カ所緩めるだけで、構図を自在に調整できます。5段伸縮で480mmと短く、全高は1,615mmと同等クラスの製品に比べ、さらに高い位置からの撮影に対応できます。
    質量(g)430段数5段積載荷重(kg)1全高(mm)1615パイプ径(Φmm)25縮長(mm)480最大荷重(kg)【脚】3
  • 止ネジアダプター エツミ

    止ネジアダプター

    エツミ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
    用途ネジアダプター
  • 三脚スタンド トライメイト

    三脚スタンド

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    最短50cmから最長143cmまで伸縮可能な三脚です。カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できます。スマートフォンも取付けができるスマートフォンクイックシュー搭載です。搭載可能質量は約2kgです。
    材質スチール+ABS寸法(mm)最短500~最長1430質量(g)780最大積載量(kg)2縮長(mm)500
  • ミニ三脚 EXシリーズ Velbon(ベルボン)

    ミニ三脚 EXシリーズ

    Velbon(ベルボン)
    6,298税込6,928
    1台
    3日以内出荷
    手軽さが魅力のテーブルミニ三脚。スマートフォンホルダー付属でいつものスマフォでも撮影を楽しめます。マクロ撮影などローポジションに特化したミニ三脚です。超小型・超軽量の本体は、カメラバッグに入れても気にならないサイズ。脚の伸縮・固定はワンタッチレバーにより簡単操作。花の接写やテーブルフォトなどに最適です。スマートフォンホルダー付き。
    付属品スマートフォンホルダー、三脚ケース仕様【雲台】一体型(分離不可)、【スペアシュー】QB-32質量(g)578タイプ3段 EX-MACRO II段数3段全高(mm)506(EV含まず)、563(EV含む)最大積載量(kg)1.5(推奨)スライド寸法(mm)【エレベーター】57最低高さH(mm)203縮長(mm)281アズワン品番64-7755-91最大荷重(kg)【脚】2脚径(mm)17
  • 卓上三脚 アーテック[学校教材・教育玩具]

    卓上三脚

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    600税込660
    1個
    当日出荷
    机の上に置ける軽量、ミニサイズ。材質:ABS,鉄。サイズ:■収納時サイズ/38×60×220mm■最大地上高 /200mm■最低地上高/140mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、鉄収納時寸法(mm)38×60×220地上高さ(mm)最大/200、最低/140
  • フレキシブル三脚 FOTOPRO

    フレキシブル三脚

    FOTOPRO
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    GoPro、スマートフォンを取付けることができるフレキシブル三脚脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使用可能リモートシャッター付き
    高さ(mm)(三脚)収納高:155、開脚高:130質量(g)70サイズ(mm)スマホ取付:56~84耐荷重(g)推奨:500
  • ギア付きジュニア雲台 Manfrotto

    ギア付きジュニア雲台

    Manfrotto
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • ネジ付きシューC エツミ

    ネジ付きシューC

    エツミ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。
    仕様底部ネジ穴付高さ(mm)30質量(g)約20最大径(Φmm)27
  • カメラアーム スタンド 俯瞰撮影 クランプ式 360度角度調節 1/4ネジ スマホホルダー付 幅約85mmまで対応 エレコム

    カメラアーム スタンド 俯瞰撮影 クランプ式 360度角度調節 1/4ネジ スマホホルダー付 幅約85mmまで対応

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    高い位置からの撮影に便利。長いアームとボールジョイントで、カメラの位置を自由に調節できる、一眼レフカメラ・スマートフォン用のZアーム型スタンドです。全身を映す動画撮影や、手元作業の撮影にもおすすめ。コードホルダー付きで、撮影中に邪魔になりやすい充電ケーブルもすっきりまとめられます。
    用途延長ポールで高い位置に設置でき、俯瞰撮影など幅広い撮影に対応します。 。フリマアプリの出品用の商品撮影や手元の撮影におすすめです。 。アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。 。1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のある一眼レフカメラやWebカメラに対応し、端末をしっかり固定します。 。4.7~6.9インチまでのサイズに対応したスマホホルダー付き。挟むだけで簡単に固定できます。 。ボールジョイントを採用した雲台により、360度自由に角度調節できます。 。ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。 。取り付け可能な天板厚:約65mm 。ベースホルダー内側には、デスクを傷つけにくいゴム素材を採用しています。 。構造上、対応サイズ・耐荷重内であっても、端末の形状や重心によってはバランスが取れず、スタンド状態を維持できない場合があります。ご了承ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • デジカメ吸盤君EX エツミ

    デジカメ吸盤君EX

    エツミ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    固定できる吸盤付き、デジカメ吸盤君EX。ガラスや金属面など表面が滑らかなところに固定できる吸盤付き自由雲台です。吸盤固定レバー付きで、デジカメや定点カメラ、小型モニター、ICレコーダーなどを吸盤でしっかり固定します。
    質量(g)約165直径(Φcm)吸盤:約84全高(mm)約130耐荷重(g)約300まで
  • 三脚機能付き自撮り棒 Bluetooth搭載 3色LED 2WAY仕様 NAKAGAMI

    三脚機能付き自撮り棒 Bluetooth搭載 3色LED 2WAY仕様

    NAKAGAMI
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    遠隔シャッター機能付き。三脚としても撮影可能な2WAY自撮り棒。すべり止め付きで安定感◎。最長80cmで全身撮影できます。取り外し可能なリモコン付き。調光機能付きLEDライト。
    用途自撮りや動画撮影などに。自撮りスティック/自撮り/セルカ棒/セルフィー/スマホクリップ/モバイル/携帯/便利/コンパクト/持ち運び/軽量/ライブ配信/オンライン配信/動画配信/リモート/USB/ブルートゥース/無線/ワイヤレスリモコン/リモコン/遠隔シャッター/シャッター/折り畳み/伸縮/高さ調節/旅行/海外旅行/アウトドア/トラベル/レジャー/写真/撮影/セルフ撮影/記念撮影/VLOG/動画セット内容本体、充電ケーブル、取り外し可能ワイヤレスリモコン(テスト電池付き。購入時本体にセットされています)材質ABS樹脂、ステンレス、アルミ質量(g)147寸法(cm)スマートフォンホルダー対応サイズ:6.5~8.5充電時間約90分(充電環境によって異なります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最長:3.7×5×80、収納時:3.7×5×16内蔵電池リチウム:55mAh耐荷重(g)300光色白色・暖色・MIX調光方式3段階通信距離(m)ワイヤレスリモコン:最長約10まで(障害物との距離により異なります)
  • ツインプレート エツミ

    ツインプレート

    エツミ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
    幅(mm)約30
  • ファミリー三脚 EXシリーズ Velbon(ベルボン)

    ファミリー三脚 EXシリーズ

    Velbon(ベルボン)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品リモコン、スマートフォンホルダー、三脚ケース仕様【スペアシュー】QB-46
  • スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック)

    スタンドポッド スマホ対応

    SLIK(スリック)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
    質量(g)1045段数4段全高(mm)1875最大積載量(kg)1最低高さ(mm)630パイプ寸法(mm)24縮長(mm)710
  • 小型三脚 king(撮影・写真用品)

    小型三脚

    king(撮影・写真用品)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    旅行等のお出かけに便利。バッグに入るスマホのホルダー付き三脚 携帯に便利な小型8段三脚 スマートフォンホルダーが付属 リモートワークにも便利な三脚
    材質三脚:銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム/スマートフォンホルダー:ABS質量(g)330段数8段適合サイズ(mm)スマホホルダー:56~85縮長(mm)200伸長(cm)63脚径(mm)最大:15
  • スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量 エレコム

    スマホ 三脚 自撮り棒 2WAY Bluetoothリモコン一体型 GoPro装着可 最大地上高905mm・アーム820mm 軽量

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    GoProの装着も可能!自撮り棒にも三脚にもなる2WAYタイプのスマホ三脚です。Bluetooth(R)リモコン一体型で持ち運びに便利。ライブ配信やダンスパフォーマンスの撮影はもちろん、旅行やイベントでの思い出づくりに大活躍します。
    用途スマートフォンだけでなくGoProの装着も可能。撮影の幅が広がり、手軽にワンランク上の撮影が楽しめます。 。Bluetooth(R)リモコンが一体型になっているため、操作しやすく持ち運びにも便利です。 。製品のリモコンは、GoProに対応するアプリケーション非対応です。 。三脚使用時はアームを最大905mmまで伸ばせ、集合写真や風景撮影など広い範囲をしっかり収められます。 。自撮り棒としても使用でき、最大820mmまで伸ばして自由に撮影できます。 。ホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。 。軽くて持ち運びやすく、長時間の撮影でも手が疲れにくく快適に使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容三脚×1、スマートフォンホルダー×1材質三脚:ABS・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・ゴムブラック質量(g)三脚:約170、スマートフォンホルダー:約24外形寸法三脚(収納時)対応機種スマホアーム長さ(mm)最大:約820(自撮り棒として使用時)地上高さ(mm)約905(三脚として使用時)
  • Osmo Mobile 8 スタンダードコンボ DJI

    Osmo Mobile 8 スタンダードコンボ

    DJI
    10,900税込11,990
    1個
    4日以内出荷
    創造性を解き放とう。Osmo Mobile 8は、スムーズな360°水平回転とローアングル撮影を簡単に実現します。直接スマホに接続し、大切な人を常にフレームに捉えるネイティブトラッキングを楽しむことができます。多機能モジュールは、人やペットのトラッキング、照明、音声キャプチャを組み合わせ、コンテンツ作成、日常生活の記録、動画通話のいずれの場合でも、被写体が常にフォーカス内に収まるようにします。一瞬たりとも見逃しません!
    用途撮影に付属品Osmo Mobile 8 1磁気スマートフォンクランプ ×1電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) ×1スマートフォン充電/音声録音ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) ×1収納ポーチ ×1クイックスタートガイド ×1安全ガイドライン ×1DJIストアプロモーションカード ×1DJIロゴステッカー ×1仕様内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm幅(mm)対応スマートフォン:67~84厚さ(mm)対応スマートフォン:6.9~10質量(g)対応スマートフォン:170~300、ジンバル+内蔵三脚+磁気スマートフォンクランプ+多機能モジュール:約370 データは、制御環境下にて収集されたものです。実際の値は、状況により異なる場合があります。サイズ(mm)展開時:288×107×96 (長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:190×95×46 (長さ×幅×高さ)
  • ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】 bitstrong(ビットストロング)

    ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】

    bitstrong(ビットストロング)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (180mm)。軽量(約38g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
    用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)38外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×32×180耐荷重(kg)0.5最大伸長(mm)180モデルA012伸長(mm)最小140
  • カメラマウント クランプ式 4関節タイプ サンワサプライ

    カメラマウント クランプ式 4関節タイプ

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    カメラを支柱等に設置できるクランプ式アームです。4つの関節で任意の位置に設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。クランプ式で取り付け可能で、厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角柱、直径8~50mmまでの円柱への取付けが可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
    仕様●クランプ可能厚:棚板 厚さ30mmまで角柱、10×10~30×30mm円柱●機器取付けネジ:1/4インチネジ●対応機器:1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器などセット内容カメラアーム、アーム(小)×2、組立説明書材質アルミ、スチール、ABS樹脂耐荷重(kg)1.5取付け方法クランプ設置方法角型・円柱型支柱に取付直径(mm)8~50
  • カメラプレートブラケット モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    カメラプレートブラケット モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・ストレートタイプのブラケットです。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両側に付いております。
    用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270高さ(mm)5質量(g)91奥行(mm)30ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
  • ブラケット用止ネジII エツミ

    ブラケット用止ネジII

    エツミ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    エツミブラケット付属の止めネジ(単品)の交換用、ブラケット用止ネジII。工夫次第で用途いろいろ。自作ブラケット用のネジにも使用できます。ブラケット製品に付属している止めネジのスペアパーツです。真鍮製、切削加工ネジ仕様。
    仕様底部:メネジなし質量(g)約9.5直径(mm)35ねじ高さ(mm)11
  • スマホ対応ビデオ用三脚 SLIK(スリック)

    スマホ対応ビデオ用三脚

    SLIK(スリック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
    質量(g)1480縮長(mm)510
  • 自撮り棒 三脚 スマホ ~8.5インチ タブレット ~13インチ 高さ調整 エレコム

    自撮り棒 三脚 スマホ ~8.5インチ タブレット ~13インチ 高さ調整

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    タブレット、スマートフォン両方で使える、三脚&自撮り棒です。13インチまでのタブレットを固定できる大型ホルダーが付属します。
    セット内容三脚、ホルダー、取扱説明書材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー:ABS・ステンレスブラック質量(g)三脚:約123、ホルダー:約157外形寸法(mm)約Φ30×H355※突起部除く対応機種4.7~8.4、8.7~13インチ 各種スマートフォン・タブレット (ホルダー 挟み幅 A、B、C、Dの4種類)A:143~198mm、B:143~225mm、C:63~115mm、D:63~140mm※縦のサイズが225mm以上のタブレットについては、縦置きでの設置が出来ません。地上高さ(mm)約380~470
  • スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー SLIK(スリック)

    スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー

    SLIK(スリック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    GXシリーズ用の、スマホ対応クイックシュー。 スマホホルダーの組み込みにより、 スマートフォンをそのまま固定できます。 そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 。三脚への取り付け部分は DIN規格(ドイツ工業規格) に対応し、GXシリーズ、 FXシリーズ、Fシリーズ、SCシリーズのスリック三脚に対応します。
    質量(g)60適合サイズ(mm)幅58~90/厚さ12以内寸法(縦×横×高さ)(mm)76×49×22
  • 撮影用アーム&クランプ ケニス

    撮影用アーム&クランプ

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
    質量(g)クランプ:約130クランプ寸法(mm)約56×45×20
一脚/三脚