絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 静電気対策用品

2,391件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リストバンド ホーザン

    リストバンド

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番412-5070適合機種F-154質量(g)100コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • リストバンド ホーザン

    リストバンド

    ホーザン(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合機種F-153コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • パチピタ 産研科学

    パチピタ

    産研科学(5件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布シートです。触るだけで体の静電気を軽減します。新素材のシートです。 薄いシート状です。手触りが良く、貼っても生活や作業のジャマになりません。 裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスティックです。糊残りが無いので安心して貼付けができます。貼ってハガしてまた貼れますから貼付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
    用途人体の静電気の軽減。 不快な電撃ショックの防止。 メディア内のデータ破壊の防止。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)80×75
  • 防静電フットストラップ ハリケーン

    防静電フットストラップ

    ハリケーン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
    用途静電気対策抵抗値1MΩ
  • 静電気除去シート TGK(東京硝子器械)

    静電気除去シート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
  • ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:2A●容量:10W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-57
  • 静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ アズワン

    静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ

    アズワン
    3,990税込4,389
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
  • 導電性 粘着テープ RS Pro幅 48mm x 長さ 36m RS PRO

    導電性 粘着テープ RS Pro幅 48mm x 長さ 36m

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
  • アースターミナル ホーザン

    アースターミナル

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アース線を最大8本集約できるアース端子台。 静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。 EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。 フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。 アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
    付属品取付用ビス2本質量(g)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20接続端子4口(ネジ径M4)
  • 薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT シシド静電気

    薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT

    シシド静電気
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA質量(kg)約1.0(スタンド含む)容量12VA出力電圧±7,500V0-p風量(m3/min)1.4~3.5フィルタープレフィルター級騒音値(dB)63(A) (距離1m)風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
  • シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)

    DESCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
  • リストストラップ用テスター(校正付き) HAKKO(白光)

    リストストラップ用テスター(校正付き)

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)コードあり校正出荷時校正付き動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回
  • リストストラップ用テスター HAKKO(白光)

    リストストラップ用テスター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定 使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
    質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)コードあり校正なし動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回アズワン品番64-8522-35
  • 静電アースコード DESCO

    静電アースコード

    DESCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
    質量(g)70長さ(m)4.6アズワン品番3-9361-03
  • タックシート サカセ化学工業

    タックシート

    サカセ化学工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替質量(g)110
  • 帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム) アキレス

    帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)

    アキレス
    55,980税込61,578
    1巻
    当日出荷
    帯電防止で透明なフィルムです。
    用途電子機器梱包用材質帯電防止PE幅(mm)1200ブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
  • 静電気 除去 防止 キーホルダー AFF WARE

    静電気 除去 防止 キーホルダー

    AFF WARE
    698税込768
    1個
    当日出荷
    静電気をやさしく除去して、快適な毎日をサポート。カバンやポケット、キーケースに装着して持ち歩ける安心のキーホルダーです。
    用途車のドアやドアノブに使用し静電気の発生を減少材質アクリル、銅メッキブルー質量(g)4サイズ(cm)8.3×0.6
  • ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー CLCシリーズ

    ハイオス
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
    トラスコ品番672-2481適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)71.5高さ(mm)42.6奥行(mm)146電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • ACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:5A●容量:25W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-60
  • 同軸ケーブル, BNC SMA AMPHENOL

    同軸ケーブル, BNC SMA

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
  • 静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート StarTech.com

    静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート

    StarTech.com
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(30cm x 46cm)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。用途:導電性デバイスの静電気を防ぐ除電マット。コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    セット内容1-静電気除去マット、1-2mアースコード、1-クイックスタートガイド材質上部層 - 帯電防止PVC、下部層- PVCフォーム厚さ(mm)2ベージュ高さ(mm)2寸法(幅W×長さL)(mm)300×460保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • デンキトールワイパー 日本バイリーン

    デンキトールワイパー

    日本バイリーン
    2,998税込3,298
    1組(2枚)ほか
    当日出荷
    ふき取り面に「デンキトール」を用いた静電気除去ワイパーです。
    材質ポリエステル・ナイロン・レーヨン・導電性ポリマー寸法(mm)200×158(実測値)日本緑十字社品番354044
  • 電源アダプタ ベッセル

    電源アダプタ

    ベッセル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • アンクルストラップ ホーザン

    アンクルストラップ

    ホーザン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    リストストラップの手元コードを足元へ。 足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。 リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。 着座作業でも使用できます。
    仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番436-2608質量(g)50全長(m)(コード)3.1コード長さ(m)1.1(実効)コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
    厚さ(mm)2グレー幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • ポンチセット F-29用 ホーザン

    ポンチセット F-29用

    ホーザン
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    F-29-1をマット等に取り付けるための工具です。 ジャンパホックを穴あけ、カシメそれぞれ1本ずつのポンチを使用して施工します。
    セット内容ポンチ、タガネRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ホック付きアイテムの静電気対策用アースが確保しにくい現場に。オスホック(7mmΦ)付きの導電性カラーマット等のアースを接地コンセントから確保できるアース線です。
    付属品アースシール付寸法1.25mm2×2m径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューパワーイオンガン ベッセル

    ニューパワーイオンガン

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    電源コード不要。新時代の除電ガン
    用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    599税込659
    1巻
    欠品中
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
  • クリーンマット 帯電防止 厚み40μm アズワン

    クリーンマット 帯電防止 厚み40μm

    アズワン
    2,490税込2,739
    1袋(1シート×30層)
    翌々日出荷
    超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
    用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)材質PEフィルム厚さ(μm)40表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
  • 静電気防止ポリバッグ アズワン

    静電気防止ポリバッグ

    アズワン
    970税込1,067
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
    仕様マチ無し、ジッパー無し材質PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
  • リフトマット 4点セット エクシール

    リフトマット 4点セット

    エクシール
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。
    用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
  • ICパック アズワン

    ICパック

    アズワン
    3,040税込3,344
    1ケース(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • 非帯電PVCシート アズワン

    非帯電PVCシート

    アズワン
    15,140税込16,654
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.3表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)
  • IZS Series(IZS30-~) SMC

    IZS Series(IZS30-~)

    SMC
    289税込318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 静電気除去ワイパー TRUSCO

    静電気除去ワイパー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    片面グローブタイプ。静電気除去シートをグローブ型に仕立てました。片手にはめて拭くだけで、静電気によるホコリを除去できます。
    用途電子部品、精密部品を取り扱う工場などにトラスコ品番114-0558幅(mm)153厚さ(mm)0.5寸法(mm)153×200全長(mm)200材質/仕上超極細繊維不織布ブラック質量(g)11タイプ静電気除去ワイパー表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • 帯電防止剤 スタチノール (S-250) TGK(東京硝子器械)

    帯電防止剤 スタチノール (S-250)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1本(400mL)
    当日出荷
    塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。
    用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • 導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ アズピュア(アズワン)

    導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    スナップボタンの付いた導電マットとアースコードがセットになっています。静電気対策が必要な卓上での作業やメンテナンスに適しています。ニトリルゴム製のため、用途に合わせた形状にカットが可能です。
    材質【アースコード】本体/PVC、コード部/銅線(PVCコート)、クリップ/鉄(ニッケルメッキ)【導電マット】表面/静電気拡散性ニトリルゴム、裏面/導電性ニトリルゴム表面抵抗値(Ω)表面/<10^7~8Ω、裏面/10^5Ω
  • 静電気防止リストバンド 接地検査機能付き ブロードウォッチ

    静電気防止リストバンド 接地検査機能付き

    ブロードウォッチ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    静電気から精密機器を守る、プロ仕様のESD対策ツール。【正しい静電気防止対策を!】。静電気防止リストバンドをつけてもきちんと機能していますか?リストバンドをしっかりしていなかった。配線を正しくしていなかった。アース設備に異常があった 等々の不安を検査可能。使用者自身の設置状況を作業前や作業中に簡単に検証ができる接地検査機能付き 静電気防止リストバンドになります。【その場で判定、チェッカー一体型】。作業前に リストバンドの断線・誤装着・接地不良を即チェック。LEDランプとブザーで「GOOD / LOW / HIGH」を明確に表示し、800kΩ&~9MΩの適正範囲にあるかを瞬時に判断できます。ESD対策の品質管理にも役立ち、現場の安全性を大きく向上させます。【伸縮性の高いカールコードで作業性アップ】。リストバンドのコードは カールコード仕様。作業中の動きを妨げず、引っ掛かりにくく、断線にも強い構造です。もちろんリストバンドのみでも使用可能です。その場合は作業や休憩の合間にチェックすることで安全性を高められます。【使い方がシンプルで誰でも扱える】。専門知識がなくても、正しい接地状態を簡単に確認できます。(1)アース線をチェッカーに接続。(2)リストバンドを手首に装着。(3)設備のアースにクリップで接続。(4)判定ボタンを3本の指で押すだけ
    用途静電気対策に付属品本体、リストバンド、アース線、9V角形電池寸法(mm)約80×115×40質量(g)約125(電池含む)電源9V角形乾電池(付属の電池はテスト用です)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~90連続使用回数約5万回程度で電池交換

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品