カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- SMC(394)
- DESCO(278)
- RS PRO(196)
- ホーザン(120)
- エスコ(101)
- audio-technica(100)
- ベッセル(85)
- SCS(83)
- アズワン(70)
- アキレス(63)
- カスガ(KASUGA)(59)
- アズピュア(アズワン)(56)
- コガネイ(50)
- シシド静電気(44)
- TRUSCO(42)
- TGK(東京硝子器械)(36)
- AMPHENOL(35)
- HAKKO(白光)(31)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

導電性クッションマット
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減 静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。 クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。用途静電気対策と疲労軽減仕様ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)12質量(g)550寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
導電性シート
ホーザン¥5,998税込¥6,5981セット(2枚)当日出荷安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易 導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。 導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。 はさみやカッターで簡単に加工できます。仕様ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω材質PP厚さ(mm)0.5質量(g)575外形寸法(cm)60×180RoHS指令(10物質対応)対応
ダストキャッチャー
エクシール¥21,980~税込¥24,178~1枚ほか4日以内出荷エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。 両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。厚さ(mm)1色ブルーグリーン
非帯電袋 非添加型
アズワン¥1,109~税込¥1,220~1ケース(100枚)当日出荷オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
気化防錆袋
アズワン¥7,890~税込¥8,679~1袋(100枚)ほか当日出荷気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1防錆可能年月約5年
DCクリーナー
エクシール¥1,398~税込¥1,538~1本(500mL)ほか当日出荷から6日以内出荷ダストキャッチャーの汚れがよく落ちる専用洗剤。除菌効果があり、シートもクロスも清潔に保ちます。 日頃のお手入れに加えて使用することで、製品が長持ちします。成分界面活性剤9%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド)、安定化剤、防腐剤
1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)
エスコ¥28,100税込¥30,9101個当日出荷滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZM-21材質天然ゴム厚さ(mm)6(凹:4/凸:6)寸法(mm)1000×1000使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
静電気除去ファン
ベッセル¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"仕様可変ルーバー機能材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス幅(mm)162高さ(mm)198質量(g)900奥行(mm)69.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)17出力電圧10kV(p-p)使用範囲(mm)150~900最大風量(m3/min)3.66使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)設置場所屋内ノ非危険場所除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)入力電源DC24V±5%除電方式高周波交流コロナ放電式
ストロングカーボン除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
アズピュアESDシートII 導電マット
アズピュア(アズワン)¥31,600税込¥34,7601巻当日出荷静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2質量(kg)16色緑アズワン品番4-6088-01幅×長さ(mm)600×10000
アズピュアESDシートII(導電マット)
アズピュア(アズワン)¥49,900~税込¥54,890~1巻当日出荷から翌々日出荷静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1パック(4枚)ほか当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
バンプキャップ RS Pro ネービー
RS PRO(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = N洗濯機で洗る = N色 = ネービー調整可能 = ありピークタイプ = ショートCE認定. EN812. RS Proショートピークバンプキャップ. RS Proのショートピークバンプキャップは軽量です。また、つばの長さは3 cmで、広い視界を確保できます。 換気性もあり、調節式ストラップで各自に合わせてフィットさせることができます。 かすり傷や打撲から頭を守り、EN812に準拠しています。. 特長と利点: かすり傷や打撲から頭を保護 換気 3 cmの短いつば 軽量 視界が向上 調節式ストラップで各自に合わせてフィット 材質 - 100 %綿、ABS、EVAフォーム
防湿シールドバッグ
SCS¥3,398~税込¥3,738~1箱(100枚)当日出荷から14日以内出荷アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
イオライザースプレー
カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(420mL)ほか当日出荷本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。主成分ノニオン系界面活性剤使用ガスLPG表面抵抗(Ω)1×1010以下使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)溶剤IPA変性アルコール
ESDシールドバッグ(4層タイプ)
アズワン¥3,200~税込¥3,520~1箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.076引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
イオナイザー
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)付属品ACアダプタ:AX-TB228トラスコ品番807-2270イオン発生方式直流式
エクステンションコード
ホーザン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アース線を延長し、立ち作業の作業性向上に。 メーカー品のリストストラップの延長に使用できます。(F-50を除く) 抵抗が入ってないため連結し長尺使用も可能。 作業着などに仮止めできるクリップ付。(クリップを残したままケーブルが外せるバックルタイプ)適合機種F-51/142/152/153/154/155厚さ(mm)5(フレーム)質量(g)40コード長さ(m)1.9(実効)RoHS指令(10物質対応)対応
除電ロープ/ノレン
アズワン¥20,100~税込¥22,110~1個ほか当日出荷導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル
TECHSPRAY(9件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本(227g)当日出荷半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。用途静電気対策内容量(mL)287表面抵抗(Ω)107~109塗布面積(m2)約18.6危険等級Ⅱ原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.287L危険物の性状水溶性
帯電防止袋 静電気対策 アズピュア AP-AB-Zシリーズ
アズピュア(アズワン)¥489~税込¥538~1袋(100枚)ほか当日出荷静電気対策を施したPE(ポリエチレン)を使用しています。静電気対策が必要な物の保管・輸送などで使用可能です。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.06色ピンク表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
静電気 除去 防止 キーホルダー
AFF WARE¥698税込¥7681個当日出荷静電気をやさしく除去して、快適な毎日をサポート。カバンやポケット、キーケースに装着して持ち歩ける安心のキーホルダーです。用途車のドアやドアノブに使用し静電気の発生を減少材質アクリル、銅メッキ色ブルー質量(g)4サイズ(cm)8.3×0.6
ACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:5A●容量:25W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-60
同軸ケーブル, BNC SMA
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個当日出荷色外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
静電気除去テープ
エスコ¥3,370税込¥3,7071巻当日出荷対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ
アズワン¥3,990~税込¥4,389~1袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
ハッコー442B
HAKKO(白光)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷帯電防止用リストストラップ ジャストフィット・長寿命 ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。 リストバンドの長さ リストバンド部の長さは、約220mmです。 実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。 バナナプラグ、ワニ口クリップ付き 1MΩの抵抗内蔵 ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップセット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーII色ブルーコードありアース線の長さ(m)1.5
リストストラップ
ホーザン(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番373-9988質量(g)65コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6