絞り込み
ブランド
  • 日本製鉄(5)
  • エスコ(2)
  • セキスイ(2)
  • JFEスチール(2)
  • 協成(1)
呼び径(A)
  • 20
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 15(14)
  • 25(15)
  • 32(12)
  • 40(13)
  • 50(13)
  • 65(8)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 125(1)
  • -(1)
呼び径(B)
  • 3/4(9)
種類
  • 種類パイプ(11)
材質
  • スチール(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(4)
15(14)
20
25(15)
32(12)
40(13)
50(13)
65(8)
80(6)
100(6)
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP黒パイプ(ねじ無)日本製鉄(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1組(2本)
当日出荷から14日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)セキスイ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から6日以内出荷
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ付)日本製鉄(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)セキスイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄
11,980税込13,178
1組(6本)
5日以内出荷から7日以内出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
配管用炭素鋼管 (SGP管) エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管)エスコ
19,600税込21,560
1組(2本)
当日出荷
2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。
材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1
20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA469BA-20材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2
キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管 協成キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管協成
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。 耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。 内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。 ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。 施工が簡単です。
種類塩ビライニング鋼管使用圧力(MPa)1.0以下長さ(mm)4000規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品使用温度範囲(℃)-5~40形状パイプ長さ(m)4

パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

鋼管