6ページ目: 塩ビ管
「呼び径(A)」から絞り込む
PICOシリーズに横引きトラップ専用品が登場
仕様●呼び径40(外経48mm)の横引きトラップ専用●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM
アズワン品番68-0648-37
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
実績36年のドルゴシリーズから最小サイズが登場
仕様●H52.6(mm)×ΦD70.9(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:VUソケット専用
アズワン品番68-0648-36
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
125Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H227(mm)×ΦD155(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管75Φ用
アズワン品番68-0648-31
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
100Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。
仕様●H148(mm)×ΦD120(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ用ソケット差込
アズワン品番68-0648-29
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
コンパクトであふれ縁下への設置が可能
仕様●H160(mm)×W139(mm)×D81(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ
アズワン品番68-0648-16
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
コンパクトで狭い場所にも設置可能
仕様●H116(mm)×W130(mm)×D64(mm)●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管VU40/50、VP40
アズワン品番68-0648-15
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
VPパイプ用排水継手です。排水配管用。
仕様●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0~45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310
アズワン品番67-2354-56
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。
用途建物内の給水設備など
材質硬質ポリ塩化ビニル管
長さ(mm)4000
形状パイプ
長さ(m)4
JIS規格JIS K 6742
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
材質塩ビ
形状パイプ
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
JIS規格K6741
JIS K 6741。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)4.5
呼び径(塩ビ管)65
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)(静水圧)0.75
外径(Φmm)76
1本
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
JIS K 6742。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)5.9
呼び径(塩ビ管)75
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)(静水圧)0.75
外径(Φmm)89
1本
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3513)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状スアダプタ付90°エルボショート
呼び径(B)1
呼び径(Su)25
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体
材質SCS13(SUS304)
形状袋ナット
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。