カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ
          • パイプ
            • 塩ビ管

塩ビ管 :「76mm」の検索結果

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
809税込890
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
689税込758
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000
雨水排水継手片ネジ管 東栄管機雨水排水継手片ネジ管東栄管機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
片側がネジになったパイプです。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。形状雨水排水継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)0.3寸法L(mm)300

パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビ管