カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ
          • パイプ
            • 塩ビ管

塩ビ管 :「VP管」の検索結果

関連キーワード
  • vp管
  • vp管 継手
  • vp管 チーズ

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
699税込769
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
エスロン VUパイプ セキスイエスロン VUパイプセキスイ(2件のレビュー)
1本
取扱停止中
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備などJIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
硬質塩化ビニール管 (HI-VP) エスコ硬質塩化ビニール管 (HI-VP)エスコ
10,400税込11,440
1本
当日出荷
JIS K 6742。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)5.9呼び径(塩ビ管)75全長(m)2最高使用圧力(MPa)(静水圧)0.75外径(Φmm)89
硬質塩化ビニール管 (VP) エスコ硬質塩化ビニール管 (VP)エスコ
5,490税込6,039
1本
当日出荷
JIS K 6741。
材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)4.5呼び径(塩ビ管)65全長(m)2最高使用圧力(MPa)(静水圧)0.75外径(Φmm)76
#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
3,320税込3,652
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)30Aエスコ品番EA471EP-30
#25/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ#25/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)エスコ
4,810税込5,291
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)25Aエスコ品番EA471EP-25
#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
2,900税込3,190
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)30Aエスコ品番EA471CP-30厚さ(mm)3.5長さ(m)2外径(Φmm)38
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
969税込1,066
1セット(4本)
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)エスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA471EP-20
#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本) エスコ#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA471CP-20
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
4,590税込5,049
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)40Aエスコ品番EA471EP-40
#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)40Aエスコ品番EA471CP-40
#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
5,590税込6,149
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA471EP-50
#16/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本) エスコ#16/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)エスコ
2,740税込3,014
1個
5日以内出荷
形状パイプ呼び径(A)16Aエスコ品番EA471CP-16
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP100 二ホンパイプネジ切り(ドレン用)パイプ VP100二ホンパイプ
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)100外径(mm)114ねじ部25~50mm
硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズ エスコ硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズエスコ
7,480税込8,228
1本
翌々日出荷
材質硬質塩化ビニール長さ(m)2全長(m)2最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
#65/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#65/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
6,820税込7,502
1本
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)4.5呼び径65(塩ビ管)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)76アズワン品番64-7858-67入数1本

パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビ管