商品豆知識

208件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
  • 被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ) チヨダ

    被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)

    チヨダ(15件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(50m)
    欠品中
    耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
    材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)形状パイプ種類樹脂管長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記適合規格JIS K6787JIS K6769全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)最高温度(℃)95外径(Φmm)17(樹脂管)寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17呼び径(A)13寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9長さL(m)50RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0被覆厚さ(mm)5
  • アイポリー水道用二層管 1種(軟質) イノアック住環境

    アイポリー水道用二層管 1種(軟質)

    イノアック住環境
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
    材質LLDPE/PE50形状パイプJIS規格JIS K 6762
  • ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管 未来工業

    ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管

    未来工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
    材質架橋ポリエチレン長さ(m)3
  • 呼び線 JAPPY

    呼び線

    JAPPY
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱
    3日以内出荷
    材質芯線:なまし鉄線質量(kg)5色被覆:青色長さ(m)300芯線径(Φ)1.47mm引張強度(N)260~590/mm2被覆外径(mm)2.3被覆材ポリ塩化ビニル
  • 追焚・暖房用耐熱ポリエチレンパイプ リビラック

    追焚・暖房用耐熱ポリエチレンパイプ

    リビラック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    色ミルキーホワイトサイズ10A長さ(m)25使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下アズワン品番64-5123-20
  • エコパック TBC(タブチ)

    エコパック

    TBC(タブチ)(15件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
    材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ流体冷温水使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75保温材厚(mm)10
  • 被覆アルミ三層管 TBC(タブチ)

    被覆アルミ三層管

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷
    施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
    用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。仕様日本水道協会認証登録品材質高耐熱ポリエチレン(PE)質量(kg)16種類アルミ管長さ(m)20
  • 被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻 オンダ製作所

    被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻

    オンダ製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ドライフレックスパイプ TBC(タブチ)

    ドライフレックスパイプ

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    当日出荷
    施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
    仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ流体冷温水種類アルミ管使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0寸法t(mm)2外径(Φmm)16/(保温材)36質量(kg/m)(参考)0.11呼び径(A)13熱伝導率(W/mk)0.40保温材厚(mm)10
  • 被覆架橋ポリエチレンパイプ TBC(タブチ)

    被覆架橋ポリエチレンパイプ

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
    用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン形状パイプ流体水道水種類樹脂管長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5長さL(m)10
  • 専用潤滑剤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    専用潤滑剤

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥749税込¥824
    1本
    3日以内出荷
    パイプを継手に挿入、接続する際の差込力を軽減させます。
  • エコユニーク用タケノコ部品セット リビラック

    エコユニーク用タケノコ部品セット

    リビラック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    用途エコユニーク配管に使用。セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、耐熱・防錆樹脂管バンド(ケイ素プラスコード加工)×4、耐熱パッキン×4規格10A×G1/2呼び径(A)10
  • 保温材付架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    保温材付架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
  • ポリエチレンパイプ FSC藤原産業

    ポリエチレンパイプ

    FSC藤原産業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷
    軽量で比重0.92~0.93即ちパイプ類の中で最も軽く、其の比は鉄の1/8、銅の1/9。鉛の1/12であり、また塩化ビニールの2/3と軽量であるから輸送や取扱いが容易です。
    用途山からの引き水や私的な一般給水配管など、低圧の用途に幅広く利用されています。定尺(m)120
  • イージーカポリパイプW 耐候性被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 耐候性被覆付

    オンダ製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(30m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。 被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • イージーカポリパイプW 5mm被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 5mm被覆付

    オンダ製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ)

    ライトエアー エアー配管用アルミ三層管

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(7本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
    用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
  • 保温付エスロペックス セキスイ

    保温付エスロペックス

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
    長さ(m)50JIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)50
  • 架橋ポリエチレン管 カポリパイプW オンダ製作所

    架橋ポリエチレン管 カポリパイプW

    オンダ製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(100m)ほか
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管。・JIS製品認証品。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • 被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所

    被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻

    オンダ製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • オユポリPBチューブ(被膜ポリブデン管) イノアック住環境

    オユポリPBチューブ(被膜ポリブデン管)

    イノアック住環境
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(20m)ほか
    5日以内出荷
    戸建て住宅の床下配管に最適です。 金属管に比べ、断熱性能に優れています。 保温材のバリエーションは5mm、10mmがあり温暖な地域から寒冷地まで対応頂けます。
    材質ポリブデン
  • 土中サヤ管 未来工業

    土中サヤ管

    未来工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌日出荷
    材質PE色ベージュ
  • ポリビットパイプ 13×10M ホワイト リビラック

    ポリビットパイプ 13×10M ホワイト

    リビラック
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・無駄なく使える10m巻をラインナップ。・温水・冷水に関わらず仕上がりの美しいアイボリーホワイト色
    用途給水・給湯配管用材質架橋ポリエチレン色アイボリーホワイト規格13A×10MJIS規格JIS K 6769保温材厚(mm)5
  • カポリパイプWエラストマー オンダ製作所

    カポリパイプWエラストマー

    オンダ製作所
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(25m)ほか
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管のエラストマー被覆付き。・擦りキズなどを防ぎ、継手に接続する際、管キズによる漏水の危険性を低減させます。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • 10mm被覆付架橋ポリエチレン管 オンダ製作所

    10mm被覆付架橋ポリエチレン管

    オンダ製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様) リビラック

    エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様)

    リビラック
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1巻
    5日以内出荷
    2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。
    用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管呼び径(A)10保温厚10mm
  • イージーカポリパイプW 10mm被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 10mm被覆付

    オンダ製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • 保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク) TBC(タブチ)

    保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)

    TBC(タブチ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    9日以内出荷
    保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
    用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
  • 替刃 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    替刃

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUS
  • パイプカッター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パイプカッター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    3日以内出荷
    パイプを直角に切断しやすいカッターです。
    材質アルミ
  • らく楽コルゲートパイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽コルゲートパイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。 1:施工性 巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています! 2:直進性 直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。 3:めくり性 縮みやすく容易に戻る 4:意匠性 見切り部の見栄え向上 5:耐傷性・すべり性 固い表皮で向上
    材質被覆層:ポリエチレンン材質(内部)ウレタンフォームJIS規格JIS K 6778材質(パイプ)ポリブテン(PB)
  • 暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ) オンダ製作所

    暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ)

    オンダ製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(100m)ほか
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管です。・給水・給湯用架橋ポリエチレン管(PN15M種)に比べて軟らかく、曲げ配管が容易です。・継手はカポリDパイプ専用のカポリ2ジョイントを使用します。
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~40(最高使用圧力:0.50MPa)、41~60(最高使用圧力:0.40MPa)、61~80(最高使用圧力:0.30MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付

    オンダ製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • コルゲートイージーカポリ オンダ製作所

    コルゲートイージーカポリ

    オンダ製作所
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    使用流体冷温水・不凍液
  • 保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻
    6日以内出荷
    耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
    用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です長さ(m)10
  • エコユニーク リビラック

    エコユニーク

    リビラック(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    当日出荷
    2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
    用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。材質架橋ポリエチレンサイズ10A長さ(m)10呼び径13アズワン品番64-5123-72
  • 保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    保護材付架橋ポリエチレン管

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻ほか
    6日以内出荷
    保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
    用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に形状パイプ使用温度範囲(℃)0~95
  • オユポリMPチューブ配管パック イノアック住環境

    オユポリMPチューブ配管パック

    イノアック住環境
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    5日以内出荷
    オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
    材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ保温材厚(mm)10
  • ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ポリブデンパイプ(5mm厚)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類樹脂管適合規格JIS K6778/6792厚さT(mm)5
  • らく楽パイプ(保温厚5mm) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽パイプ(保温厚5mm)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム長さ(m)30JIS規格JIS K 6778

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂管