3ページ目: 樹脂管

商品豆知識

230件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
イージーカポリパイプW 5mm被覆付 直管3m オンダ製作所イージーカポリパイプW 5mm被覆付 直管3mオンダ製作所
18,980税込20,878
1セット(10本)ほか
3日以内出荷
・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX長さ(m)3使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
ポリビットパイプ 13×10M ブルー リビラックポリビットパイプ 13×10M ブルーリビラック
3,198税込3,518
1巻
7日以内出荷
無駄なく使える10m巻をラインナップ
用途給水・給湯配管用材質架橋ポリエチレンブルー規格13A×10M保温厚5mm
ポリビットパイプ 13×10M ピンク リビラックポリビットパイプ 13×10M ピンクリビラック
3,198税込3,518
1巻
7日以内出荷
無駄なく使える10m巻をラインナップ
用途給水・給湯配管用材質架橋ポリエチレンピンク規格13A×10M保温厚5mm
ポリビットパイプ ピンク 13×50M リビラックポリビットパイプ ピンク 13×50Mリビラック
12,980税込14,278
1巻
7日以内出荷
用途給水・給湯配管用材質架橋ポリエチレンピンク規格13A×50M保温厚5mm
ポリビットパイプ ブルー13×50M リビラックポリビットパイプ ブルー13×50Mリビラック
12,980税込14,278
1巻
7日以内出荷
用途給水・給湯配管用材質架橋ポリエチレンブルー規格13A×50M保温厚5mm
ポリビットパイプ ホワイト13×50M リビラックポリビットパイプ ホワイト13×50Mリビラック
15,980税込17,578
1巻
7日以内出荷
温水・冷水に関わらず仕上がりの美しいアイボリーホワイト色
用途給水・給湯配管用材質架橋ポリエチレンアイボリーホワイト規格13A×50M保温厚5mm
架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。トラスコ品番473-5676材質架橋ポリエチレンタイプ給水用長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~95呼び径13規格13最高使用圧力(MPa)1.5MPa外径(mm)17保温材厚(mm)5内径(mm)12.8
樹脂サドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂サドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
99税込109
1個
翌々日出荷
さや管等の固定用
用途配管固定用仕様戸建住宅用、集合住宅用材質合成樹脂
エコユニーク配管パック(ワンタッチ継手仕様) リビラックエコユニーク配管パック(ワンタッチ継手仕様)リビラック
15,980税込17,578
1巻
7日以内出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 ワンタッチ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管セット内容エコユニーク3m×1ペア、樹脂製ユニオン継手4個、継手用保温材4個長さ(m)3ホース長さ(m)3呼び径(A)10保温厚10mm
特厚カポリ エコキュート配管パック オンダ製作所特厚カポリ エコキュート配管パックオンダ製作所
13,900税込15,290
1セット(2m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
漏れ検査治具 東洋アルチタイト漏れ検査治具東洋アルチタイト
17,980税込19,778
1セット(2個)
7日以内出荷
配管接続部分の漏れ検査に使用する治具です。
用途工具/防火キット/バンド
保温材付ペアチューブ 50m 東洋アルチタイト保温材付ペアチューブ 50m東洋アルチタイト
53,980税込59,378
1巻
7日以内出荷
用途10Φ高耐熱ポリエチレン管
ペアチューブ(楕円CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(楕円CD管付) 50m東洋アルチタイト
58,980税込64,878
1巻
7日以内出荷
用途10Φ高耐熱ポリエチレン管
ペアチューブ(楕円CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(楕円CD管付) 50m東洋アルチタイト
56,980税込62,678
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管形状CD管:楕円
ペアチューブ(信号線付) 100m 東洋アルチタイトペアチューブ(信号線付) 100m東洋アルチタイト
69,980税込76,978
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管仕様信号線:有
ペアチューブ(信号線・楕円CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(信号線・楕円CD管付) 50m東洋アルチタイト
65,980税込72,578
1巻
7日以内出荷
用途10Φ高耐熱ポリエチレン管仕様信号線:無
ペアチューブ(信号線・楕円CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(信号線・楕円CD管付) 50m東洋アルチタイト
59,980税込65,978
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管仕様信号線:有形状CD管:楕円
ペアチューブ(信号線・CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(信号線・CD管付) 50m東洋アルチタイト
63,980税込70,378
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管仕様信号線:有形状CD管:丸
ペアチューブ(CD管付) 50m 東洋アルチタイトペアチューブ(CD管付) 50m東洋アルチタイト
59,980税込65,978
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管形状CD管:丸
ペアチューブ 50m 東洋アルチタイトペアチューブ 50m東洋アルチタイト
45,980税込50,578
1巻
7日以内出荷
用途10Φ高耐熱ポリエチレン管
ペアチューブ 100m 東洋アルチタイトペアチューブ 100m東洋アルチタイト
59,980税込65,978
1巻
7日以内出荷
用途10Φ架橋ポリエチレン管
バネバンド 東洋アルチタイトバネバンド東洋アルチタイト
8,898税込9,788
1セット(100個)
7日以内出荷
ジオメット処理
用途工具/防火キット/バンド Φ10架橋ポリエチレン管用材質S60C
TA-ECパイプ ワンタッチ式配管パック 東洋アルチタイトTA-ECパイプ ワンタッチ式配管パック東洋アルチタイト
17,980税込19,778
1セット
9日以内出荷
形状パイプ
TA-ECパイプ ワンタッチ式配管キット 東洋アルチタイトTA-ECパイプ ワンタッチ式配管キット東洋アルチタイト
36,980税込40,678
1セット
9日以内出荷
セット内容TA-ECパイプ(20m×1)、EW-TF13×8個、保温カバー×8個、EM13×1個形状パイプ長さ(m)20
TA-ECパイプ 東洋アルチタイトTA-ECパイプ東洋アルチタイト
27,980税込30,778
1巻
9日以内出荷
形状パイプサイズ13A長さ(m)25呼び径(A)13
e-パイプ 両側タケノコエルボセット 東洋アルチタイトe-パイプ 両側タケノコエルボセット東洋アルチタイト
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷
セット内容e-パイプ両側タケノコエルボ×2、e-パイプ13Aバンド×4
e-パイプ 両側タケノコ(S)セット 東洋アルチタイトe-パイプ 両側タケノコ(S)セット東洋アルチタイト
5,998税込6,598
1セット
7日以内出荷
セット内容e-パイプ両側タケノコ(S)×2、e-パイプ13Aバンド×4
e-パイプ 面取器 東洋アルチタイトe-パイプ 面取器東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット
7日以内出荷
e-パイプ ワンタッチ継手 東洋アルチタイトe-パイプ ワンタッチ継手東洋アルチタイト
1,998税込2,198
1セット
9日以内出荷
ねじ径G1/2(PF1/2)
e-パイプ タケノコ部品セット(S) 東洋アルチタイトe-パイプ タケノコ部品セット(S)東洋アルチタイト
4,798税込5,278
1セット
9日以内出荷
セット内容1/2袋ナット付きe-タケノコ(S)×4、耐熱フッ素パッキン×4、e-パイプ13Aバンド×4
e-パイプ タケノコ部品セット(L) 東洋アルチタイトe-パイプ タケノコ部品セット(L)東洋アルチタイト
8,798税込9,678
1セット
7日以内出荷
セット内容1/2袋ナット付きe-タケノコ(L)×4、耐熱フッ素パッキン×4、e-パイプ13Aバンド×4
e-パイプ タケノコ挿入工具 東洋アルチタイトe-パイプ タケノコ挿入工具東洋アルチタイト
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
タイプハンディ―タイプ
e-パイプ タケノコ式定尺キット 東洋アルチタイトe-パイプ タケノコ式定尺キット東洋アルチタイト
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
10Aスムーサー 東洋アルチタイト10Aスムーサー東洋アルチタイト
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管をタケノコ継手に挿入する道具です。
用途工具/防火キット/バンド
保護材付ポリブデン管 ストレートタイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管 ストレートタイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
材質ポリブデン形状パイプ
保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
材質ポリエチレン形状パイプ
保護材付架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
6,298税込6,928
1巻
6日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリエチレン形状パイプ質量(kg)1.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)外径(Φmm)17JIS規格K6769
保護材付ポリブデン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
28,980税込31,878
1巻
6日以内出荷
保温材付のポリブテン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリブデン形状パイプ使用温度範囲(℃)5~90肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1(30℃時)JIS規格K6792
オユポリSP イノアック住環境オユポリSPイノアック住環境
13,980税込15,378
1巻(50m)
5日以内出荷
材質ポリエチレン長さ(m)50
オユポリガード イノアック住環境オユポリガードイノアック住環境
12,980税込14,278
1巻(50m)
5日以内出荷
材質ポリエチレン長さ(m)50

パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂管