絞り込み
材質
「適合流体」から絞り込む

グランドパッキン 低・中周速回転用
日本バルカー¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維色白長さ(m)3最高使用温度(℃)260適合流体水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体特性柔軟
グランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用
日本バルカー¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。耐熱、耐摩耗性に優れています。主に回転ポンプ用として使用します。用途都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸色ベージュ長さ(m)3最高使用温度(℃)260適合流体都市排水、汚水、スラリー液特性耐熱
アラミドファイバーパッキンTOMBO No.9040
ニチアス¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から翌々日出荷PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理したポリアミド繊維を編組した耐磨耗性に優れた回転機器用パッキンです。他のグランドパッキンより耐磨耗性に優れているため、長期間安定してシールができます。他のグランドパッキンよりスラリー流体に適しています。耐熱性に優れています。用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。材質ポリアミド繊維、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤色黄長さ(m)3使用温度範囲(℃)260適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー
TOMBO No.2280-Sスーパーシールパッキン
ニチアス¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待出来ます。耐熱性金属線(316L鋼)の細線により補強した膨張黒鉛で編組し、特殊潤滑剤、黒鉛および防食処理を施した高温バルブ用パッキンです。用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。材質膨張黒鉛、耐熱性金属線(316L鋼)、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)【酸化雰囲気】-240~400、【非酸化雰囲気】-240~600最高使用圧力(MPa)25編組八編
角打ちパッキン 固定用シール材 8520シリーズ
アズワン¥57,980~税込¥63,778~1巻8日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角型に編組した角打ちパッキンです。 一切の潤滑剤を含んでいないパッキンです。 各種工業炉、ダクトシール、マンホールなどの用途に適します。材質アルカリアースシリケートウール(金属線補強)
グランドパッキン D4103 フッ素樹脂含浸カーボンファイバー
ダイコー¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷特殊カーボンファイバー繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸し編組したグランドパッキンです。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ強酸を除く殆どの流体にご使用頂けます。 また、従来の石綿製品と比べて摺動トルクが小さくなっています。用途各種バルブ等(回転用)材質特殊カーボンファイバー・フッ素樹脂ディスパーション色灰長さ(m)3使用温度範囲(℃)260
グランドパッキン D4102 フッ素樹脂含浸フッ素樹脂ファイバー
ダイコー¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷純フッ素樹脂繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸させたグランドパッキンです。 その他の材料を含まないため、酸及び強酸からの高濃度アクリル溶剤までご利用頂ける耐薬品性と耐久性を持った商品です。用途バルブ・強酸及び強アルカリ性溶剤流体箇所材質純フッ素樹脂繊維・フッ素樹脂ディスパーション色白長さ(m)3使用温度範囲(℃)260
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,500~税込¥3,850~1箱(5個)3日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,598~税込¥3,958~1箱(5個)4日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
丸打パッキン-WH
ニチアス¥289,800~税込¥318,780~1巻(30m)ほか10日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組したパッキンに、チタン系含浸剤を含浸した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8540-Hをベースになじみ性、高温シール性を上げるため、含浸処理を施しました。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形
丸打パッキン-BH
ニチアス¥269,800~税込¥296,780~1巻(30m)ほか10日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組したパッキンに、黒鉛系含浸剤を含浸した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8540-Hをベースになじみ性、高温シール性を上げるため、含浸処理を施しました。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形
丸打パッキン-H
ニチアス¥229,800~税込¥252,780~1巻(15m)ほか7日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8420と比べ高密度に編組されているため、シール性に優れています。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形
角打パッキン-H
ニチアス¥229,800~税込¥252,780~1巻(15m)ほか7日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組した角打ちパッキンです。TOMBO No.8520と比べ高密度に編組されているため、シール性に優れています。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)断面タイプ正方形
角打パッキン-G
ニチアス¥99,980~税込¥109,978~1巻(30m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組し、表面をグラファイト処理した角打パッキンです。グラファイト処理によりTOMBO No.8520に比べ、シール性があがりました。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】400、【非酸化雰囲気】600断面タイプ正方形
丸打パッキン
ニチアス¥179,800~税込¥197,780~1巻(30m)ほか5日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組した丸打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)材質金属線で補強したアルカリアースシリケートウール最高使用温度(℃)800編組袋編断面タイプ円形
蒸気用定摺動高圧グランドパッキン
Matex¥13,980~税込¥15,378~1巻翌々日出荷から6日以内出荷摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途汎用バルブに仕様3M巻き材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)25.9(バルブ)特性耐熱性、耐圧性
バルブ用万能グランドパッキン
Matex¥8,298~税込¥9,128~1巻3日以内出荷から5日以内出荷耐熱性・耐圧性に優れております。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途高温・高圧バルブに仕様3M巻き材質膨張黒鉛(インコネル線材補強) 、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)43.1(バルブ)特性耐熱性、耐圧性
ケミカル用グランドパッキン(黒)
Matex¥10,980~税込¥12,078~1巻5日以内出荷から16日以内出荷耐薬品性に優れ、一般的なフッ素樹脂パッキンに比べ、高温時の熱収縮が大幅に改善されています。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に仕様3M巻き材質ePTFE、黒鉛処理色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)5特性耐薬品性周速20m/s
ケミカル用グランドパッキン(白)
Matex¥13,980~税込¥15,378~1巻翌々日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に仕様3M巻き材質ePTFE、PTFEディスパージョン長さ(m)3使用圧力(MPa)1.6特性耐薬品性周速5m/s
機器用グランドパッキン
Matex¥5,498~税込¥6,048~1巻3日以内出荷から8日以内出荷白色のため汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブに仕様3M巻き材質アラミド、無機人造繊維、PTFEディスパージョン色白長さ(m)3使用圧力(MPa)4.9周速10m/s
スーパーシールパッキン
ニチアス¥9,998~税込¥10,998~1巻(3m)当日出荷から11日以内出荷各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待できます。 アダプターパッキンを使用せずに単独で使用することができます。 スタフィングボックスにパッキンを装着しやすいように、ひも状パッキンについては断面形状が長方形になっています。用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。 鋳鋼弁、鍛鋼弁、ステンレス鋼弁など。長さ(m)3使用温度範囲(℃)【酸化雰囲気、空気】-240~400、【非酸化雰囲気】-240~600最高使用圧力(MPa)25適合流体水系流体(水、熱水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、ガス系流体(水素、アンモニア)、化学薬品、腐食性流体(酸化性流体を除く)、極低温流体(LN2、液化空気、LNG、LPG)
グランドパッキン #4505L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,798~税込¥7,478~1箱(3m)6日以内出荷PTFE繊維を角編みし、PTFEディスパージョンと耐薬品性潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。PTFE繊維を主構成材としており、シール性能・軸との摺動性などの諸特性をバランスよく確保しております。溶剤や薬品用のケミカルバルブだけでなく、条件によってはポンプなどの回転機に使用できる汎用性も有しています。用途溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)バルブ:10.3/ポンプ:1許容PV値(MPa・m/min)4.9MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260色調白pH範囲0~14
パッキン類
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,298税込¥10,2281箱32日以内出荷PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。用途ビル用ポンプ仕様PV値:9.8MPaG・m/s以下タイプシールパッキン圧力~1.2MPaG主要材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤流体温度(℃)~+200色調黒周速~10m/spH範囲2~12
丸打パッキン-G
ニチアス¥239,800~税込¥263,780~1巻(30m)ほか5日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組し、表面をグラファイト処理した丸打パッキンです。グラファイト処理によりTOMBO No.8420に比べ、シール性があがりました。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形