118件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合流体から絞り込む
  • グランドパッキン 多用途用 日本バルカー

    グランドパッキン 多用途用

    日本バルカー
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
    用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。仕様【軸への攻撃性】優材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13使用上の注意切断にはカッターが必要です。最高使用速度(m/s)1
  • TOMBO No.9079ナフロン含浸CTパッキン ニチアス

    TOMBO No.9079ナフロン含浸CTパッキン

    ニチアス
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    柔軟なコットンヤーンを断面角型に編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
    用途各種ポンプ、攪拌機など。材質コットンヤーン、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1使用流体水系流体最高使用温度(℃)100使用pH範囲4~10最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)5断面タイプ角形
  • ニチアス ナフロンファイバーパッキン-T ニチアス

    ニチアス ナフロンファイバーパッキン-T

    ニチアス
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ディスパージョンも含まない、100%PTFE繊維を編組をたケミカル用パッキンです。 バルブ用・回転機器用、双方使用出来ます。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しております。
    用途化学プラント、半導体関連施設など材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)3使用温度範囲(℃)260
  • アルメタルパッキン-AF ニチアス

    アルメタルパッキン-AF

    ニチアス
    14,980税込16,478
    1巻(3.63m)
    13日以内出荷から17日以内出荷
    メタリックパッキンの中では、柔軟性と弾力性に富み、熱放散性にも優れたパッキンです。
    長さ(m)3.63最高使用温度(℃)550適合流体水系流体、油系流体編組スパイラル状特性柔軟性、弾力性、熱放射性
  • ナフロンファイバーパッキン(ソフト) ニチアス

    ナフロンファイバーパッキン(ソフト)

    ニチアス
    9,998税込10,998
    1巻(3m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 流体をほとんど汚染しません。
    用途各種ポンプ、攪拌機など。長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)特性耐薬品性最高使用速度(m/s)8許容PV値(MPa・m/s)10
  • グランドパッキン #6711 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #6711

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    32,980税込36,278
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    ニッケル合金で補強した膨張黒鉛編糸を袋編みし、表面に微粉末黒鉛を処理したグランドパッキンです。高温、高圧バルブに使用されます。
    タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)25.9最高使用温度(℃)650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。色調主原料黒鉛・ニッケル合金・特殊潤滑剤pH範囲0~14
  • グランドパッキン #6315CH PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #6315CH

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,598税込6,158
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    膨張黒鉛糸の中心材の外側をステンレス線で補強した膨張黒鉛編糸で袋編みした後、特殊潤滑剤と微粉末黒鉛による低摺動化処理を施した低トルクグランドパッキンです。バルブ用グランドパッキンとして広範な条件に適用できるだけでなく応力緩和特性に優れ、バルブステムの低摺動特性などバルブ用途として使い勝手を追求しています。
    タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)25.9最高使用温度(℃)650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。色調主原料黒鉛・ステンレス鋼・特殊潤滑剤
  • グランドパッキン #4519 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4519

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    13,980税込15,378
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    紡績した炭素繊維の糸をパッキンの中芯材に使用し、PTFE繊維を表面被覆したグランドパッキンです。炭素繊維により耐熱性と弾性、PTFE繊維により耐薬品性と低摺動抵抗を実現しています。高頻度作動弁・調整弁での使用に最適です。
    タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3主成分PTFE樹脂・炭素繊維・特殊潤滑剤最高使用温度(℃)260色調特性耐熱性、弾性、耐薬品性、低摺動抵抗pH範囲0~14
  • 船貫通金物用グランドパッキン 三桂製作所

    船貫通金物用グランドパッキン

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    10日以内出荷
    CFBG用の組替用のCR製のグランドパッキンです。ワッシャを附属しています。
    材質EPDM
  • グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用 日本バルカー

    グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

    日本バルカー
    57,980税込63,778
    1巻
    当日出荷
    熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性に優れています。食品衛生法適合品。主にポンプ用として使用します。
    用途食品・医療用等、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により回転機器用軸シールにも使用可能です。トラスコ品番850-5317材質主としてPTFE繊維幅(mm)9.5高さ(mm)9.5長さ(m)3最高使用温度(℃)260適合流体ケミカル流体使用上の注意切断にはカッターが必要です。特性熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性
  • グランドパッキン 多用途用 日本バルカー

    グランドパッキン 多用途用

    日本バルカー
    7,898税込8,688
    1巻
    当日出荷
    白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
    用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。仕様【軸への攻撃性】優材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13適合流体酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素最高使用速度(m/s)1
  • ニチアス ナフロンカーボンファイバーパッキンL ニチアス

    ニチアス ナフロンカーボンファイバーパッキンL

    ニチアス
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。
    用途各種ポンプ、攪拌機など。材質カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤長さ(m)3使用温度範囲(℃)260適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
  • 高温用 特殊耐熱ガラスパッキン Matex

    高温用 特殊耐熱ガラスパッキン

    Matex
    34,980税込38,478
    1本
    6日以内出荷
    耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。
    仕様熱減量率:0.1(700℃/8Hrs)材質特殊耐熱ガラス繊維ライトグリーン寸法編組パッキン角型長さ(m)3使用温度範囲(℃)700耐熱温度(℃)800(短時間)/700(連続)適合流体排ガス、熱風流体圧縮率(%)熱収縮率:0.1(700℃/8Hrs)特性耐熱性、耐薬性
  • 角打パッキン ニチアス

    角打パッキン

    ニチアス
    75,980税込83,578
    1巻(30m)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角形に編組した角打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
    用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)最高使用温度(℃)800断面タイプ正方形
  • 蒸気用定摺動汎用グランドパッキン Matex

    蒸気用定摺動汎用グランドパッキン

    Matex
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
    用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに仕様3M巻き材質PTFEフィルム、膨張黒鉛長さ(m)3使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)周速15m/s
  • 8 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    8 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-8適合流体蒸気
  • 6.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    6.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-6.5適合流体蒸気
  • 5 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    5 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-5適合流体高温蒸気
  • ナフロンファイバーパッキン ニチアス

    ナフロンファイバーパッキン

    ニチアス
    6,198税込6,818
    1巻(3m)
    11日以内出荷から12日以内出荷
    食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合します。 カッティングが容易であり、切り口がバラケじくいため、バンドリングが容易です。 PTFE100%っで、潤滑剤を含んでいないため、酸素用ラインに適用します。
    用途食品・医薬プラント用バルブ。酸素用バルブ。
  • 蒸気用低摺動汎用グランドパッキン Matex

    蒸気用低摺動汎用グランドパッキン

    Matex
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(m)3
  • 機器用グランドパッキン Matex

    機器用グランドパッキン

    Matex
    7,898税込8,688
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)3
  • グランドパッキン 6527L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン 6527L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8
  • グランドパッキン #6722 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #6722

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    56,980税込62,678
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    アラミド繊維で補強した膨張黒鉛編糸を格子編みし、特殊潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。汎用バルブ、スーツブロワに使用されます。
    タイプシールパッキン長さ(m)3呼び寸法(mm)9.5最高使用圧力(MPa)10.3最高使用温度(℃)350色調主原料黒鉛・アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
  • グランドパッキン #6527 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #6527

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,998税込10,998
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    炭素繊維を格子編みし、特殊潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。耐熱性、耐薬品性に非常に優れています。
    タイプアダプターパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)バルブ:10.3/ポンプ:1許容PV値(MPa・m/min)7.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)350色調主原料炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
  • グランドパッキン #6114 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #6114

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    16,980税込18,678
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    有機繊維で補強した膨張黒鉛編糸を編組し、特殊潤滑剤で処理したグランドパッキンです。
    タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)5.3色調主原料黒鉛・有機繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
  • グランドパッキン #4536WL-S PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4536WL-S

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,298税込10,228
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    白色パッキンで汚染を嫌う流体に使用可能。
    用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)6.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)色調pH範囲2~13
  • グランドパッキン #4536W PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4536W

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,998税込10,998
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンを含侵したグランドパッキン
    用途流体汚染を嫌う低速回転機器タイプシールパッキン・アダプターパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)3.9最高使用温度(℃)260色調主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維周速1m/spH範囲2~13
  • グランドパッキン #4536 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4536

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    12,980税込14,278
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    特殊アラミド繊維にPTFEディスパージョンを含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。インタロック方式の編組により非常に柔軟で軸との接触が均一で焼き付きにくく、低速ドライ用途に適したグランドパッキンです。
    用途水・油を扱う往復動ポンプ、低速ドライ機器タイプアダプターパッキン長さ(m)3最高使用温度(℃)200色調淡黄主原料アラミド繊維・PTFE樹脂pH範囲2~14
  • グランドパッキン #4535L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4535L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    8,898税込9,788
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン
    用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10許容PV値(MPa・m/min)12MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)色調主原料PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
  • グランドパッキン #4525L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4525L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    26,980税込29,678
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    PTFE繊維にPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。インタロック方式の編組により非常に柔軟で軸との接触が均一で焼き付きにくく、長期安定したシールができます。
    用途溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)4.9MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)200(80を超える流体には冷却必要)色調主原料PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
  • グランドパッキン #4504 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4504

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,998税込10,998
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    PTFE繊維にPTFEディスパージョンを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。油脂分が含まれていませんので、酸素用など汚染を嫌う流体に適しています。
    用途酸素、流体汚染を嫌うバルブ、ポンプタイプアダプターパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3最高使用温度(℃)200色調主原料PTFE樹脂pH範囲0~14
  • グランドパッキン #426F PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #426F

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,598税込6,158
    1箱(3m)ほか
    6日以内出荷
    ラミー繊維にPTFEディスパージョンと白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。シール性能・軸への低攻撃性・繊維強度のバランスが船尾管軸シールのニーズに適合して数多くの実績がございます。船尾管だけでなく、舶用の汎用ポンプをはじめとする多くの船舶部品にもご使用いただけます。
    用途水、海水を扱うポンプ、船尾管軸タイプシールパッキン最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)3.4MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)80色調象牙色主原料ラミー繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲6~8
  • グランドパッキン #426 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #426

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,998税込4,398
    1箱(3m)ほか
    6日以内出荷
    ラミー繊維に白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸への低攻撃性が特長のグランドパッキンで船尾管軸シールとして広く一般的に使用されています。
    用途水、海水を扱うポンプ、船尾管軸タイプシールパッキン最高使用圧力(MPa)0.5許容PV値(MPa・m/min)2.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)80色調象牙色pH範囲6~8
  • EM5BG グランドパッキン 三桂製作所

    EM5BG グランドパッキン

    三桂製作所
    199税込219
    1個
    10日以内出荷
    E2型,E型及びC2型をマルチ形にするためのEM5型マルチパッキンです。E2型、E型、C2型のすべてのケイグランドに取付けできます。本体とパッキンの枠番を揃えてご使用下さい。スリーブ有りで使用する場合はスリーブの先端を切ってご使用下さい。使用しない穴は、スリーブを切らずに穴に入れたままでご使用下さい。本体がUL品であってもマルチパッキンを組み込んだ場合、UL品になりません。
    温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67芯数ケーブル:4質量(g/個)13ケーブル外径(Φmm)挿入できる/スリーブ無し:8.0~6.0、挿入できる/スリーブ有り:6.0~4.0環境RoHS10物質対応特性耐油パッキン24
  • グランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用 日本バルカー

    グランドパッキン ポンプ 回転・往復動機器用

    日本バルカー
    37,980税込41,778
    1巻
    当日出荷
    高スラリー流体や高粘度流体に耐性があります。耐熱、耐摩耗性に優れています。主に回転ポンプ用として使用します。
    用途都市排水、汚水、スラリー液などの回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ、往復動機器用シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸ベージュ長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。
  • グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用 日本バルカー

    グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

    日本バルカー
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径の回転軸(機器として攪拌機、ギアポンプ、送風機、パルプダイジェスターなど)や往復動軸(機器としてプランジャーポンプ、コントロール弁、スートブロアーなど)に適しています。熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。パッキンによる軸摩耗がほとんどありません。
    用途ケミカル流体を扱う高周速の回転軸シール。摩耗を低減したい場合の軸シール材質主として黒鉛とPTFE長さ(m)3
  • グランドパッキン 低・中周速回転用 日本バルカー

    グランドパッキン 低・中周速回転用

    日本バルカー
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。
    用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維長さ(m)3最高使用温度(℃)260使用上の注意切断にはカッターが必要です。
  • グランドパッキン 腐食性流体用 日本バルカー

    グランドパッキン 腐食性流体用

    日本バルカー
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    ほとんどの腐食性流体に侵されません。食品衛生法適合品。主に回転機器用として使用します。
    用途ほとんどの流体に耐性があり、特に腐食性流体を取り扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ・往復運動用軸シールにも使用可能です。仕様【軸への攻撃性】優材質主としてPTFE繊維長さ(m)3最高使用圧力(MPa)4.9最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14使用上の注意切断にはカッターが必要です。最高使用速度(m/s)1
  • グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用 日本バルカー

    グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

    日本バルカー
    9,098税込10,008
    1巻
    当日出荷
    熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
    長さ(m)3適合流体水、油、ケミカル流体特性耐薬品
  • グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用 日本バルカー

    グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用

    日本バルカー
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。PTFEフイルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。主として回転ポンプ、回転機器用に使用します。
    用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。仕様【軸への攻撃性】優材質炭化繊維をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフイルムで被覆グレー長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリ最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8
グランドパッキン