絞り込み
調光の可否
器具・セット
埋込高(mm)
80・90・93・107・110・113・121・122
消費電力(W)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満
電圧(V)
100・100~240・100~242・200・200~242・242
色温度(K)
3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
80~90未満
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
ブランド
三菱電機・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・エコリカ・ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
319件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴長(mm)から絞り込む
  • LDL40x1イージーアップ埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1イージーアップ埋込下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向17度水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)3.6電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)93調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41660【反射板】NNFK41670【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x1イージーアップ埋込190 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1イージーアップ埋込190

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)3.6電圧(V)100~242消費電力(W)20グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)122光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2440トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)93子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41660【反射板】NNFK41625【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リニューアル用材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)AC100~242ランプLDL20S適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)84
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様下面開放タイプ定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • LDL40X2埋込ホスピタルコンフォ連調 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2埋込ホスピタルコンフォ連調

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • LDL40X1埋込ホスピタルコンフォ連調 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1埋込ホスピタルコンフォ連調

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • 埋込用反射板アダプタセット Panasonic(パナソニック)

    埋込用反射板アダプタセット

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
  • 埋込フリコン用反射板アダプタセット Panasonic(パナソニック)

    埋込フリコン用反射板アダプタセット

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • LDL40X2給電部品ユニット連続調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2給電部品ユニット連続調光

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • LDL40X2給電部品ユニット Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2給電部品ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、XFL329BT用・XFL329BV用・2灯用・直管LEDランプ用、適合反射板アダプタセット:NNFK42660、交換適合器具:埋込XFL329BT、交換適合器具:埋込XFL329BV材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)電圧(V)100~242器具・セット器具のみ調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LDL40X1給電部品ユニット連続調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1給電部品ユニット連続調光

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • LDL40X1給電部品ユニット Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1給電部品ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
  • 直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形

    エコリカ
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込)型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状下面解放(埋込型)定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 8205WA  ベースFL  TUBE40W×1灯 ENDO(遠藤照明)

    8205WA ベースFL TUBE40W×1灯

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 220幅 下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネンル回避形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 220幅 下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネンル回避形

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1セット
    92日以内出荷
    質量(kg)器具:4、ランプ:0.3材質(本体)鋼板(白色仕上)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000保証期間5年光源色昼白色LED寿命(時間)約40000演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(白色仕上)
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込下面開放型 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込下面開放型 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷から33日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)2466器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光の可否エコロジー商品省エネ
  • レディオック 直管LEDランプ 岩崎電気

    レディオック 直管LEDランプ

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。
    口金GX16t-5相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光源色昼白色入力電流(A)0.35使用場所屋内専用
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)1.5トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.7トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用材質(反射板)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具

    岩崎電気
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様省施工ラッチ:採用質量(kg)8.1取付天井埋込下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(高反射白色粉塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)埋込高(mm)121
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付

    岩崎電気
    44,980税込49,478
    1セット
    3日以内出荷
    仕様省施工ラッチ:採用セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40261PFH9+(ルーバ)PFH32263種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)9.6取付天井埋込材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)300×1257埋込高(mm)121調光の可否非調光電源ユニット内蔵形反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)15×15
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース 灯具

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.5取付天井埋込下面開放形材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235埋込高(mm)80反射板鋼板(高反射白色粉塗装)
  • 直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付

    岩崎電気
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40201PFH9+(ルーバ)PFH32201種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)6.2取付天井埋込材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)80調光の可否非調光電源ユニット内蔵形遮光(°)15×15
  • 直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。
    仕様●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付・吊具質量(kg)1.1トラフ形材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売使用場所屋内用調光方式PWM調光材質(反射板)鋼板(外面白色・内面グレイ)調光率(%)35~100電源ユニット内蔵形
  • ベース埋込ルーバ初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込ルーバ初期照度補正

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト埋込形ルーバ付 三菱電機

    ベースライト埋込形ルーバ付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • LEDベースライト埋込本体 三菱電機

    LEDベースライト埋込本体

    三菱電機
    20,980税込23,078
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ベース埋込本体 初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込本体 初期照度補正

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質ソケット台:鋼板(材厚:t1.0mm、亜鉛めっき鋼板)、反射台:鋼板(材厚:t0.5mm、白色塗装)、本体:鋼板(材厚:t0.6mm、白色塗装)質量(kg)約2.3(ランプ、包装箱は含みません)電圧100~242V周波数50/60Hz点灯方式電子回路式
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質ソケット台:鋼板(材厚:t1.0mm、亜鉛めっき鋼板)、反射台:鋼板(材厚:t0.5mm、白色塗装)、本体:鋼板(材厚:t0.6mm、白色塗装)質量(kg)約7.6(ランプ、包装箱は含みません)電圧100~242V周波数50/60Hz点灯方式電子回路式エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • ベースライトファインeco 三菱電機

    ベースライトファインeco

    三菱電機
    87,980税込96,778
    1個
    13日以内出荷
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 器具高さ107 全長1284 省電力タイプ 300幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 器具高さ107 全長1284 省電力タイプ 300幅

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ 器具高さ107mm 全長1284mm材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)4.240タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 器具高さ107 全長1284 一般タイプ 300幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 器具高さ107 全長1284 一般タイプ 300幅

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ 器具高さ107mm 全長1284mm材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)4.240タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 埋込マルコン15スクール兼用反射板 Panasonic(パナソニック)

    埋込マルコン15スクール兼用反射板

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 埋込コンフォート15スクール兼用反射板 Panasonic(パナソニック)

    埋込コンフォート15スクール兼用反射板

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
  • LDL110X2 反射板連結左用 Panasonic(パナソニック)

    LDL110X2 反射板連結左用

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    62日以内出荷
  • LDL110X2 反射板連結右用 Panasonic(パナソニック)

    LDL110X2 反射板連結右用

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    62日以内出荷

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(埋込下面開放)