絞り込み
ブランド
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
22・30.48・33・62・100・109・109.7・110・131.9・143・144・152・154・164.9・175・187・197.8・208.8・219.9・-・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 端子台

1,271件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2016シリーズワゴジャパン
5,998税込6,598
1パック(20個)
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)12定格電流(UL)(A)85定格電圧(V)800定格電流(A)76(90)適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2010シリーズワゴジャパン
10,980税込12,078
1パック(25個)
欠品中
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(UL)(A)65グレー定格電圧(V)800定格電流(A)57(76)適合電線(mm2)0.5~10(16)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
入出力ケーブル omron(オムロン)入出力ケーブルomron(オムロン)
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
電源電圧(V)DC21.6~26.4(リップル含む)消費電流(A)2.4以下
弱電端子台 TS-100シリーズ キムラ電機弱電端子台 TS-100シリーズキムラ電機
189税込208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。
端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)金具プリント基板用使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-30~80準拠規格JIS C 2811工業用端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合電線(mm2)1.25材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)
SPXプレート カナレ電気SPXプレートカナレ電気
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
SPXパネルに取り付け可能なコネクタ付きプレートです。DsubやHDMI、光コネクタなど、さまざまなコネクタが取付可能です。SPXパネルに取り付け可能な、SPXプレートです。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップしました。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
539税込593
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
499税込549
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状2段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600端子間ピッチ(mm)8定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線)締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
プリント基板用コネクタ端子台 omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台omron(オムロン)
1個
欠品中
インターフェース端子台 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェース端子台PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,798税込4,178
1箱(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)16アズワン品番64-1103-03
コモン端子台 PCN7シリーズ 東洋技研コモン端子台 PCN7シリーズ東洋技研
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
端子間7mmピッチの超小型サイズを実現しました。 小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。 コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献します。 コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプです。 結線作業がラクなSS端子ネジを採用しています。 ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れます。 DINレール取付け、直取付け、双方に対応します。
質量(g)72規格UL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)1.2定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
レール取付型 セルフアップ式 端子台 RTシリーズ 東洋技研レール取付型 セルフアップ式 端子台 RTシリーズ東洋技研
41税込45
1個
当日出荷
レール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC250端子ねじM3×8適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15RoHS指令(10物質対応)対応
Toyogiken 電磁接触器 PCXV-TBシリーズ 東洋技研Toyogiken 電磁接触器 PCXV-TBシリーズ東洋技研
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷
シリーズPCXV-TB極数40ターミナルタイプSpring Lock
裏面端子カバー 三菱電機裏面端子カバー三菱電機
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
接続ケーブル(KB40Y-4F) 東洋技研接続ケーブル(KB40Y-4F)東洋技研
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
芯数40ケーブル形状PLC中継分岐シールドコネクタヒロセ電機(株)、富士通(株)/FCN-MIL×2
CCリンクターミナル用アクセサリー 東洋技研CCリンクターミナル用アクセサリー東洋技研
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
スモーク材質PC
二段端子台(PTW-SSシリーズ) 東洋技研二段端子台(PTW-SSシリーズ)東洋技研
129税込142
1個
3日以内出荷
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形)IDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1セット(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4端子間ピッチ(mm)15
BIT-BUS NPN-OUT Anywire(エニイワイヤ)BIT-BUS NPN-OUTAnywire(エニイワイヤ)
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
489税込538
1個
15日以内出荷
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
479税込527
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
529税込582
1個
15日以内出荷
形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
六角ナット 青山電陶六角ナット青山電陶
539税込593
1箱(10個)
翌々日出荷
なし
付属品-材質(本体)定格-結線方法-
高強度ケーブル端子カバーEPKK-M-C フィスコインターナショナル高強度ケーブル端子カバーEPKK-M-Cフィスコインターナショナル
7,698税込8,468
1式
16日以内出荷
端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:38~150sq
高強度ケーブル端子カバーEPKK-LB-C フィスコインターナショナル高強度ケーブル端子カバーEPKK-LB-Cフィスコインターナショナル
9,098税込10,008
1式
32日以内出荷
端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
449税込494
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
479税込527
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
399税込439
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 ユーボン組端子台ユーボン
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。
定格電圧(V)800定格電流(A)24
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
389税込428
1個
15日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止開放ボタン付きでリリースが容易スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線振動に強く、増し締め不要IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
TK-X 協約型端子台 日東工業TK-X 協約型端子台日東工業
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
協約型端子台
付属品端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケカバーポリアミド質量(kg)0.41規格NECA C 2811 JIS C 8201-7-1定格絶縁電圧(V)600接続可能電線(mm2)60(CB型)定格通電電流(A)125適合圧着端子CB60-8(mm)関連資料(0.04MB)材質(基台)ポリアミド極数(P)3
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
5mmピッチで2.5mm2電線(フェルール付)がプッシュイン可能。幅広い電線サイズに対応するスプリングロック式コネクタ端子台。実装コネクタは、ヒロセ電機(株)製MILコネクタをラインナップ。各コネクタ端子台に適合したケーブルも標準品としてご用意しております。
幅(mm)107取付方式DINレール取付のみ端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックコネクタ仕様MIL端子台極数40
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです。2.5mm2対応。
取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです(2.5mm2対応)。
幅(mm)107取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)コネクタ仕様MIL端子台極数40
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
419税込461
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
589税込648
1個
15日以内出荷
条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
559税込615
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
679税込747
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 10極 RS PRORS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 10極RS PRO
3,898税込4,288
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 10ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = 基板結線方法 = ケージクランプ定格電流 = 12A色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷から46日以内出荷
ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
組立端子台 T15S 国際電業組立端子台 T15S国際電業
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷から17日以内出荷
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)15端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8適合電線(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~40

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台