5ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,134件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付) コンドーテック

    RBねじホンタイ(3形リブ座ナット・SW付)

    コンドーテック
    28,980税込31,878
    1袋(100本)
    当日出荷から15日以内出荷
  • ポリドーナツ ノーブランド

    ポリドーナツ

    ノーブランド
    6,398税込7,038
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
  • ポリタワー ノーブランド

    ポリタワー

    ノーブランド
    5,398税込5,938
    1箱(150個)ほか
    8日以内出荷
  • ポリサイコロ ノーブランド

    ポリサイコロ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    打放しスラブに最適
    材質プラスチックタイプ下筋用
  • カンロク セパレーター協同組合

    カンロク

    セパレーター協同組合(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    当日出荷
    6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
    用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
  • 【オーダー】プラバリア 次世代型止水板 セキスイ

    【オーダー】プラバリア 次世代型止水板

    セキスイ
    129,150税込142,065
    1セット
    欠品中
    ・土嚢に代わる洪水防護製品の構成部品パネルになります。 ・高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。 ・簡単組立で、コンパクトに保管できます。 ・連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。 ・樹脂製だから軽量でQuick設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所を取りません。
    用途工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板。水害対策に材質プラスチック高さ(cm)(止水)50サービス分類オーダー・加工
  • AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    寸法【ボディ】20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位MPa / ℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • ジャッキダッコ 乾産業

    ジャッキダッコ

    乾産業
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキベースにクランプが取付可能になります。地盤が不安定な足場や段差のある足場補強に最適です。室内システムの上部補強にも適応します。PP製 軽量(40g)。D29の鉄筋にも使用可能ですが、強度が変動しますのでご注意下さい。
    用途1ジャッキベースにジャッキダッコを取り付ける。2クランプと短観パイプを取付け確実に締め付ける。3補強用(スジカイ等)単管パイプ取付完了。オレンジサイズD32摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
  • 水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様 旭ハウス工業

    水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様

    旭ハウス工業
    229,800税込252,780
    1台
    15日以内出荷
    国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
  • C-144軽水便器 旭ハウス工業

    C-144軽水便器

    旭ハウス工業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1J+BC37N
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)575×281×305(上部142.5 下部162.5)
  • 当板 コンドーテック

    当板

    コンドーテック
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。※ くさび式ホンタイと組み合わせて使用。
  • レベルスペーサー エスコ

    レベルスペーサー

    エスコ
    175税込193
    1パック(2枚)ほか
    翌日出荷
    L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
    材質再生PP
  • サポートハンガー 上田機工

    サポートハンガー

    上田機工
    16,980税込18,678
    1組(2個)
    11日以内出荷
    パイプサポートの保管・運搬用です。
    質量(kg)20
  • セットプレート 未来樹脂

    セットプレート

    未来樹脂
    1,998税込2,198
    1束(5個)ほか
    3日以内出荷
    1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ。 4種類となります) 。4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
    用途L型擁壁、ボックスカルバート、。側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
  • 仕上用バッカ―(5本) のり付 フヨー

    仕上用バッカ―(5本) のり付

    フヨー
    2,998税込3,298
    1組(5本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・のり付タイプ。
    仕様のり付
  • バイドレーンダブル管(無孔) 東洋化工

    バイドレーンダブル管(無孔)

    東洋化工
    35,980税込39,578
    1巻
    6日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • NSP・KR型枠(45・50mm)天端磁石 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)天端磁石

    NSP
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコンクリート天端のレベル出し用磁石。磁石なので取り外しが簡単。生コンの打設高さが見易いように、目立つ黄色にしました。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のコンクリート天端のレベル出し用磁石。材質カラー鋼板、磁石長さ(mm)47幅(mm)18厚さ(mm)型枠:45、50
  • NSP型枠(45mm)外コーナー NSP

    NSP型枠(45mm)外コーナー

    NSP
    5,398税込5,938
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途出隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSP

    NSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)

    NSP
    11,980税込13,178
    1束(200本)
    欠品中
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • 止水Aリングスリーブ管用 アカギ

    止水Aリングスリーブ管用

    アカギ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリカルネット産業用 HD N-29黒 ピッチ25mm×25mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-29黒 ピッチ25mm×25mm

    tantore
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:25mm×25mm、縦糸幅:3.8mm、縦糸厚み:3.2mm、横糸幅:4.5mm、横糸厚み:2.9mm、遮へい率:0.32
  • トリカルネット土木用 高密度ポリエチレン tantore

    トリカルネット土木用 高密度ポリエチレン

    tantore
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
  • 真鍮目地棒 6×15 目地足付 ケージーパルテック

    真鍮目地棒 6×15 目地足付

    ケージーパルテック
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    コンクリートに埋め込む真鍮製目地棒です。
    付属品目地足 6ヶ付材質真鍮長さ(mm)1820仕上生地
  • バー型スペーサー プレート付 京都スペーサー

    バー型スペーサー プレート付

    京都スペーサー
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    7日以内出荷
    スラブの上下方向のかぶりを確保する使用する長尺鋼製スペーサーです。安全に配慮し、プレートの角を丸めました。断熱材または土間上での使用を想定し、沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 木製角目地棒 プラテック

    木製角目地棒

    プラテック
    6,998税込7,698
    1束(25本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの面取り用の材料。材質桐材(木製)長さ(mm)2000
  • ネトロンシート(土木用) WF2 タキロンシーアイシビル

    ネトロンシート(土木用) WF2

    タキロンシーアイシビル
    29,980税込32,978
    1巻
    3日以内出荷
    弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
    用途土木用仕様開孔率:65%材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)5長さ(m)30網目(mm)18×18降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、4900(幅方向)
  • キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応)

    城東テクノ
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
  • コーンモルタル ホーシン(HOSHIN)

    コーンモルタル

    ホーシン(HOSHIN)
    6,998税込7,698
    1袋(10kg)
    当日出荷
    プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
    用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g質量(kg)10収縮率(%)0.06圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
  • SPモルタル ホーシン(HOSHIN)

    SPモルタル

    ホーシン(HOSHIN)
    5,498税込6,048
    1袋(10kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。
    用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。配合粉体:1kg、水:300g圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
  • Zサポート ホーシン(HOSHIN)

    Zサポート

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    5日以内出荷
    ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。 首振り機能付アダプター ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
    用途型枠の通り出しや補強に最適材質鋼製表面処理メッキ処理破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
  • アルミ腹起しブラケット ホーシン(HOSHIN)

    アルミ腹起しブラケット

    ホーシン(HOSHIN)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミ腹起しを簡単に設置
    質量(kg)0.3
  • 釘付Pコマ 乾産業

    釘付Pコマ

    乾産業
    39税込43
    1個
    4日以内出荷
    天井下の釘処理が簡単です。特殊なリングネイルです。外し易い釘ベースになっています。
    サイズW5/16
  • KSアシバルーパー 国元商会

    KSアシバルーパー

    国元商会
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ボルトを回転させるとナット付フックが移動し、チェーンを締付けます。
    仕上有色クロメート(金色)ボルト平径(mm)17
  • インダス止水板 (センターバブル形フラット) カクイチ

    インダス止水板 (センターバブル形フラット)

    カクイチ
    18,980税込20,878
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
    用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製寸法C(mm)20定尺(m)20
  • 当板 60角パイプ用 コンドーテック

    当板 60角パイプ用

    コンドーテック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    型式K-W質量(kg)0.238
  • (A)セパレーター  5/16 BC コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 BC

    コンドーテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボイド管ラチェット トップ工業

    ボイド管ラチェット

    トップ工業(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構を採用しています。 先端部高周波焼き入れで耐久性を高めました。
    用途施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに。トラスコ品番322-2845全長(mm)690質量(kg)3奥行(mm)450適合管管径/150mm以下、長さ/660以下
  • 鉄筋ダッコ 乾産業

    鉄筋ダッコ

    乾産業
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!。設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)。被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
    用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kgイエローサイズD13摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
  • 樹脂ブロック45mm 10個セット ウッドプラスチックテクノロジー

    樹脂ブロック45mm 10個セット

    ウッドプラスチックテクノロジー
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
    用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。長さ(mm)400幅(mm)200黒系高さ(mm)45グリーン購入法適合
  • FGロック(シリンダー錠) 合鍵 旭ハウス工業

    FGロック(シリンダー錠) 合鍵

    旭ハウス工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途合鍵用として材質黄銅
工事用品