3ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,138件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロックパネル ホーシン(HOSHIN)

    ブロックパネル

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。 熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。 軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。 特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。 引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。 剥離剤の必要もありません。 リサイクル可能です。
    用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。厚さ(mm)3.5
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    429税込472
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • KS小ガッツ 国元商会

    KS小ガッツ

    国元商会
    29,980税込32,978
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
    仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17
  • トロノン(ボイドテープ) ネグロス電工

    トロノン(ボイドテープ)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷から17日以内出荷
    手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
    材質ポリエステル繊維
  • 土間ピタット 八幡ねじ

    土間ピタット

    八幡ねじ
    3,898税込4,288
    1セット(20個×5パック)
    当日出荷
    土間レベルの目安としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けられます。 何回も使え、目立つので分かりやすいです。 D10・13の鉄筋に使用できます。 雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単です。
    用途土間天端ベース天端の目安に使用します。
  • バイドレーンダブル管(無孔) 東洋化工

    バイドレーンダブル管(無孔)

    東洋化工
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水長さL(m)4
  • バイドレーンダブル管(有孔) 東洋化工

    バイドレーンダブル管(有孔)

    東洋化工
    35,980税込39,578
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • スカイトイレ ポリエチレン ユニット

    スカイトイレ ポリエチレン

    ユニット
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫、耐薬品性で洗浄も簡単です。
    トラスコ品番739-5981材質ポリエチレン寸法(mm)角260×高770摘要アサガオとタンクのセット質量(g)2210
  • 木製面木 プラテック

    木製面木

    プラテック
    5,998税込6,598
    1束(50本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質桐材(木製)長さ(mm)2000
  • ポリドーナツ(プラスチック)グレー アートスペース

    ポリドーナツ(プラスチック)グレー

    アートスペース
    3,998税込4,398
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
    グレー
  • 備えあれ板コーナーパーツ 日大工業

    備えあれ板コーナーパーツ

    日大工業
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷
    設置角度を外側60度・内側45度まで変えれます。 出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
    セット内容本品1枚、固定クリップ3個、補強用クリップ1本ブルー質量(g)2/枚メーカー商品コード4959寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)A/50・B/70×50×40
  • メガネクランプ 国元商会

    メガネクランプ

    国元商会
    779税込857
    1個
    当日出荷
    フェンスの連結に、どの位置でも取り付けが簡単です。
    仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)21.7~34ナット平径(mm)17
  • KSスイングドア 国元商会

    KSスイングドア

    国元商会
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
  • インダス止水板 (フラット形フラット) カクイチ

    インダス止水板 (フラット形フラット)

    カクイチ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
    用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    42,980税込47,278
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)3.0×(横糸ピッチ)3.0
  • プラバリア(止水板) 積水テクノ成型

    プラバリア(止水板)

    積水テクノ成型
    99,980税込109,978
    1セット
    11日以内出荷
    土嚢に代わる次世代型洪水防護製品 プラバリア。工場施設の浸水対策に。物流施設の浸水対策に。駐車スペースに。流れを止める 連結設置でカンタン・スピーディに洪水を堰き止め、建物に流れ込むのを防ぐ。土嚢に代わる次世代型洪水防護製品です。基本セットと追加セットがございます。使用にはエンドパーツが含まれている基本セットが必要です。
    用途クイック設置・工具不要:連結&角度調整と抜群の止水性、連結パーツは30度間隔で差し込むことができます。角度調整:前30度、後30、60、90度。自由自在に囲む。自由自在に流れを変える 。使用パーツがスタッキング可能!。省スペースで簡単保管!:本体パネルは積み重ね保管が可能!材質プラスチック高さ(cm)【止水】50
  • 375-37の上・アサガオのみ ポリエチレン ユニット

    375-37の上・アサガオのみ ポリエチレン

    ユニット
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    簡易仮設用トイレの【アサガオ】のみです。
    用途簡易仮設用トイレトラスコ品番739-5990材質ポリエチレン寸法(mm)約290×290×H450質量(kg)約1摘要375-37スカイトイレ 上部のみ質量(g)960
  • KSガッツ 国元商会

    KSガッツ

    国元商会
    34,980税込38,478
    1セット(100個)
    当日出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
    種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
  • KSハシラマン 国元商会

    KSハシラマン

    国元商会
    36,980税込40,678
    1セット(25個)
    当日出荷
    鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
    タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
  • 基礎用サイコロ ノーブランド

    基礎用サイコロ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(250個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボイド管ラチェット トップ工業

    ボイド管ラチェット

    トップ工業(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
    トラスコ品番248-7799質量(kg)1.9全長L(mm)500使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下寸法l(mm)300寸法W(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンセン ボイド用 昭和コーポレーション

    アンセン ボイド用

    昭和コーポレーション
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    材質は耐衝撃用P.P.を使用しています。(J7090B)
    用途本製品は壁貫通ボイド管用の養生蓋です。
  • 鉄筋ダッコ 乾産業

    鉄筋ダッコ

    乾産業
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!。設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)。被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
    用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kg摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
  • 樹脂ブロック90mm 10個セット ウッドプラスチックテクノロジー

    樹脂ブロック90mm 10個セット

    ウッドプラスチックテクノロジー
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
    用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。長さ(mm)400幅(mm)200黒系高さ(mm)90グリーン購入法適合
  • 単管ハンガー 上田機工

    単管ハンガー

    上田機工
    13,980税込15,378
    1組(2個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    単管の整理・ 保管・ 運搬に便利です
  • 水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ 日大工業

    水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ

    日大工業
    1枚
    取扱停止中
    水害防止パネル「備えあれ板」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
    用途水害防止パネル「備えあれ板」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に。付属品固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本トラスコ品番336-9395材質ポリエチレン幅(mm)700高さ(mm)500奥行(mm)400
  • 路盤紙(一般品) AOI

    路盤紙(一般品)

    AOI
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。コンクリートの打設締固め時に破れません。
    用途コンクリート打設時の下地に。トラスコ品番257-1820材質クラフト紙幅(mm)1000長さ(m)50横(mm)76.5
  • アルミ角バタ 60角 ホーシン(HOSHIN)

    アルミ角バタ 60角

    ホーシン(HOSHIN)
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷から11日以内出荷
    鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
    用途型枠、仮設の補強や土木工事など仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)材質A6N01-T5断面2次モーメント24.7cm4断面積(cm2)4.5断面係数(cm3)8.3
  • 鋼製スペーサー 防錆付 京都スペーサー

    鋼製スペーサー 防錆付

    京都スペーサー
    8,598税込9,458
    1箱(150個)ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • アルミ矢板打込工具 ホーシン(HOSHIN)

    アルミ矢板打込工具

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。 また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
    質量(kg)3.6
  • ジャストボンド BiC

    ジャストボンド

    BiC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    一液性で作業が簡単です。チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用できます。溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    3,098税込3,408
    1袋(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
  • 羽子板付沓石 ノーブランド

    羽子板付沓石

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
    用途工事や作業用材質コンクリート/鉄長さ(mm)85(羽子板)寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150質量(kg)8サイズ(小)150型穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    84,980税込93,478
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)10
  • トリカルネット(土木用) タキロンシーアイ

    トリカルネット(土木用)

    タキロンシーアイ
    49,980税込54,978
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)6.4×(横糸ピッチ)6.4
  • 樹脂ブロック篏合式 4個セット ウッドプラスチックテクノロジー

    樹脂ブロック篏合式 4個セット

    ウッドプラスチックテクノロジー
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
    用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。材質再生プラスチック長さ(mm)300幅(mm)300高さ(mm)90(篏合部10含)グリーン購入法適合
  • バイドレーンVU管用ソケット 東洋化工

    バイドレーンVU管用ソケット

    東洋化工
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • AUシリーズ 簡易水洗タイプ 洋式(陶器タイプ) 旭ハウス工業

    AUシリーズ 簡易水洗タイプ 洋式(陶器タイプ)

    旭ハウス工業
    249,800税込274,780
    1台
    欠品中
    耐久性に優れたPE製ではなく、清潔な陶器製便器を使用。洗浄水は室内のポリタンクで対応のため、残量が一目瞭然! 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)110グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)20色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
  • 溝付きコンクリートサイコロ 京都スペーサー

    溝付きコンクリートサイコロ

    京都スペーサー
    1,498税込1,648
    1箱(12個)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
  • 木製角目地棒 プラテック

    木製角目地棒

    プラテック
    6,998税込7,698
    1束(25本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの面取り用の材料。材質桐材(木製)長さ(mm)2000
工事用品