絞り込み
ノズル長(mm)
空気使用量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
1/8・1/4・3/8・7/16・1/2・1"・c1/4・M6・M10・M11・M12・M14・その他
ブランド
- 近畿製作所(59)
- エスコ(49)
- TRUSCO(48)
- WTB(45)
- CEJN(セイン)(30)
- SK11(29)
- 千代田通商(21)
- ジョプラックス(21)
- ベッセル(18)
- 栗田製作所(13)
- パオック(12)
- WAZAMONO(11)
- GREAT TOOL(10)
- JTC(10)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
- ヤマトエンジニアリング(9)
- オオサワ&カンパニー(8)
- SUN UP(7)
- KTC(5)
- ブランドをもっと見る
近畿製作所・エスコ・TRUSCO・WTB・CEJN(セイン)・SK11・千代田通商・ジョプラックス・ベッセル・栗田製作所・パオック・WAZAMONO・GREAT TOOL・JTC・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・オオサワ&カンパニー・SUN UP・KTC・ブランドをもっと見る
「ノズル長(mm)」から絞り込む

エアーダスター レバー式・増量ノズル・プラグタイプ
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷外気を取り入れ数倍の風量が得られます。用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー取付口1/4 プラグトラスコ品番281-6831全長(mm)165材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)263使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
ツリーガン レバー・流量調整付
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
ウォッシュブローガン
TRUSCO(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4トラスコ品番301-8911全長(mm)140色オレンジ質量(g)214使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5使用流体圧縮空気・液体![エアダスタ ロングノーズル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093544-081021-02.jpg)
エアダスタ ロングノーズル
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷常圧用 80mmのロングノズルで吹き飛ばしたい所が正確に狙えます。 レバー式トリガで長時間押し続けても指に負担がかかりません。ノズル長(mm)80全長(mm)215寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×215×15
カプラー付ロングノズル軽量プラダスター
近畿製作所(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。ノズル口径(Φmm)3接続方法カプラー接続材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
洗浄ガン
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5
エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷エアー取付口G1/4ノズル長(mm)61.5ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)最少2.5全長(mm)185ノズル外径(Φmm)26.3
マッハ高圧エアーダスター スーパーたつまき君付
フジマック¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付トラスコ品番852-3612全長(mm)134質量(g)150最高使用圧力(MPa)3ノズル長(mm)33ノズル口径(Φmm)16ノズル外径(Φmm)22エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口M10 P1.0
エアーガン(着脱可能型)
CEJN(セイン)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。流量(L/min)500仕様着脱可能チューブ付属品90mmチューブ質量(g)96最高使用圧力16bar(232PSI)騒音レベル(dB(A))94エア取出口R 1/4"RoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスター
WTB¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1
エアーガン プラスチックタイプ
栗田製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160
エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A
ベッセル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル)
UNITED¥3,998税込¥4,3981個当日出荷入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。用途機械・現場の清掃に!!ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様2.7倍風量ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
軽量ウォータープラダスター
近畿製作所(12件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
エアーブローガン ロングタイプ
CUSTOR(クストー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷高所部・農機具の足回りにこびりついた泥など活躍します!。先端には、新たにゴム製チップノズルが装備され、取り回し時の不意の傷つけ等を防ぎます。サイズ違いが御座いますので、用途に合わせてお選びください。付属品エアーカプラー(1/4、20PMタイプ)配管接続方式カプラー
エアーダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0600
エアダスターWT
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)空気消費量(L/min)410材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル100mm空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
ウォッシュブローガン
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。 吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4377セット内容ビニールホース1.5m全長(mm)140色ブラック質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気、液体
ハイパーブローガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続使用空気圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番391-3619全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4818全長(mm)124.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
高圧ロングノズルエアーダスターレバー式
UNITED(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途機械・現場の清掃に!!ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
ブローガンゼロワン
千代田通商(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!トラスコ品番360-1498材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅質量(g)109使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)1.6色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスタ 増風
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)690取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
エアダスター 極細ノズルタイプ
WTB¥3,798税込¥4,1781個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスターガンセット
DEEN¥4,000税込¥4,4001セット当日出荷伸縮ノズル、ロングノズル等がセットになったノズル交換式エアダスターです。セット内容ダスター本体・ロングノズル(320mm)・ミドルノズル・ショートノズル・ベンチュリー(風量拡大ノズル)・ラバーチップ
エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)
CEJN(セイン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
90°ロングチューブエアーダスター
JTC¥8,498税込¥9,3481個欠品中エンジンルーム等の狭い場所に最適!ノズル長(mm)600仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95使用流体空気空気流量(L/min)100~700
シリーズ208エア・フルードガン
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
KURITA ツリーガンセット
栗田製作所(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セットほか当日出荷から13日以内出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.7
エクセルジュン・エアーガン
前田シェルサービス¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。取付口Rc1/4カプラ接続径Rc1/4(プラグ付)仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属トラスコ品番253-3723全長(mm)144質量(g)105接続方式カプラ耐圧(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.2最高使用温度(℃)50アズワン品番1-8886-01吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
エアーダスター(流量調整ノズル)
ベッセル(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8付属品箱入りトラスコ品番330-6666全長(mm)130質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ空気消費量(L/min)150使用流体圧縮空気使用エアーホース内径(Φmm)4以上
カプラー付軽量プラダスター
近畿製作所(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
エアーダスターガン(流量調整ノズル)
近畿製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)








![エアダスタ ロングノーズル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093544-081021-02.jpg)









































![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)