絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(51)
- 50~100未満(43)
- 100~200未満(104)
- 200~300未満(82)
- 300~400未満(62)
- 400~500未満(50)
- 500~600未満(43)
- 600~700未満(20)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1500未満(52)
- 1500~2000未満(19)
- 2000~3000未満(18)
- 3000~4000未満(18)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(9)
- 20000~30000未満(2)
- その他(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(13)
- 90~100未満(26)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(47)
- 140~160未満(83)
- 160~180未満(45)
- 180~200未満(19)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(5)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(3)
- オーム電機(88)
- エスコ(69)
- GENTOS(45)
- FENIX(フェニックス)(35)
- ELPA(33)
- ストリームライト(29)
- LED LENSER(27)
- 日動工業(24)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- Hydrangea(20)
- KONTEC(コンテック)(15)
- Nicron(ニクロン)(15)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
- NEBO(11)
- COAST(9)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・ストリームライト・LED LENSER・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・KONTEC(コンテック)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・SUPRABEAM(スプラビーム)・NEBO・COAST・東芝・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

LEDトーチライト&ランタン
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷本体部分が発光しランタンに、また先端部が発光しトーチライトにもなります。 置いても、吊り下げても使用できます。 暗闇でも光る蓄光スイッチ。 トーチライトは明るく見やすい白色系LED、ランタンは温かみのある黄白色系LED。 明るさはトーチライト使用時で約260ルーメン、ランタン使用時で約160ルーメン。 連続使用時間はトーチライト使用時で約4時間、ランタン使用時で約6時間。 照射距離は約220m ※トーチライト使用時。 落下耐性は1m。 保護等級はIPX4の防まつ形。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 ※トーチライト使用時全長(mm)182電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタンエコロジー商品省エネ
ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付)
Hydrangea¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト ワイドタイプ
Hydrangea¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
LEDアルミライト
ELPA¥2,198税込¥2,4181台3日以内出荷。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。電池6本または3本でも使える
LEDミニミニポケットライト充電式
南海部品(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。 カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。背面にはドライバービット付き。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。付属品Type-C充電線材質ABS+アルミ寸法(mm)95×31×57形縦丸質量(g)61機能ボトルオープナー、カラビナ、電池残量表示、ドライバービット(2.0フラット、3.0フラット、2.0クロス、3.0クロス)、Type-c充電口、磁石付電池ポリマー電池 500mA点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個)明るさ(Lm)白色(HI 530/LOW 30)、暖色(HI 530/LOW 30)、白色+暖色 845電球の種類LED駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
LEDミニミニポケットライト充電式
南海部品(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 白色LED以外に赤色と青色LEDを交互に点滅できる点灯モードも搭載。筐体下部にホイッスル付き。用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。付属品Type-C充電線材質ABS+アルミ寸法(mm)87×18×40形縦長質量(g)45機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付電池ポリマー電池 400mA点滅白色 High -Low ・赤青色点滅 ・白色 High -Low充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED3030:(白色13個+青色3個+赤色3個)明るさ(Lm)白色正面(HI 70/LOW 20)、白色側面(HI 60/LOW 15)電球の種類LED駆動時間(時間)約1~2(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
スマートカメラ 防水/首振/高輝度 BK
カシムラ(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。付属品ACアダプター(コード長3m)/取付用アダプター(36×40.5mm)/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン仕様(付属ACアダプター出力)DC12V 1A、(付属ACアダプター入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A色ブラック質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92(アンテナ部含まず)記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度FHD+:2304×1296、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP65対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常20、暗視12(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 300万画素、レンズ:High definition lens:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED m/4灯、視野角:水平360°垂直225°、可動域:水平310°垂直140°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホエコロジー商品省エネ
スマートホームカメラ 首振 BK
カシムラ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷左右355°上下108°動作可能な首振りスマートホームカメラ。スマートフォン操作で好きな角度に調節が可能です。取付ネジ付属、天井や壁への取付も可能です。スマホで室内をリアルタイムに確認。双方向通話対応で外出先から声かけもできますので、お子様の見守り等にも安心。動体通知で記録写真とスマホへの通知が可能。暗視モード切替で暗闇での撮影もOK。別途SDカードをご用意いただく事で、SDカードへの記録も可能です。※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。付属品USBケーブル(約1m)/取付用アダプター/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン色ブラック質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×112×71記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常15、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED up to 30ft、視野角:水平360°垂直270°、可動域:水平355°垂直85°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ
Hydrangea¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から15日以内出荷高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ80mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
LEDミニライト 防犯アラーム付き USB充電式
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷小型充電式ライト LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります 大音量90dBの防犯アラーム付き アラームの鳴らし方は2通り ・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 ・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 充電式だから面倒な電池交換不要 D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき付属品充電専用USBケーブル仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時)材質(本体)ABS樹脂電源充電式(充電池内蔵)光源白色系LED2個(交換不可)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む)点滅15時間(満充電時)電池寿命充放電約500回充電時間(分)約30内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可)光束(Lm)約15音量(dB)90電球の種類LED点灯時間(時間)2.5(満充電時)エコロジー商品省エネ
LEDキーライト ラクラク
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯 照度は約4300ルクス(照射距離10cmの場合)長さ(mm)92質量(g)約33(電池別)最大径(Φmm)19連続使用時間(時間)約6(新品未使用の電池使用時)光源LED(交換できません)使用電池単4形乾電池1本(電池別売)光束(Lm)約22電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フォーカスLEDライト アンタレス 電池式 2W 屋外型 昼光色 140Lm
日動工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷単3乾電池式LEDライトです。ワイドからスポットまで無段階フォーカスとHIGH/LOW切替ができます。トラスコ品番162-0456アズワン品番64-8862-97エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト PD35V30
FENIX(フェニックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0348材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)134全長(mm)134色ブラック高さ(mm)22.8奥行(mm)25.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1700保護等級IP68充電時間2外径(mm)25.4明るさ(Lm)1700照射距離(m)357最大点灯時間約230hエコロジー商品省エネ
LEDライト”COLUMBO”
NEBO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)240奥行(mm)30保護等級IP67
LEDライト ”E20V2”
FENIX(フェニックス)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。定電流回路、定輝度です。テールのリバーススイッチ、テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。付属品単3形アルカリ電池×2本、スペアOリング、スペアOリング仕様防水トラスコ品番257-7418材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)127色黒電源(V)単3型2本電源単3型2本保護等級IP68縦(mm)21横(mm)16.8外径(mm)21明るさ(Lm)350照射距離(m)126最大点灯時間約93時間エコロジー商品省エネ
LEDライト ”E01V2”
FENIX(フェニックス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。付属品単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング仕様防水トラスコ品番257-6841材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)66.5色黒電源(V)単4形1本電源単4形1本保護等級IP68縦(mm)15横(mm)14外径(mm)15明るさ(Lm)100照射距離(m)35最大点灯時間約23時間エコロジー商品省エネ
ストリームライト ジュニア F-Stop
ストリームライト¥8,998税込¥9,8981個当日出荷小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。仕様CDP:(集光)5600、(散光)360全長(mm)165色ブラック材質(本体)航空機グレードアルミ合金質量(g)125外径(Φmm)28(ヘッド)光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単3形アルカリ乾電池×2本アズワン品番63-2586-85明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250点灯時間(時間)6エコロジー商品省エネ
充電式LEDハンドライト 3W COB
GROZ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷LEDにCOBテクノロジーを使用しておりくっきり明るいです。 マグネット機能の付いたフックは180度駆動します。 ポケットやベルトに簡単にかけることが出来ます。 LEDはCOBを使用しています。 衝撃と水に強いABS樹脂製です。 マグネットスタントは180度駆動します。 ポケットやベルトにも取り付け可能です。 スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます。付属品USBケーブルトラスコ品番206-4804材質ABS樹脂幅(mm)40全長(mm)155高さ(mm)155質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)30電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.7明るさ(Lm)160照射距離(m)30電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)3照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
充電式LEDハンドライト 360度回転
GROZ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。 2つのフックで引っ掛けることも可能です。 耐衝撃、防塵、防水仕様です。 USBで充電可能です。 高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。 2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。用途車両整備や機械整備に付属品USBケーブル仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4776材質ABS樹脂全長(mm)254色オレンジ高さ(mm)254質量(g)538使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)48保護等級IP54充電時間(時間)4LEDSMD明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱)耐衝撃IK07電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)7照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
OGC ハンディライト
エーモン¥6,698税込¥7,3681個当日出荷超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす。明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付。小型・軽量で持ち運びに便利。丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm光源高輝度LED白色充電時間3~4時間使用可能温度範囲0~40度連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh防水性IPX2相当エコロジー商品省エネ
BWL-WC1001RL ワイヤレスチャージライト
Beruf¥9,498税込¥10,4481個当日出荷遠くを照らすFlashライトと手元を照らすメインライトの切り替え可! 別売のワイヤレスチャージャー(#87254)を使用し、ワイヤレス充電が可能! 近距離点灯防止センサー付き。マグネットフック付き。用途夜間や暗所の長時間作業に。付属品充電ケーブル(Type C)連続使用時間(時間)1.5~15充電時間(時間)3~4アズワン品番64-9621-10明るさ(Lm)500~1000防水性IPX5
LED サーチライト
アックスブレーン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷5つの発光モードが使える多機能ライト 1つのハンドルで2通りの持ち方ができる2WAYハンドルを搭載 アウトドアレジャーや緊急災害時にも安心の乾電池仕様付属品テスト用電池3本仕様業務用質量(g)約396(電池含む)使用電池単3乾電池 × 3本点灯方式消灯→スポットLow→スポットHigh→サイドCOB(白色)→サイドCOB(赤色)→サイドCOB(赤色点滅)→消灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)High約230/Low約160/サイドCOB(白色)約150/サイドCOB(赤色)約20防水性IPX4照射距離(m)最大約200本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)98×179×139エコロジー商品省エネ
充電式LED 調光スラットハンディー
日動工業¥7,398税込¥8,1381本当日出荷充電式なので、コードが邪魔になりません。 厚さ35mmで薄型コンパクト。 フックで吊るす・マグネットで貼る 簡単便利なLEDハンディーライトです。トラスコ品番162-3607種別充電式厚さ(mm)35質量(g)205アズワン品番65-0557-99電球の種類LED
3+4どっちもLEDライト
スターリング¥1,498税込¥1,6481台当日出荷単3と単4乾電池とりらでも使える防災用コンパクトLEDライト。付属品ストラップ寸法(mm)60×60×150質量(g)85使用電源単4電池2本(別売)、単3電池2本(別売)エコロジー商品省エネ
ヘルメットパワーライト用アタッチメント
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷付属品ラバーシート2枚トラスコ品番115-8214材質ABS樹脂全長(mm)53質量(g)25外径(mm)88
高性能マイクロLEDライト
STS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番102-5736材質アルミ合金全長(mm)99色ブラック質量(g)43電源単4形電池(3個)別売保護等級IP54相当外径(mm)27明るさ(Lm)120照射距離(m)約70電球の種類LED連続点灯時間(時間)約19~24時間エコロジー商品省エネ
LED防爆懐中電灯ミニ
日動工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷危険な場所で威力を発揮!! リフレクターとレンズ効果により、 逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ仕様プッシュスイッチ質量(g)62(電池込)タイプ防雨型電源単4アルカリ電池×2本寸法(Φ×mm)24×144色温度(K)5500照度(Lx)(1m)380寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40照射角40度防水保護等級IP67演色指数(Ra)69定格光束(Lm)40電球の種類LED特殊用途防爆・防雨連続点灯時間(時間)45
アルミLEDライト 85ルーメン
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷手のひらに収まるコンパクト仕様です。強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。トラスコ品番829-1375セット内容ストラップ材質本体:アルミ全長(mm)96質量(g)30電源単4形アルカリ乾電池(1個)別売保護等級IPX4外径(mm)18明るさ(Lm)852018年トラスコ掲載ページ7 1016電球の種類LED最大点灯時間35分(強)1時間15分(弱)
LEDライトTac 1
プリンストン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。全長(mm)83質量(g)90電源リチウム電池CR123A(1個)付属保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間1.25時間
BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト
SIGHTRON¥4,998税込¥5,4981本当日出荷用途暗闇での明かりの確保に材質ボディ:航空機アルミニウム色黒使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8耐衝撃性1.5m最高使用深さ(m)2(耐水)電球の種類LED特殊用途防水
ラジオ付ライト
ELPA(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷ラジオとライトの2WAY仕様でアウトドアや非常時に便利です。付属品ストラップ全長(mm)150質量(g)約83(電池除く)光源白色LED×1灯電池寿命(時間)LEDライト/連続点灯時:約50、ラジオ/約100、サイレン/約7使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)受信周波数AM525~1630kHz、FM76.0~90.0MHzアンテナAM 内蔵フェライトアンテナ、FM ロッドアンテナ防水仕様IP×4(防沫形)直径(mm)60明るさ(Lm)20(照度約600l×/1m)中心点照度・電池初期時電球の種類LED特殊用途防沫
LEDハンディライト
ELPA¥949税込¥1,0441個翌々日出荷白色LED3灯搭載し足元周辺を照らすのに適した明るさ。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。付属品ストラップ全長(mm)167質量(g)約78(電池除く)光源白色LED3灯使用電池単二形アルカリ乾電池X2本(別売)連続点灯時間約40時間(アルカリ乾電池使用時)防水仕様IPX3(防雨形)直径(mm)53明るさ(Lm)16(照度約130lx/1m中心点照度・電池初期時)照射角約20°電球の種類LED特殊用途防雨
アルミLEDライト(スリムタイプ)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。付属品ストラップ仕様防滴仕様、スリムタイプトラスコ品番374-5899材質(本体)アルミニウム質量(g)50外径×全長(mm)Φ26×155使用電球LED使用電池単4形乾電池×2個(別売)連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)30電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品長寿命
充電式LEDフラッシュライト 3500lm 4段階調光 IPX4
オーム電機¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷BOOSTモードで最大約3500ルーメンの明るさを実現する、充電式LEDフラッシュライトです。BOOST・HIGH・MID・LOWの4段階調光と、点滅モードを搭載しています。照射距離約250mで、LOWモードでは約55時間の長時間使用が可能です。リチウムイオン電池を内蔵し、本体へUSBケーブルを接続して繰り返し充電できます。防まつ形IPX4、充電インジケーター、携帯に便利なストラップ付きです。付属品USBケーブル・ストラップ・専用リチウムイオン電池質量(g)150(電池含まず)外形寸法(mm)Φ43×123電源DC5V/1.5A全光束(Lm)3500連続使用時間HIGH:2時間/MIDDLE:7時間/LOW:55時間/点滅:4時間保護等級IPX4準拠規格ANSI/NEMA FL1-2009バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/2600mAh点灯方式BOOST/HIGH/MID/LOW/点滅充電時間(時間)3.5照射距離(m)250
ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷専用充電池だけでなく単3形乾電池も使用可能、アンチローテートデザイン(転がり防止)採用。耐塵・耐水仕様(IP66準拠)&2m落下耐久。USB充電式。スライドフォーカスシステム:ヘッド部分を前後させることで、片手で簡単に照射角調整をする事ができる。サークルビーム:円形照射で美しい照射面。インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。アンチローテートデザイン:ヘッド部を八角形に加工することでしっかりと面を捉え、転がりづらいデザイン。グローブをしたままでも指が滑らず、スライドフォーカスしやすい。チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。テールスイッチ付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池本体寸法(mm)Φ32.3×160.4本体質量(g)150保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,100mAh または 単3形アルカリ電池×2本電池寿命300回充電時間(時間)4光度(cd)HIGH:5945/MID:2751/ECO:875明るさ(Lm)HIGH:350/MID:160/ECO:55照射距離(m)最大154点灯時間(時間)HIGH:3時間/MID:5時間/ECO:10時間
2WAYライト USB充電式
ZATTA¥979税込¥1,0771個5日以内出荷USB充電式で繰り返し使える小型LEDライト。懐中電灯とCOBサイドライトの2WAY仕様。コンパクトでバッグや車内に収納しやすい。ストラップ付きで持ち運びや落下防止に便利用途アウトドア、作業、防災、非常用に長さ(mm)85直径(Φmm)20質量(g)38バッテリー内蔵バッテリー点灯方式点灯→点滅→サイド点灯→OFFインターフェイスmicro usb充電端子micro usb
充電式LEDハンディライト
FENIX(フェニックス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷8段階の明るさ・モード切替機能を搭載しており、あらゆる照明ニーズに対応可能です。タクティカルテールスイッチとモードセレクターリングにより、正確で素早いモード選択が可能です。バッテリーを含んでも200.5gと超軽量なので、持ち運びに便利です。軽量ながら丈夫なボディー(防塵防水性能IP68)を持ち、ハードな現場でもお使いいただけます。用途暗所での点検や整備に。屋外調査やトレッキングに。災害備蓄品として。付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番692-4979セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング×2個材質オールメタルCNC加工幅(mm)30全長(mm)157.7色ブラック高さ(mm)157.7奥行(mm)25.9保護等級IP68光源Luminus SFT-70X-WS65-H2-H1652 LED色温度(K)6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)30明るさ(Lm)3200照射距離(m)410最大点灯時間57時間落下耐久(m)1