絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(51)
- 50~100未満(43)
- 100~200未満(104)
- 200~300未満(82)
- 300~400未満(64)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(43)
- 600~700未満(20)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(9)
- 1000~1500未満(52)
- 1500~2000未満(19)
- 2000~3000未満(18)
- 3000~4000未満(18)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(9)
- 20000~30000未満(2)
- その他(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(13)
- 90~100未満(26)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(47)
- 140~160未満(84)
- 160~180未満(45)
- 180~200未満(19)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(5)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーム電機(88)
- エスコ(69)
- GENTOS(47)
- FENIX(フェニックス)(35)
- ELPA(33)
- ストリームライト(29)
- LED LENSER(27)
- 日動工業(24)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- Hydrangea(20)
- KONTEC(コンテック)(15)
- Nicron(ニクロン)(15)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
- NEBO(11)
- COAST(9)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・ストリームライト・LED LENSER・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・KONTEC(コンテック)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・SUPRABEAM(スプラビーム)・NEBO・COAST・東芝・ブランドをもっと見る
6ページ目: ハンディタイプライト
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

ブラックライト
ZART¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。紫外線(波長390~395nm)となります。用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化寸法(mm)57×57×145色ブラック光源UV-LED×51個使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
充電式マルチクリップライト センサー付き 450ルーメン
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷約10cmの範囲内で手をかざすとセンサーが反応して点灯・消灯。明るさを調整できる無段階調光。トーチモード、ランタンモード、赤色点滅の3つの光り方。置く、はさむ、吊り下げるの3通りの設置が可能。明るさ最大450ルーメン。USB Type-C充電式。カラビナ付きで持ち運びにも便利。水の飛まつに対して保護するIPX4対応付属品充電用USBケーブル 50cm、カラビナ、保証書付取扱説明書寸法(mm)52×37×55質量(g)60電源DC5V/1A USB Type-Cセンサー反応距離:10cm保護等級IPX4光源白色系LED、赤色系LEDバッテリーリチウムポリマー電池 3.7V/1000mAh充電時間2時間連続点灯時間トーチ:3~40時間、ランタン:3~28時間設置方法置く、はさむ、吊り下げる充放電回数300回モードトーチモード、ランタンモード、赤色点滅明るさ(Lm)最大450調光の可否無段階
セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷天面+水平全周を照らす、大光量1000ルーメンのハンディランタン。独自の制御で明るさを100%キープ。トップライトはスライドフォーカス機能搭載。持つ・立てる・掛ける・セフ装着・三脚装着の5WAYスタイル。大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属。脚やセフフックを未使用時にスマートに収納できる構造採用。セフフックには、S字フックなどを掛けられるフック穴付。三脚用ネジ径は5/8inch を採用し、レーザー三脚などに取付けて使用可能。4配光切替(トップ・水平半周・水平全周・全点灯)。3モード切替(ハイ/ミドル/ロー)。安全ロープ取付穴付。フリッカー対策済。電池残量警告付用途現場作業用LEDライト付属品充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)318使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh防塵防水性能IP66明るさ(Lm)1000~200照射距離(m)75(トップライト_モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)1000Lm:1、600Lm:3、200Lm:9エコロジー商品省エネ
マルチセンサーライト
太知ホールディングス¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷普段使いにも非常時にも便利に使えるマルチセンサーライト。コンセント直挿しタイプの充電ホルダーに取り外しができるセンサーライトのセット。人の動きがあるときだけ光るセンサーライトモードまたは、周囲が暗くなるとほんのり明るくなる常夜灯モードを搭載。玄関や廊下などの足元灯などにも便利です。また、取り外してハンディライトとしても使用できます。非常時(停電時)には自動でライトが点灯するので、いざという時にも安心です。付属品充電ホルダー、取扱説明書(保証書付き)質量(g)ライト:74、充電ホルダー:56消費電力(W)充電ホルダー:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト:50×35×143、充電ホルダー:62×85×55連続使用時間(時間)懐中電灯:約1.5、前面ライト:約5充電電圧(V)充電ホルダー:AC1000(50/60Hz)内蔵電池リチウムイオン電池3.7V500mAh明るさ(Lm)(最大)懐中電灯:点灯130・点滅15、前面ライト:点灯40・常夜灯モード0.3
充電式LEDライト 450lm リン酸鉄バッテリー仕様
オーム電機¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高照度で遠方まで照射できる充電式LEDライトです。ズーム機能によりスポット照射とワイド照射の切替が可能です。最大照射距離は約410m、明るさは450ルーメン(High時)です。High/Low/点滅の明るさ切替に対応しています。約1000回の充放電が可能なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。バッテリー残量が確認できるディスプレイ表示付きです。用途作業用/点検用/防災用種別充電式LEDライト電源充電式表示バッテリー残量表示あり光源LED電池リン酸鉄リチウムイオンバッテリーズーム可能明るさ(Lm)450明るさHigh/Low/点滅照射距離(m)最大410照射範囲スポット/ワイド切替充放電回数(回)1000エコロジー商品省エネ
ポケットライト カラビナ付 1000LM
Nicron(ニクロン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷取り外し可能のカラビナ付で、簡単携帯。明るさ4段階調節可能。最大1000LM~最小15LM。小型でカラビナ付きなので、いつものバッグにつけておいても安心。カラビナはマグネットで取り付けている為、着脱可能。外した後はテールマグネットとして利用できます。充電の際は、ライトを緩めるとリチウム電池の取り外しが可能。充電池に直接CタイプUSBを差込み、充電中は赤ランプ、満充電で緑ランプが点灯します。寸法(mm)18.9×18.9×84.2色ブラック質量(g)34
メタリック9LEDライト
ニード¥339税込¥3731個当日出荷防災・防犯・アウトドアにアルミボディの高輝度9LEDライト。9灯の高輝度LEDを搭載したコンパクトサイズのライトです。しっかり手にフィットするサイズ感で、持ちやすさも抜群です。アルミ製の丈夫なボディとストラップ付きで携帯性に優れ、災害時の備えにもおすすめです。材質:アルミニウム合金 他。サイズ:Φ25×85mm。セット内容:本体×1 ストラップ×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、ストラップ×1材質アルミニウム合金 他寸法(mm)Φ25×85エコロジー商品省エネ
高演色ハンドライト ”SUNMATCH4”
スキャングリップ¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。明るさは無段階で調整可能です。フックとマグネットが内蔵されています。ランプヘッドは180°角度調整可能です。先端部にはトップライトがついています。付属デュフューザーを取り付けると光が柔らかく拡散します。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1376材質プラスチック幅(mm)58高さ(mm)188奥行(mm)26電圧(V)3.7消費電力(W)8保護等級IP65バッテリー容量(Ah)2600光源色2500~6500K充電時間(時間)4耐衝撃性I07明るさ(Lm)50~500照射範囲80°演色指数(Ra)CRI:95最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)落下耐久(m)1
防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品)
スキャングリップ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dcトラスコ品番696-1383材質プラスチック幅(mm)46高さ(mm)182奥行(mm)29電圧(V)3.8消費電力(W)3保護等級IP65バッテリー容量(Ah)1600光源色6000K充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)100/200照射範囲105°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)落下耐久(m)1
COB型LEDマルチライト
平野商会¥1,198税込¥1,3181台当日出荷懐中電灯として、パネルを展開してサイドライトとして、自立させてテーブルライト・ランタンとして等、様々なシチュエーションで利用できる多機能COB-LEDライトです。簡単操作、乾電池式でいざという時にすぐ使え、便利です。材質ABS、PS質量(g)約100電源単3乾電池×3(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×18(展開時)直径×高さ(cm)4.2×18.5(本体通常時)明るさ(Lm)トップライト:30、サイドライト:90連続点灯時間(時間)トップライト:約36、サイドライト:約12エコロジー商品省エネ
充電式ミニパワーライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品Type-C充電用コードその他【投光距離】400m材質強化アルミ全長(mm)69質量(g)72防塵防水性能IP65準拠充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)【充電池】1200光束(Lm)1500直径(mm)30連続点灯時間(時間)【強】1【中】1.5【弱】2.5
2AAハンディライト 400LM
GLANZ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷片手で簡単にスライドフォーカスすることができ、転がりを防止するため本体の後ろに平面があります。腰袋横ポケットにベストサイズ。用途作業現場の照射などに。仕様スライドフォーカス・転がり制御加工全長(mm)155色ブラック質量(g)84(電池含まず)電源単3電池×2本寸法(Φmm)ヘッド24×グリップ20×テール22明るさ(Lm)【HIGH】400防水性IP66電球の種類LED連続点灯時間(時間)【HIGH】5
LEDライト ピュアビーム
オーム電機¥859税込¥9451個当日出荷明るさ220ルーメン。 連続使用時間 約7時間。 保護等級 IPX4。 照射距離 約120m。 携帯ストラップ付き。 アルミボディ付属品ストラップ全長(mm)150電源単3形乾電池2本(別売)本体質量(g)約82(電池別)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約7※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光束(Lm)約220外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径30×150照射距離(m)約120電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
LEDライト ピュアビーム
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷明るさ310ルーメン。 連続使用時間 約4時間。 保護等級 IPX4。 照射距離 約140m。 携帯ストラップ付き。 アルミボディ付属品ストラップ保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径33×106.5照射距離(m)約140電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
LEDミニミニポケットライト充電式
南海部品¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 マグネットや自立できる足もついており様々なシチュエーションで使用できます。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。付属品Type-C充電線材質ABS+PS+アルミ機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付電池ポリマー電池 400mA点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個)明るさ(Lm)白色 (HI 350/LOW 30)、暖色 (HI 380/LOW 30)、白色+暖色 530電球の種類LED駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
防水LEDズームライト 410Lm 保護等級 IP66
オーム電機(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷保護等級 IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ410ルーメン 照射距離は約140m 連続使用時間は約6時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ストラップ、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池2本(別売)本体質量(g)約67(電池別)外径×全長(mm)約27×151保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED 1個(LED交換不可)光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時)照射距離(m)約140電球の種類LED
LEDライト”NEWTON”
NEBO¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。材質アルミニウム保護等級IP67
Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド
GENTOS¥9,898税込¥10,8881台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)色ブラック質量(g)77直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本充電時間(時間)約2.5光束(Lm)最大550明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)照射距離(m)約116(最大時)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個充放電回数(回)約300点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
SNMシリーズ ハイトーチ
GENTOS(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単4×1本電池式モデル 単4アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単4アルカリ電池×1本使用で80の出力 3時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池色黒質量(g)約26(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)約15.0×70.9光源高輝度チップタイプ白色LED×1個輝度(最大)約690カンデラ使用電池単4アルカリ電池×1本(付属)防塵防水性能IPX4準拠明るさ(Lm)約80(最大時)特性照射角固定/ワイドビーム照射距離(m)(最大)約53電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト P6R Work
LED LENSER¥15,980税込¥17,5781個当日出荷P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):501001付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2749本体寸法(mm)Φ45×163本体質量(g)約187(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×163保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15アズワン品番65-1955-17照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45エコロジー商品省エネ
スケルトンLEDライト
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯 軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用 携帯に便利なコンパクトサイズ 首からさげたりと多目的に便利なストラップ付付属品テスト用電池付属、ストラップ付材質ABS樹脂質量(g)約50(乾電池別)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130光束(Lm)約69電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません
充電式アニサキスライト
Hapyson(ハピソン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷Hapysonの優れた光学設計で、従来の乾電池式アニサキスライト(YF-980)と比べて、約1.5倍の明るさとなり、よりアニサキスを見つけやすくなりました。照射時間も「2時間」と、4倍に…!!!!!もちろん、完全防水IPX7で丸洗い可能な為、衛生的にご使用いただけます。Hapysonのアニサキスライトは「明るい室内でもアニサキスがめっっちゃ見える」。アニサキスを見つける為だけに作った専門ライトです。付属品USB充電用ケーブルCタイプ寸法(mm)約28×29×14質量(g)150光源紫外線LED×1コ波長(nm)365充電時間約5時間電池寿命連続点灯で約2時間強度【UV】約17mW/cm2防水性IPX7グリーンマーク認定
フラッシュライト/LED・UV
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌々日出荷ベルトクリップ付き。高性能UV-LED搭載で被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。ライトヘッドを前後にスライドさせることで、照射範囲を拡大・縮小させることができます。ほこりや、水回り・油汚れ、トイレの尿はねのチェックなどにもお使いいただけます。用途UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、・鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、電子部品・精密部品の検査、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査に材質アルミ質量(g)約50 (電池含む)使用電池単3×1本 (付属)電池寿命約2~3時間紫外線波長(nm)365サイズ(mm)Φ25×90防水性IPX5エコロジー商品省エネ
BIG LARRY
NEBO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷多機能な3-in-1懐中電灯(先端)と作業灯(側面)で7つのライトモード。底面マグネット付きです。ポケットやベルトに取り付けて、頑丈なクリップで持ち運びできます。単3電池3本で駆動しますトラスコ品番692-9893全長(mm)198色黒外径(mm)22.86明るさ(Lm)【先端】220(強)/60(弱)【側面】600/150
GLEDライト 単4電池式 170lm ズーム機能付 3モード切替
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約225m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束170ルーメン(単4形乾電池2本使用/High時)。単4電池1本でも2本でも使用可能外形寸法(mm)(約)最大径29×長さ107(電池1本の場合)電源単4形乾電池×1本・2本(別売)本体質量(g)約57(電池除く)保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【単4形乾電池2本・ズームインの場合】High…0.1m/約110000、0.5m/約36500、1m/約12500、Low…0.1m/約40000、0.5m/約9500、1m/約6000連続点灯時間【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 約1.5時間/Low 約5.5時間、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 約6.5時間/Low 約13時間光束(Lm)【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 170/Low 60、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 30/Low 10照射距離(m)約225(最大値)エコロジー商品省エネ
ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 470ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約8時間 ※Lowモード。マグネット付き付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約118(電池別)連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240エコロジー商品省エネ
コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ
オーム電機¥589税込¥6481個当日出荷コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはシルバー質量(g)約28(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない光源白色LED×1個(交換できません)使用電源単3形乾電池1本(別売)照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600光束(Lm)約50エコロジー商品省エネ
ステラ ハンディトーチ3x3
GENTOS¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x3本使用で800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-033D 後継用途2m落下耐久とIP67,66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)331電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×0×161防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~100照射距離(m)最大:(約)306連続点灯時間(時間)3~22落下耐久(m)テスト:2
残量チェック機能付き電池がどれでもライト
Panasonic(パナソニック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える。電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える。明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)用途防災、備蓄に。質量(g)約255(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×7.5×12電池寿命【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)約50電球の種類ワイドパワー白色LED 1個エコロジー商品省エネ
【P1】E7専用ヘッドバンド
WUBEN(ウーベン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ミニライトE7専用のヘッドバンドです。人間工学に基づいたデザインを採用し、頭にピッタリフィットします。内側は波型シリコン最高品質の滑り止め加工を採用、より安定して快適に装着できます。
電池式 2WAYペンライト
日動工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷屋内型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。色白質量(g)55タイプ屋内型電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4寿命50000時間使用環境温度(℃)10~40点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光光源色昼光色定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5照射角度(°)スポット:60/ワイド:140エコロジー商品省エネ
インスペクションライト(フォーカス照射)
KONTEC(コンテック)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から7日以内出荷人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。フォーカスコントロール機能付きで照射範囲を無段階で調節可能です。用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)124外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式フォーカスタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)エコロジー商品省エネ
明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属
ライティンゲイル¥4,798税込¥5,2781個(1組)当日出荷電池はスマホにも給電できる3400mAhの大容量LTG0001です。 High・Lowモード+半押しでフラッシュサインとしても使用可能です。 1250ルーメンの十分な明るさとスタイリッシュなデザインのハンディライトです。 最大70時間の点灯時間(lowモード)Highモードでも4時間の十分な点灯時間です。付属品LTG0001充電池、専用ポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブルトラスコ品番312-7077全長(mm)125.2色ブラックタイプ18650電源(V)専用充電池またはCR123×2本規格PSE適合(充電池)電圧(V)3.6外径(Φmm)31.7充電時間約4時間明るさ(Lm)1250照射距離(m)約305最大点灯時間70エコロジー商品省エネ
コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約810ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約47保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約0.7、HIGHモード(白色):約1、HIGHモード(暖色):約1、LOWモード(白色):約2、LOWモード(暖色):約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×78×24光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約810、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約500、LOWモード(白色):約250、LOWモード(暖色):約210定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED
LED懐中ライト 単1形乾電池×2本付き 110Lm
オーム電機¥999税込¥1,0991個当日出荷消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単1×2本)付属用途常備灯・防災等に長さ(mm)198質量(g)約110(乾電池別)最大径(Φmm)70連続使用時間(時間)約135(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約7280(距離1m時)明るさ(Lm)約110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED懐中ライト 72Lm 単1形乾電池2本付き
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷単1形乾電池仕様で長持ち 明るさ7倍の約72ルーメン(メーカー従来品比) 連続使用時間 約150時間(アルカリ乾電池使用時) 常備用、レジャー、車載用などに 単1形乾電池2本付属質量(g)約102電源単1形乾電池2本(テスト用電池付属)全光束(Lm)約72直径×長さL(Φmm×mm)60×198光源白色LED使用(LED交換不可)色(ボデー)ホワイト電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
防水LEDズームライト 700Lm IP66
オーム電機¥3,498税込¥3,8481個当日出荷スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)付属品ストラップ質量(g)約141電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約700直径×長さL(Φmm×mm)40×143保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約145色(ボデー)黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ