絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質(本体)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・ラバー・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・ストリームライト・LED LENSER・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・KONTEC(コンテック)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・SUPRABEAM(スプラビーム)・NEBO・COAST・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
833件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
  • LEDフラッシュライト ENGINEER(エンジニア)

    LEDフラッシュライト

    ENGINEER(エンジニア)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    100m以上のロングレンジ照射でしっかり照らせるフラッシュライト。_x000D_。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。_x000D_。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。_x000D_。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
    用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に_x000D_。夜間の見回りやアウトドアに材質アルミニウム寸法(mm)Φ17×136質量(g)29電源単四電池×2本光度(cd)2776光束(Lm)200防水保護等級IPX6照射距離(m)105連続点灯時間(時間)4.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【FLP-2606】 GENTOS

    閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【FLP-2606】

    GENTOS
    4,698税込5,168
    1台
    5日以内出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 28893光束(Lm)350明るさ(Lm)On: 350照射距離(m)On: 340点灯時間(時間)On: 6IP等級64落下耐久(m)2
  • フラッシュライト/LED エスコ

    フラッシュライト/LED

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    ペン型で扱いやすい!22ルーメン集光タイプのフラッシュライト。暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質アルミ合金質量(g)21.5 (本体のみ)電池寿命(時間)75時間使用電池単4×2本 (別売)サイズ(mm)Φ13.5×135明るさ(Lm)22防水性IPX2照射距離(m)8照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • フラッシュライト/LED エスコ

    フラッシュライト/LED

    エスコ
    3,300税込3,630
    1本
    翌日出荷
    照射モード切替(3パターン)できるライトです。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。2段階調光+点滅機能付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付き。
    材質アルミ合金レッド質量(g)124.1 (電池含)光源LED電池寿命(時間)強:8 弱:100 点滅:12使用電池単3電池×2本 (別売)サイズ(mm)Φ21.5×159明るさ(Lm)強:200 弱:14 点滅:200照射距離(m)強:150照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • フラッシュライト/LED エスコ

    フラッシュライト/LED

    エスコ
    980税込1,078
    1本
    翌日出荷
    照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    照射方式ノーマルビーム (固定)
  • タクティカル完全防水LEDライト 1500ルーメン KOOLBEAM(クールビーム)

    タクティカル完全防水LEDライト 1500ルーメン

    KOOLBEAM(クールビーム)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    強い光で対象者の視界を奪い、行動を抑止する。タクティカルライトは、一般的な懐中電灯と異なり、戦術的な対人抑制を目的として開発されました。最大1500ルーメンスの明るさで、一撃で視界を奪います。防水規格IPX8の完全防水仕様。水に落としても、光り続けます。操作方法は、ON/OFFだけのシンプルな1モード設計。
    付属品CR123A 3V電池x2本材質アルミサイズ(cm)Φ3.2×15
  • LEDクリップ付きズームライト 240lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 オーム電機

    LEDクリップ付きズームライト 240lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    240 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):2~4.5時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
    質量(g)40(乾電池別)電源単4形乾電池×2本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)22×140連続点灯時間High:2時間/Low:4.5時間光束(Lm)【High】240【Low】80照射距離(m)57(Highモード集光時)エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップ付きズームライト 105lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 オーム電機

    LEDクリップ付きズームライト 105lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    105 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):1.5~12時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
    質量(g)58(乾電池別)電源単3形乾電池1本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)26×117連続点灯時間High:1.5時間/Low:12時間光束(Lm)【High】105【Low】35照射距離(m)65(Highモード集光時)エコロジー商品省エネ
  • LEDフラッシュライト ENGINEER(エンジニア)

    LEDフラッシュライト

    ENGINEER(エンジニア)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。マルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向にクリップできる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
    用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに質量(g)41電源単三電池×1本寸法(Φ×mm)20×95光度(cd)769明るさ(Lm)135防水性IPX6照射距離(m)50連続点灯時間(時間)4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 3灯パワーブラックライト KONTEC(コンテック)

    3灯パワーブラックライト

    KONTEC(コンテック)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    高性能日亜化学工業社製UV-LEDを3灯使用したパワータイプのUVライトです。トイレや台所の見えない汚れを確認したり、偽造美術品や骨とう品の修復有無確認、宝石等の品質検査、お札やパスポート等の真贋判定など様々なシーンでご活用いただけます。
    寸法(mm)Φ40×129質量(g)150電源単4アルカリ乾電池×3連続使用時間(時間)約20LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3紫外線波長(nm)375
  • フォーカススリムタクティカルライト 1000LM Nicron(ニクロン)

    フォーカススリムタクティカルライト 1000LM

    Nicron(ニクロン)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    IP65レベル防水防塵。最大照射距離140m。最大光強度5000cd。ストロボ点滅。SOS点滅。ちょうどいいポケットサイズ。ストラップ装着可能。LED寿命は約50,000時間。スイッチ耐久1万回保護回路付き18650 3.6V 2700mah Li-ion充電池付属。USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電。電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電。押しやすい後部ボタンで6つのモード。Samsung社製LED(最大1000LM)
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2700mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/ストラップ紐仕様落下試験(m):1材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長116×最大直径26.4質量(g)(パッケージ込み)166、(バッテリー除く)90使用温度範囲(℃)-20~50パッケージサイズ(mm)D奥行42×W幅82×H高210保証期間購入から1年間明るさ1000ルーメン(3時間)/500ルーメン(4時間)/250ルーメン(6時間)/50ルーメン(24時間)
  • LED作業灯 BANDO 1K NEBO

    LED作業灯 BANDO 1K

    NEBO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最大1000 ルーメンの明るいエリア照明を提供します。フレキシブルなバンド状ライト:強力なマグネットハウジング、吊り下げフック、装着可能なストラップを備えており、3つの多目的照明ソリューションに素早く変形します。USB充電式:付属のUSB-C充電ケーブルを使用。充電インジケーターにより充電状況の確認ができます。
    トラスコ品番692-9891材質ABS樹脂+ポリカーボネート充電時間2.0Aで4時間、1.0Aで8時間、0.5Aで16時間使用電池USB充電式内蔵バッテリー明るさ(Lm)1000(ハイ)/400(ミドル)/80(ロー)/18(赤色)最大点灯時間5時間(ハイ)/8時間(ミドル)/28時間(ロー)/22時間(赤色)
  • ”エボリューションライト[[R2]]”(充電式) 日平機器

    ”エボリューションライト[[R2]]”(充電式)

    日平機器
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。スモークパネルタイプは目に優しくよりワイドに照射します。
    用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。材質強化樹脂幅(mm)42全長(mm)345ブラックグレー高さ(mm)345タイプスモークパネル仕様奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)最大約4明るさ(Lm)460(強)/180(中)/100(弱)最大点灯時間最大約14時間
  • KOOL BEAM 高輝度LED ミニ・ストリーム KOOL BEAM

    KOOL BEAM 高輝度LED ミニ・ストリーム

    KOOL BEAM
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    IPX5レベルの防水性能をもつ、高輝度白色LEDライト。単3x1本で使える、コンパクト設計。ナイロンケース付。強→弱→点滅の3モード
    寸法(mm)Φ19×92品番KB-47電池単3×1(付属)モード強→弱→点滅明るさ(Lm)125防水IPX5相当エコロジー商品省エネ
  • ソーラー&USB充電多機能ライト エピオス

    ソーラー&USB充電多機能ライト

    エピオス
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ソーラーとUSBの2つの充電方式に対応した多機能ライト。懐中電灯(暖色/白色)・ランタンライト(2種)で4種の点灯モード搭載。LEDライト(暖色ライト:約260ルーメン、白色ライト:約280ルーメン)。ランタンライト(メイン:約260ルーメン、サイド:約340ルーメン)。外部出力USBポート付き。
    用途夜間作業やアウトドアなどもしもの時に役立つ多機能ライトです。材質ABS樹脂・PS・シリコン・ポリシリコン・COB・LED寸法(mm)155×75×100品名ソーラー&USB充電多機能ライト電源ニッケル水素電池1500mAhエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト ハンディフック 日動工業

    充電式LEDライト ハンディフック

    日動工業
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
    付属品USBケーブル(Type-C)仕様屋内・屋外兼用質量(g)195電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX3電池寿命(時間)球:50000色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500使用電球LED照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54寿命約500回バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139充電時間(時間)3LED10Wパターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光サイズ(mm)W53×D33×H255RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDマルチハンドライト EARTH MAN

    充電式LEDマルチハンドライト

    EARTH MAN
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
    用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2エコロジー商品省エネ
  • リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U

    FENIX(フェニックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    マイクロUSBポートまたは外部バッテリーチャージャーで充電可能です。
    用途FENIXブランド専用充電池として。トラスコ品番595-2449幅(mm)18.6容量3400高さ(mm)70電源(V)3.6充電電圧(V)最大3.6
  • スリムアルミライト 懐中電灯 災害 防災 防浸形(IPX7) 270lm 非球面レンズ ELPA

    スリムアルミライト 懐中電灯 災害 防災 防浸形(IPX7) 270lm 非球面レンズ

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯。明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm。 集光 HI約90lm/LOW約25lm。 ※アルカリ乾電池初期時。 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)。質量:約35g(電池除く)。防水仕様:IPX7(防浸形)
    用途明るさ270lm(散光HI時)。水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)。フォーカス機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)16×133保護等級IPX7使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売)明るさ(Lm)散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンディライト 日動工業

    充電式LEDハンディライト

    日動工業
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
    用途DIY・メンテナンス・修理作業などに付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台仕様屋内・屋外兼用黒・白質量(g)252(充電台85)電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185保護等級IPX5色温度(K)6000照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20寿命約500回バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160電球の種類LED連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm GROZ

    充電式LEDワークライト トリプルヘッド 2000lm

    GROZ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です。底にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。別売の三脚(TRPD/LED/685A)を取り付けると作業の幅をより広げられます。
    用途車両や機械整備、工事現場、キャンプなどあらゆる場面に。付属品USB充電ケーブルトラスコ品番660-7298材質本体:アルミニウム、ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)76全長(mm)210高さ(mm)210奥行(mm)76電源リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵)保護等級IP54充電時間5時間明るさ(Lm)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED最大点灯時間8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)エコロジー商品省エネ
  • 充電式懐中電灯 CRECOTE

    充電式懐中電灯

    CRECOTE
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。3~4時間の連続使用が可能で、機能面ではメインライトの白色光の強、弱、バースト、SOS点灯があります。
    用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯付属品USBケーブル機能白色光強、弱、バースト、SOS充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000点灯時間3~4時間エコロジー商品長寿命
  • 2WAY LEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    2WAY LEDライト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    728税込801
    1個
    当日出荷
    マグネット付きで様々な場所に設置可能ハンディライトとしても使用可能。緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約2.75時間。充電池内蔵。材質:PP、磁石。サイズ:170×25×40mm。セット内容:本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1材質PP、磁石寸法(mm)170×25×40長さ(cm)17梱包内容(1個)化粧箱入りエコロジー商品省エネ
  • [充電式]  LEDフラッシュライト エスコ

    [充電式] LEDフラッシュライト

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個(1個)
    当日出荷
    USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。
    付属品ストラップ、USB配線材質アルミ寸法(mm)30×145ブラック質量(g)約180(電池含)使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP66電池寿命パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間充電時間(時間)約4モードスマートスイッチ明るさ(Lm)パワー:1000 強:500 中:200 弱:20照射距離(m)220(最大)照射方式集散光高さ(m)耐衝撃:1エコロジー商品省エネ
  • 大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED ELPA

    大光量アルミライト1000LM 防沫形IPX4 超ワイド照射 フォーカス機能付き 非球面レンズ搭載 キャンプ アウトドア 災害 防災 LED

    ELPA
    2,848税込3,133
    1個
    翌々日出荷
    使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間 : HI 約3時間 / MID 約6時間 / LOW 約40時間 / 点滅 約7時間 / 赤色点灯 約17時間 / 赤色点滅 約40時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光 源 : 白色COB LED×1灯+赤色LED×8灯。明 る さ: 本体 散光 HI 約1000lm MID 約500lm LOW 約150lm。 集光 HI 約400lm MID 約200lm LOW 約60lm。 ランタンカバー装着時 散光 HI 約700lm MID 約350lm LOW 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):。 ・ランタンカバー装着時。 直径51×全長198(mm)(最大値)。 ・本体。 直径44×全長139(mm)(最大値)。 ・ランタンカバー。 直径51×全長68(mm)(最大値)。質 量: 本体 約175g(電池除く)。 ランタンカバー 約32g。防 水 仕 様:IPX4(防沫形)。 ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー。 内に水が侵入する場合があります。付 属 品:ストラップ、ランタンカバー
    用途明るさ1000lm(散光HI時)。防沫形IPX4。広範囲照射COB搭載で超ワイド照射。フォーカス機能付き。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)。ランタン時は吊り下げ可能。テール部に緊急時に役立つ赤色点灯・点滅機能搭載
  • CREE XM-L T6 充電式ハンドライト&ランタン GLOBAL&LOCAL

    CREE XM-L T6 充電式ハンドライト&ランタン

    GLOBAL&LOCAL
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)145本体寸法(mm)148×35×35使用電池充電池18650、単四電池電池【単四電池】3本充電時間(時間)約4充電方式USB充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4点灯方法強→弱→点滅→トーチ強→トーチ弱→トーチ点滅→OFF被写体照度1500Lm連続点灯時間(時間)強/約2、弱/約4、トーチモード強/約5、トーチモード弱/約8
  • CREE LEDズームハンドライト・ブルー GLOBAL&LOCAL

    CREE LEDズームハンドライト・ブルー

    GLOBAL&LOCAL
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム本体寸法(mm)115×35×35使用電池単四電池電池【単四電池】3本ズーム照射機能あり防滴構造IPX3点灯方法強→OFF→弱→OFF→点滅被写体照度200Lm連続点灯時間(時間)フルパワー/約3、ノーマル/約6
  • コンパクト強力9LEDハンドライト GLOBAL&LOCAL

    コンパクト強力9LEDハンドライト

    GLOBAL&LOCAL
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)72本体寸法(mm)90×25×25使用電池単四電池電池【単四電池】3本被写体照度80Lm連続点灯時間(時間)約50
  • LEDライト(白・赤・緑) エスコ

    LEDライト(白・赤・緑)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    当日出荷
    「白・緑・赤」の3色切替え!誘導灯に最適なフラッシュライト。ストラップ付。
  • LEDパワーライト 軽量 明るさ最大400lm 防水:IPX7 防浸形 ホイッスル付 ELPA

    LEDパワーライト 軽量 明るさ最大400lm 防水:IPX7 防浸形 ホイッスル付

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    軽量で手に持っても置いても使える。作業に便利。水に濡れても安心。誤操作を防ぐロック機能。ホイッスルで居場所を知らせる
    付属品ホイッスル付ストラップ質量(g)約332(電池除く、ホイッスル付ストラップ含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×160×80使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間HI 約5時間/LOW 約11時間/SOS点滅 約14時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。明るさ(Lm)HI 400(照度 約45000lx) / LOW 200(照度 約25000lx)※照度は距離1m・電池初期時防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯
  • LEDワークライト ブラック ELPA

    LEDワークライト ブラック

    ELPA
    1,707税込1,878
    1個
    翌々日出荷
    光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載。光が均一で見やすいCOB LED搭載。 ※COB LEDとは、影が多重にならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    ブラック質量(g)約138(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×220×35(最大値)(フック折り 畳み時)使用電池単三形電池×4本(別売)連続点灯時間HI 約4時間30分/LOW 約16時間/点滅 約12時間 /SOS 約17時間 ※アルカリ電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。明るさ(Lm)HI 200(照度 約85lx)/LOW 50(照度 約23lx) ※照度は距離1m・中心照度・電池初期時電球の種類白色COB LED×2灯エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランタン 薄型 カラビナ付 無段階調光 調色(白色・暖色) 両面発光 単4形アルカリ乾電池×3本使用(別売) ELPA

    LEDフラットランタン 薄型 カラビナ付 無段階調光 調色(白色・暖色) 両面発光 単4形アルカリ乾電池×3本使用(別売)

    ELPA(1件のレビュー)
    1,707税込1,878
    1個
    当日出荷
    薄型で持ち運びしやすい。使用場所に合わせて調光・調色できる。アウトドアや避難時、停電時や避難先でも活躍。カラビナ付で吊り下げできる
    付属品カラビナ質量(g)約125(電池・カラビナ除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×203×34(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間白色 約5時間 / 暖色 約7.5時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。明るさ(Lm)白色 170 / 暖色 100電球の種類白色LED×5灯 / 暖色LED×5灯
  • ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付) Hydrangea

    ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付)

    Hydrangea
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDアルミライト ELPA

    LEDアルミライト

    ELPA
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷
    。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。電池6本または3本でも使える
  • LEDミニミニポケットライト充電式 南海部品

    LEDミニミニポケットライト充電式

    南海部品(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。 カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。背面にはドライバービット付き。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
    用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。付属品Type-C充電線材質ABS+アルミ寸法(mm)95×31×57縦丸質量(g)61機能ボトルオープナー、カラビナ、電池残量表示、ドライバービット(2.0フラット、3.0フラット、2.0クロス、3.0クロス)、Type-c充電口、磁石付電池ポリマー電池 500mA点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個)明るさ(Lm)白色(HI 530/LOW 30)、暖色(HI 530/LOW 30)、白色+暖色 845電球の種類LED駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
  • LEDミニミニポケットライト充電式 南海部品

    LEDミニミニポケットライト充電式

    南海部品(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 白色LED以外に赤色と青色LEDを交互に点滅できる点灯モードも搭載。筐体下部にホイッスル付き。
    用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。付属品Type-C充電線材質ABS+アルミ寸法(mm)87×18×40縦長質量(g)45機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付電池ポリマー電池 400mA点滅白色 High -Low ・赤青色点滅 ・白色 High -Low充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED3030:(白色13個+青色3個+赤色3個)明るさ(Lm)白色正面(HI 70/LOW 20)、白色側面(HI 60/LOW 15)電球の種類LED駆動時間(時間)約1~2(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
  • スマートホームカメラ 首振 BK カシムラ

    スマートホームカメラ 首振 BK

    カシムラ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    左右355°上下108°動作可能な首振りスマートホームカメラ。スマートフォン操作で好きな角度に調節が可能です。取付ネジ付属、天井や壁への取付も可能です。スマホで室内をリアルタイムに確認。双方向通話対応で外出先から声かけもできますので、お子様の見守り等にも安心。動体通知で記録写真とスマホへの通知が可能。暗視モード切替で暗闇での撮影もOK。別途SDカードをご用意いただく事で、SDカードへの記録も可能です。※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
    付属品USBケーブル(約1m)/取付用アダプター/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピンブラック質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×112×71記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常15、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED up to 30ft、視野角:水平360°垂直270°、可動域:水平355°垂直85°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
  • LEDラバーアルミライト 520ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4 ELPA

    LEDラバーアルミライト 520ルーメン 耐衝撃 電池残量インジゲーター付 防沫形 IPX4

    ELPA
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心の防浸形(IPX7) ラバー搭載で衝撃に強い 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 電池6本または3本でも使える
    材質アルミ質量(g)約195(電池除く)直径×長さL(Φmm×mm)約42×200(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)連続点灯時間【電池6本使用時】HI 約4時間30分 / LOW 約18時間、【電池3本使用時】HI 約3時間 / LOW 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)【電池6本使用時】HI 約520 / LOW 約200、【電池3本使用時】HI 約350 / LOW 約130(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
  • Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ Hydrangea

    Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ

    Hydrangea
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
    用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ80mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
  • コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機

    コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約910ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます レンズが凸型だから鮮明に光ります USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き
    付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 550mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約60保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約1.2、HIGHモード(白色):約1.5、HIGHモード(暖色):約1.7、LOWモード(白色):約3.5、LOWモード(暖色):約3.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×90×36光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約910、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約600、LOWモード(白色):約200、LOWモード(暖色):約200定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED
ハンディタイプライト