絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(51)
- 50~100未満(43)
- 100~200未満(104)
- 200~300未満(82)
- 300~400未満(64)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(43)
- 600~700未満(20)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(9)
- 1000~1500未満(52)
- 1500~2000未満(19)
- 2000~3000未満(18)
- 3000~4000未満(18)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(9)
- 20000~30000未満(2)
- その他(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(13)
- 90~100未満(26)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(47)
- 140~160未満(84)
- 160~180未満(45)
- 180~200未満(19)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(5)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーム電機(88)
- エスコ(69)
- GENTOS(47)
- FENIX(フェニックス)(35)
- ELPA(33)
- ストリームライト(29)
- LED LENSER(27)
- 日動工業(24)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- Hydrangea(20)
- KONTEC(コンテック)(15)
- Nicron(ニクロン)(15)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
- NEBO(11)
- COAST(9)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・ストリームライト・LED LENSER・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・KONTEC(コンテック)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・SUPRABEAM(スプラビーム)・NEBO・COAST・東芝・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射) 乾電池タイプ
Hydrangea¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)エコロジー商品長寿命
電池式LED トーチライト
TAKENOW¥3,598税込¥3,9581本当日出荷耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト。作業現場を選ばない、高い防塵防水性能に特化したトーチライト。フラッシュライトタイプ。ポケットクリップ付き。PCレンズ。用途耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアルミ二ライトFLA-3115F
FDK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷携帯に便利なコンパクトサイズを実現した懐中電灯です。 堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。 強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。 雨の中でも安心の防滴形です。 また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。トラスコ品番226-4658材質アルミ合金全長(mm)106質量(g)47電源単3形乾電池(1個)別売外径(Φmm)27保護等級IPX4明るさ(Lm)60(強)/18(弱)最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)
LEDハンディライト
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。材質ABS、アルミニウム色グレー質量(g)117寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172機能防水性、 LEDライト使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100照射距離(m)200点灯時間(時間)24エコロジー商品省エネ
LED防雨ライト
スマイルキッズ¥799税込¥8791個当日出荷耐衝撃性の保護ラバーが前後に付いており、後部は転がり防止の6角ラバー。窓付きで縦置きでもオンオフ確認可能。首にも掛けられるストラップ付。材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂質量(g)107光源白色LED1個寸法(Φ×mm)Φ64×170使用電池単2形乾電池2個(別売)電池寿命約70時間アズワン品番64-4012-90明るさ(Lm)約32防水性IPX4電球の種類LED
電池がどっちかライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,614税込¥1,7751個当日出荷単3形または単4形の電池がどっちか1本で使える。 コンパクトで軽量なので子供から大人まで持ちやすい!色ホワイト質量(g)約100(乾電池エボルタ単三形1本含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×48×85使用電池単3形または単4形電池をどちらか1本 (充電池使用可能)
充電式アニサキスライト
Hapyson(ハピソン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷Hapysonの優れた光学設計で、従来の乾電池式アニサキスライト(YF-980)と比べて、約1.5倍の明るさとなり、よりアニサキスを見つけやすくなりました。照射時間も「2時間」と、4倍に…!!!!!もちろん、完全防水IPX7で丸洗い可能な為、衛生的にご使用いただけます。Hapysonのアニサキスライトは「明るい室内でもアニサキスがめっっちゃ見える」。アニサキスを見つける為だけに作った専門ライトです。付属品USB充電用ケーブルCタイプ寸法(mm)約28×29×14質量(g)150光源紫外線LED×1コ波長(nm)365充電時間約5時間電池寿命連続点灯で約2時間強度【UV】約17mW/cm2防水性IPX7グリーンマーク認定
フラッシュライト/LED (強・中・弱)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命8時間 (強)、 40時間 (中)、 90時間 (弱)、 100時間 (副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)800 (強)、 400 (中)、 80 (弱)、 30 (副灯)照射距離(m)456 (強)照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
2WAYアウトドアライト
内海産業¥859税込¥9451個3日以内出荷取っ手を付け替えて2WAY仕様しっかり明るいLEDライト。ランタンと懐中電灯の2WAYで活躍するアウトドアライトです。本体の側面にあるLEDライトはランタンとして使い、上部を延ばすだけで点灯します。また、取っ手を付け替えて懐中電灯としても利用可能です。電池式なので電源がない場所でも安心して使えます。アウトドアはもちろん、停電時などの防災アイテムとしても役立ちます。材質:HIPS、シリコーンゴム、ポリスチレン、ABS樹脂、スチール。サイズ:ランタン使用時:約8.5×8.5×20.3cm(ハンドル含まず)、懐中電灯使用時:約8.5×8.5×14.3cm(ハンドル含まず)用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質HIPS、シリコーンゴム、ポリスチレン、ABS樹脂、スチール寸法(cm)ランタン使用時:約8.5×8.5×20.3(ハンドル含まず)、懐中電灯使用時:約8.5×8.5×14.3(ハンドル含まず)エコロジー商品省エネ
LEDクリップ付きズームライト 360lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷360 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):3~6時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす質量(g)65(乾電池別)電源単3形乾電池×2本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)26×152連続点灯時間High:3時間/Low:6時間光束(Lm)【High】360【Low】100照射距離(m)105(Highモード集光時)エコロジー商品省エネ
LEDライト レッドレンザー P2R
LED LENSER¥6,698税込¥7,3681個当日出荷ペンより小さいペンライトです。ペンライトはペンと同じサイズである必要はありません。P2Rはポケットに収まるほどの小型サイズながらフォーカス機能を備え、充電池と乾電池の両方が使用できるマイクロペンライトです。ボディのアルミニウム合金は、75%が天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材で作られています。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0439材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)98質量(g)36径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:2 / ロー:8落下耐久(m)2
ラジオ付き手回し充電ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷・手回し・USB充電・ソーラー充電が可能な3WAY仕様。・FM(ワイド)・AMラジオ対応。・お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が可能。・1LEDで懐中電灯として使用も可能。※LEDの交換不可付属品ストラップ、USB接続ケーブル材質ABS樹脂色ブラック本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53×38連続使用時間※満充電時※音量中程度の場合【USB充電】(満充電時間:約4時間)ラジオ:約7時間、ライト:約10時間 【手回し充電】(※1分間で130回転、1定の速さで回した場合)ラジオ:約4分間、ライト:約30分間【ソーラー充電】ラジオ:約10分間、ライト:約60分間受信周波数FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522~1620kHzエコロジー商品省エネ
マルチギミックZ Typeライト
ゼピール¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷5種類の豊富なアタッチメントの充電式マルチライト。DIY・アウトドア・防災などマルチに活躍。アタッチメントは簡単着脱。すべてのパーツを収納できる専用ケース付き。【ワークライト】。広範囲を照らす。吊り下げフック付き。【ズームライト】。日常の普段使いに。照射範囲の調節が可能。【スリムライト】。省スペースの作業に。角度調節も可能。【ランタンライト】。アウトドアなどに。吊り下げフック付き。【フレキシブルズームライト】。隙間を照らすのに最適。自由自在なアーム。付属品充電ケーブル(USB-A-USB Type-C)、収納ケース使用温度範囲(℃)5~45電源リチウムイオン充電池(内蔵):3.6V 4000mAh本体質量(g)210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W33×D33×H137定格入力DC5V2A(入力端子:USB Type-C)アタッチメント種類:ワークライト、ズームライト、スリムライト、ランタンライト、フレキシブルズームライト
【E7TUBE】E7専用延長管
WUBEN(ウーベン)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷バッテリー延長管を装着することができ、18650リチウムイオン充電池に変更することができ、点灯時間の延長が可能です。※保護回路付き長さ40mmの18350リチウムイオン充電池を追加可能です。またはWUBEN純正18650リチウムイオン充電池と交換してください。
アニサキス検知用ハンディライト
遠藤商事¥7,498税込¥8,2481個当日出荷電源:単3形アルカリ乾電池×2(別売)。連続点灯時間:約1時間30分。紫外線強度:ピーク波長365nm。照射特性:狭角スポット照射(※フォーカス機能無)。防水性能:IPX4程度。点灯パターン:100%点灯→OFF。明るい場所でもアニサキス検知が可能!。アニサキスに含まれる蛍光色素が、ブラックライトに反応し、アニサキスだけが浮かび上がるように発光します。直径×長さL(Φmm×mm)28×155
タクティカルLEDライト プロタック1L-1AA
ストリームライト¥9,598税込¥10,5581個当日出荷単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。付属品ホルスター、乾電池付属材質航空機グレードアルミ合金全長(mm)108電源1.5V-3.0V保護等級IPX7光源色白外径(mm)22明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)160点灯時間(時間)14落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
専用充電池
GENTOS¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ジェントス Kフォースシリーズ、KF-145HUV用充電池。充電池直接充電式用途対応機種 KF-145HUV質量(g)19電源リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh寸法(Φmm×Lmm)約9.1×50.8
充電式ペン型ワークライト
トライメイト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。用途ワークライトとして付属品充電用USBケーブル長さ(mm)110寸法(mm)20×20×110質量(g)70全光束(Lm)150使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAhバッテリー容量(Ah)1.2エコロジー商品省エネ
LED懐中ライト 単2形乾電池×2本付き 110Lm
オーム電機¥699税込¥7691個当日出荷消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単2×2本)付属用途常備灯・防災等に長さ(mm)163質量(g)約71(乾電池別)最大径(Φmm)57連続使用時間(時間)約81(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約4460(距離1m時)明るさ(Lm)約110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト TK20RV20
FENIX(フェニックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現。APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0355材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)152全長(mm)152色ブラック高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3.5時間外径(mm)34明るさ(Lm)3000照射距離(m)475最大点灯時間約48hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト E05R
FENIX(フェニックス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷4段階明るさ切替機能を搭載しています。材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)68高さ(mm)15奥行(mm)15.3電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)400保護等級IP68充電時間約1時間明るさ(Lm)400照射距離(m)64最大点灯時間約30hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト E09R
FENIX(フェニックス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は142メートルを到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品予備Oリング、USB typecC充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番337-0092材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)79色黒電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)600保護等級IP68充電時間1時間外径(mm)19明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)124最大点灯時間約25時間(16lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト PD36TAC
FENIX(フェニックス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は274メートルを到達しています。6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリングトラスコ品番337-0091材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)140色黒電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)26.5明るさ(Lm)3000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)274最大点灯時間約160時間(30lm時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
防水LEDズームライト 700Lm IP66
オーム電機¥3,498税込¥3,8481個当日出荷スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)付属品ストラップ質量(g)約141電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約700直径×長さL(Φmm×mm)40×143保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約145色(ボデー)黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防水LEDズームライト
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能付き 点滅間隔調整機能付き(低速点滅⇔高速点滅) 700ルーメン、7912カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)付属品ストラップ色ブラック本体質量(g)約163(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約40×147保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1.5/明るさMAX、約20/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約2.5/明るさMAX、約23/明るさMIN(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)光束(Lm)約700照射距離(m)約178電球の種類LED
LED懐中電灯(単1単3兼用型)
Hapyson(ハピソン)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。セット内容本体、スペーサー×1、Panasonicアルカリ単3乾電池×2寸法(mm)71×71×H182全長(mm)182色ブルー質量(g)約100※電池含まず電池寿命(時間)単1:約55/単3:約9(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1200アズワン品番64-6430-27電球の種類LED
LEDアルミ二ライトFLAー3230F
FDK(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。 堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。 強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。 雨の中でも安心の防滴形です。 また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。トラスコ品番226-4659材質アルミ合金全長(mm)156質量(g)61電源単3形乾電池(2個)別売外径(Φmm)27保護等級IPX4明るさ(Lm)140(強)/45(弱)最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)エコロジー商品省エネ
【A9】超強力LEDフラッシュライト
WUBEN(ウーベン)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷最高輝度12000ルーメン、最大照射距離420mの超強力フラッシュライト。材質アルミ合金製長さ(mm)215質量(g)795(電池含)奥行(mm)68モード切替4使用電池Li-ion専用充電池防塵防水性能IP68充電時間(時間)12LEDCREE XHP 70.2 × 3充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-95明るさ(Lm)12000照射距離(m)最大420電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト P7R Work
LED LENSER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2752本体寸法(mm)Φ45×170本体質量(g)約219(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×170保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約4.5光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15アズワン品番65-1955-18照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60エコロジー商品省エネ
充電式 スティックライト 調光タイプ
富士倉¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ダイヤル式で明るさ調整は無段階!スリムなボディで狭い場所での作業に最適!リチウムイオン電池内蔵で経済的! 本体底部にフックとマグネット付き。質量(g)238バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)5700-6000バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4アズワン品番64-9675-35明るさ(Lm)メインライト:600 トップライト:120使用時間(時間)メインライト:15~2 トップライト:10防水保護等級IP54耐衝撃IK07演色指数(Ra)Ra80バッテリー寿命500回
LEDハンディライト
ELPA¥599税込¥6591個当日出荷足元などの近い距離を照らすのに適した明るさ。レンズで効率良く光を集光して照射。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。付属品ストラップ全長(mm)153質量(g)約50(電池除く)光源白色LEDX1灯使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売)連続点灯時間約30時間(アルカリ乾電池使用時)防水仕様IPX3(防雨形)直径(mm)39明るさ(Lm)5(照度約100lx/1m中心点照度・電池初期時)照射角約16°電球の種類LED特殊用途防雨
LEDスポットライト
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181個当日出荷明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。付属品ショルダーストラップトラスコ品番764-4787材質ポリマー樹脂全長(mm)146質量(g)554電源単2形乾電池(3個)別売外径(Φmm)75全光束(Lm)500保護等級IP67連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間耐水性防浸タイプ光束(Lm)500照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)電球の種類LED特殊用途防浸エコロジー商品省エネ
LEDフラッシュライト マグライトプロ
マグライト(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。 ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能 最大点灯時間:2時間30分電球の種類LED
充電式アニサキスライト990
Hapyson(ハピソン)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷まな板や魚の身、内蔵にいるアニサキスをクリアに映し出す。高透過紫外線レンズを採用。完全防水のIPX7付属品USBケーブル(Cタイプ)仕様●リチウムイオン電池:3.7V2600mAh●UV強度(mW/cm2):約17(測定距離20cm)寸法(mm)28×29×143質量(g)150光源紫外線LED波長(nm)365バッテリー容量(Ah)2.6連続点灯時間約2充電時間(時間)約5防水性IPX7(完全防水)エコロジー商品省エネ
LEDフラッシュライト 400lm 単3形1本 スライドフォーカス
オーム電機¥889税込¥9781本翌々日出荷スライドフォーカス機能付きの電池式LEDフラッシュライトです。最大400ルーメンの明るさで照射できます。HIGH、LOW、点滅の3モードで使用できます。IPX4の防まつ性能に対応しています。単3形アルカリ乾電池1本で使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。付属品ストラップ質量(g)54型番要確認連続使用時間約2.5時間(HIGH)、約12時間(LOW)、約3.5時間(点滅)保護等級IPX4光源白色系LED1個外径(Φ)×全長(mm)25×108使用電池単3形アルカリ乾電池×1本フォーカススライドフォーカス明るさ(Lm)400照射距離(m)96調光機能3モード HIGH/LOW/点滅
充電式LEDライト USB Type-C充電ポート
日機¥7,998~税込¥8,798~1台6日以内出荷リチウムイオン電池を内蔵したハンディタイプの充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を広範囲に明るく照らします。本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。用途屋内外でのワークライト、工場設備機の点検灯、停電時の非常灯電源(V)DC5使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電】USB Type-Cグリーン購入法適合期待寿命(時間)使用温度25℃ 60,000エコロジー商品省エネ
閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【FLP-2605】
GENTOS¥4,298税込¥4,7281台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On: 340照射距離(m)On: 361点灯時間(時間)On: 10IP等級64落下耐久(m)2
フラッシュライト/LED・UV
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌々日出荷ベルトクリップ付き。高性能UV-LED搭載で被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。ライトヘッドを前後にスライドさせることで、照射範囲を拡大・縮小させることができます。ほこりや、水回り・油汚れ、トイレの尿はねのチェックなどにもお使いいただけます。用途UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、・鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、電子部品・精密部品の検査、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査に材質アルミ質量(g)約50 (電池含む)使用電池単3×1本 (付属)電池寿命約2~3時間紫外線波長(nm)365サイズ(mm)Φ25×90防水性IPX5エコロジー商品省エネ