絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(51)
- 50~100未満(43)
- 100~200未満(104)
- 200~300未満(82)
- 300~400未満(64)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(43)
- 600~700未満(20)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(9)
- 1000~1500未満(52)
- 1500~2000未満(19)
- 2000~3000未満(18)
- 3000~4000未満(18)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 10000~20000未満(9)
- 20000~30000未満(2)
- その他(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(13)
- 90~100未満(26)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(47)
- 140~160未満(84)
- 160~180未満(45)
- 180~200未満(19)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(5)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーム電機(88)
- エスコ(69)
- GENTOS(47)
- FENIX(フェニックス)(35)
- ELPA(33)
- ストリームライト(29)
- LED LENSER(27)
- 日動工業(24)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- Hydrangea(20)
- Nicron(ニクロン)(15)
- KONTEC(コンテック)(14)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
- NEBO(11)
- COAST(9)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・ストリームライト・LED LENSER・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・Nicron(ニクロン)・KONTEC(コンテック)・PELICAN(ペリカン)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・SUPRABEAM(スプラビーム)・NEBO・COAST・東芝・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

デジタルインジケーター付き充電式ハンドライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き。明るさ最大1000ルーメン。3段階の明るさ調節が可能幅(mm)33質量(kg)0.18高さ(mm)33奥行(mm)178
LED懐中ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!付属品ストラップ材質PP/ABS色ホワイト光源白色LED×1個明るさ(Lm)45エコロジー商品省エネ・長寿命
充電式LEDライト SLIMmini
日動工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。付属品USBケーブル(Type-C)仕様屋内・屋外兼用色黒質量(g)80電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh保護等級IPX4電池寿命(時間)球:50000色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15ビーム角(度)側面/120、天面/80寿命約300回バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面サイズ(mm)W29×D21×H97RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8エコロジー商品省エネ
充電式LEDマルチハンドライト
EARTH MAN¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2エコロジー商品省エネ
ステラ ハンディトーチ4x3
GENTOS(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単4アルカリ電池x3本使用で520ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は12時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-043D 後継用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)145電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)直径×長さL(Φmm×mm)34×121.5防塵防水性能IP66/67明るさ(Lm)約520(Highモード時)/100(Ecoモード時)照射距離(m)最大:約224電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~12落下耐久(m)テスト:2
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)
エスコ¥7,750税込¥8,5251個(1個)当日出荷ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート色イエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25エコロジー商品省エネ![[単2x2本] LEDフラッシュライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84797066-240903-02.jpg)
[単2x2本] LEDフラッシュライト
エスコ¥1,100税込¥1,2101個(1個)当日出荷シンプルスタイルなライトです。材質アルミ寸法(mm)47×213色ボディ:ブラック質量(g)230(本体のみ)光源LED球電池寿命(時間)15使用電池単2×2本(別売)明るさ(Lm)180明るさ固定照射距離(m)200照射方式タイプ:集光、パターン:点灯エコロジー商品省エネ
バレル 高出力デザイントーチ充電式
GENTOS¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ジェントスのデザインハンディトーチ バレルシリーズ 充電式モデル。ダイカスト製法による銃身をイメージしたオリジナルデザイン。白色LEDで最大1000ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。最大~最小までの無段階照射で最小時は55時間の連続点灯。押してON/OFF、回して調光のロータリースイッチ。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。バッテリー交換が簡単な引き出し式マガジン。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)34.8×165防塵防水性能IP66光束(Lm)1000明るさ(Lm)1000~50照射距離(m)214連続点灯時間(時間)3~55落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
LEDフレキシブルライト
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム。便利な背面グリップでキャップや本に挟める。コンパクトサイズで持ち運びに便利。スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります。明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)。釣りやアウトドアや読書に。USB充電式(Type-Cケーブル付属)付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
充電式ペン型ワークライト
トライメイト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。用途ワークライトとして付属品充電用USBケーブル長さ(mm)110寸法(mm)20×20×110質量(g)70全光束(Lm)150使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAhバッテリー容量(Ah)1.2エコロジー商品省エネ
COB 2WAYエマージェンシーライト
トレードワン¥799税込¥8791個5日以内出荷スリムなボディに内蔵。明るいCOBライトを搭載。停電等の非常時緊急時にハンディライト、ランタンライトとして便利に使える2WAYライト。スイッチ切替えでヘッドライト点灯→消灯→ランタン点灯→消灯。底面部にマグネット付きで金属など壁や物に固定できます材質ABS樹脂・ポリスチレン・マグネット寸法(Φ×高さH)(mm)42×168~228明るさ(Lm)最大(COB部):150、最大(ヘッドライト部):75電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~10
ブラックライト ノーマルタイプ
Hydrangea¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
LEDアルミライト
ELPA¥1,898税込¥2,0881台当日出荷。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き 三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます 調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き ブースターモードで明るさパワーアップ(約910ルーメン) 面発光(COB)なので広範囲を照らせます レンズが凸型だから鮮明に光ります USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電残量表示機能付き付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 550mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約60保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)ブースターモード(白色+暖色):約1.2、HIGHモード(白色):約1.5、HIGHモード(暖色):約1.7、LOWモード(白色):約3.5、LOWモード(暖色):約3.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×90×36光源LED(交換不可)充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電 約500回可能光束(Lm)ブースターモード(白色+暖色):約910、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約600、LOWモード(白色):約200、LOWモード(暖色):約200定格入力DC5V 0.65A(最大)電球の種類LED![[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072045-250904-02.jpg)
[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ
エスコ¥19,500税込¥21,4501個当日出荷から翌日出荷防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト ”TK16V2”
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。付属品専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップトラスコ品番257-6837材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143色黒高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)34明るさ(Lm)3100照射距離(m)380最大点灯時間約43.3時間エコロジー商品省エネ
LEDライト ”E20V2”
FENIX(フェニックス)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。定電流回路、定輝度です。テールのリバーススイッチ、テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。付属品単3形アルカリ電池×2本、スペアOリング、スペアOリング仕様防水トラスコ品番257-7418材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)127色黒電源(V)単3型2本電源単3型2本保護等級IP68縦(mm)21横(mm)16.8外径(mm)21明るさ(Lm)350照射距離(m)126最大点灯時間約93時間エコロジー商品省エネ
LEDライト ”E01V2”
FENIX(フェニックス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。付属品単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング仕様防水トラスコ品番257-6841材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)66.5色黒電源(V)単4形1本電源単4形1本保護等級IP68縦(mm)15横(mm)14外径(mm)15明るさ(Lm)100照射距離(m)35最大点灯時間約23時間エコロジー商品省エネ
完全防水LEDライト Zero-1
KOOL BEAM¥2,998税込¥3,2981本当日出荷完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております材質アルミニウム全長(mm)110直径(Φmm)25質量(g)79連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100色温度(K)6500使用電池単三アルカリ電池×1(付属)点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅色(本体)ブラック明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4防水性IPX8電球の種類LED
マグライト ミニ LED懐中電灯
Mag-Lite¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から3日以内出荷仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装色黒材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)19本体寸法(mm)全長127電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×2本充電方式再充電なしバッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルミニビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ
マグライト ML300L LED懐中電灯
Mag-Lite¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDアルミライト
ELPA¥768税込¥8451個当日出荷ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 雨の中でも使える防雨形(IPX3)付属品ハンドストラップ色本体:ブラック質量(g)約35(電池除く、ハンドストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)外形:約22×96(最大値)光源白色LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)防水仕様IPX3(防雨形)明るさ(Lm)5(照度 約40lx ※距離1m・中心点照度・電池初期時)連続点灯時間(時間)約10(※アルカリ乾電池使用時)
マイクロストリーム
ストリームライト¥4,698税込¥5,1681個当日出荷0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。付属品ネックストラップ連続使用時間約2時間15分使用電池単4アルカリ乾電池1本防塵防水性能IPX4明るさ(Lm)28
LED防雨ライト
スマイルキッズ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷ラバー付で濡れた手でも持ちやすい付属品ストラップ材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂、ラバー部:エラストマー樹脂防水性IPX4電球の種類LED
LEDランタン付懐中電灯
東芝¥2,298税込¥2,5281個当日出荷長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。色ホワイト連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ・長寿命
ラジオ付ライト
ELPA(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷ラジオとライトの2WAY仕様でアウトドアや非常時に便利です。付属品ストラップ全長(mm)150質量(g)約83(電池除く)光源白色LED×1灯電池寿命(時間)LEDライト/連続点灯時:約50、ラジオ/約100、サイレン/約7使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)受信周波数AM525~1630kHz、FM76.0~90.0MHzアンテナAM 内蔵フェライトアンテナ、FM ロッドアンテナ防水仕様IP×4(防沫形)直径(mm)60明るさ(Lm)20(照度約600l×/1m)中心点照度・電池初期時電球の種類LED特殊用途防沫
LEDスポットライト
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181個当日出荷明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。付属品ショルダーストラップトラスコ品番764-4787材質ポリマー樹脂全長(mm)146質量(g)554電源単2形乾電池(3個)別売外径(Φmm)75全光束(Lm)500保護等級IP67連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間耐水性防浸タイプ光束(Lm)500照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)電球の種類LED特殊用途防浸エコロジー商品省エネ
アルミLEDライト
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。全光束(Lm)26電球の種類LED特殊用途防滴
ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷専用充電池だけでなく付属のバッテリーカートリッジで単4形乾電池も使用可能。耐塵・耐水仕様(IP66準拠)&2m落下耐久、アンチローテートデザイン(転がり防止)採用。USB充電式。スライドフォーカスシステム:ヘッド部分を前後させることで、簡単に照射角調整をする事ができる。サークルビーム:円形照射で美しい照射面。インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。アンチローテートデザイン:ヘッド部を八角形に加工することでしっかりと面を捉え、転がりづらいデザイン。グローブをしたままでも指が滑らず、スライドフォーカスしやすい。チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。テールスイッチ付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、バッテリーカートリッジ(単4形電池×3本用)、専用充電池本体寸法(mm)Φ32.8×114.1本体質量(g)140保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,200mAh または 単4形アルカリ電池×3本電池寿命300回充電時間(時間)4光度(cd)HIGH:6739/MID:2447/ECO:744明るさ(Lm)HIGH:420/MID:160/ECO:50照射距離(m)最大164点灯時間(時間)HIGH:3時間/MID:7時間/ECO:20時間
おりこうなLight
ENGINEER(エンジニア)¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。_x000D_。先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。_x000D_。後端が平らなので、自立させて使用できます。_x000D_。マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。_x000D_。2方向に装着できる、S字クリップ付き。_x000D_。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。_x000D_。半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に_x000D_。夜間の見回りやアウトドアに材質アルミニウム(本体)質量(g)24電源単四電池×1本光源高輝度LED1灯光度(cd)1840光束(Lm)100サイズ(mm)Φ17×92防水性IPX6照射距離(m)85連続点灯時間(時間)3.5落下耐久(m)1
乾電池式アニサキスUVチェックライト HOM-2719
ヒロ・コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷寄生虫「アニサキス」を特殊なUV(紫外線)ライトで照らし、白く浮かび上がらせて発見しやすくする衛生用品です。ボタンを押して魚の身や内臓にライトを照射するだけで、アニサキスを視認しやすくなります。乾電池式のため、釣ったその場の船上や、キッチンのコンロ周りなど場所を選ばず使えます。(単3形アルカリ乾電池2本 別売り)材質アルミニウム合金、ゴム、その他質量(g)60寸法(cm)直径2×長さ14.5
ウルトラズームマルチライト
macros(マクロス)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷射程距離最大約300mの強力ズームライト。照射タイプをズームとワイドで切り替え可能。手元など近くを照らすのに便利な側面ライト付き。用途に合わせて使える6種類の点灯モード。用途防犯・防災に。仕様射程距離:約300m(強モード/ズーム時)材質アルミニウム、ABS質量(g)約140(ストラップ付)電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W35×D35×H140~155(最大)充電時間(時間)約3(満充電)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V1200mAh明るさ(Lm)約280(強モード/満充電時)稼働時間(時間)約2.5(強モード時)
LEDフラッシュライト 700lm 電池式 スライドフォーカス
オーム電機¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷スライドフォーカス機能付きの電池式LEDフラッシュライトです。最大700ルーメンの明るさで照射できます。HIGH、LOW、点滅の3モードで使用できます。使用電池は単3形2本タイプと単4形3本タイプから選べます。IPX4の防まつ性能に対応しています。携帯に便利なストラップ付きです。付属品ストラップ、カートリッジ質量(g)103型番要確認連続使用時間約2時間(HIGH)、約18時間(LOW)、約5時間(点滅)保護等級IPX4光源白色系LED1個外径(Φ)×全長(mm)Φ34×L117使用電池単4形アルカリ乾電池×3本フォーカススライドフォーカス明るさ(Lm)700照射距離(m)190調光機能3モード HIGH/LOW/点滅
LEDフラッシュライト GX30
COAST¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。長さ約21cmで約395g(電池含む)の大型で光量が優れるフラッシュライトです。4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大2300ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。付属の単4アルカリ電池6本で使用可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品単4電池1セット、単4電池用カートリッジトラスコ品番707-7988全長(mm)209保護等級IP67使用電池単4電池×6本(付属)外径(mm)49明るさ(Lm)2300(ターボ)、1200(ハイ)、620(ミディアム)、220(ロー)照射距離(m)ターボ:268 / ハイ:199 / ミディアム:142 / ロー:84最大点灯時間6時間(ハイ)、13時間(ミディアム)、30時間(ロー)
LEDライト
DAISHIN(大進)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途災害・緊急時に、乾電池やコンセント不要で振るだけで充電できるLEDライト色クリア/ブラック質量(g)約85寸法(Φ×高さH)(mm)40×180電池リチウムイオン電池 3.7V 55mAh発電方式電磁誘導式
充電式LEDライト USB Type-C充電ポート
日機¥7,998~税込¥8,798~1台6日以内出荷リチウムイオン電池を内蔵したハンディタイプの充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を広範囲に明るく照らします。本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。用途屋内外でのワークライト、工場設備機の点検灯、停電時の非常灯電源(V)DC5使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電】USB Type-Cグリーン購入法適合期待寿命(時間)使用温度25℃ 60,000エコロジー商品省エネ
手回し充電これであんしん ライト
太知ホールディングス¥2,898税込¥3,1881台5日以内出荷長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電LEDライト。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。非常時にはUSBケーブルで繋いでスマホ充電も可能です。また、ランタンキャップが付属。キャップを取り付けることで、ランタンとしても使用できる2WAYです。付属品USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)130電源(V)キャパシタ:2.720F寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141動作時間【手回し充電】約120回転/分で2分間手回し充電した場合 LED:約10分、スマホ通話:約2分、スマホ待受け:約25分LED高輝度白色LED Φ5mm×1エコロジー商品省エネ















![[単2x2本] LEDフラッシュライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84797066-240903-02.jpg)







![[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072045-250904-02.jpg)