絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
材質(本体)
その他・アルミ・スチール・ステンレス・ラバー・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・ストリームライト・LED LENSER・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・KONTEC(コンテック)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・SUPRABEAM(スプラビーム)・NEBO・COAST・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
834件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
  • レクシード ハンディトーチ GENTOS

    レクシード ハンディトーチ

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。 単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。 Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップブラック質量(g)約348(電池含む)寸法(Φmm×Lmm)約40.0×189.5保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色×1個輝度約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco)使用電池単2アルカリ電池×2本特性フォーカスコントロール照射距離(m)最大約250電球の種類LED点灯時間(時間)約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco)落下耐久(m)2
  • LEDラバーライト ELPA

    LEDラバーライト

    ELPA(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)
    付属品ハンドストラップ材質(本体)ラバー光源白色LEDX1灯防水仕様防浸形(IPX7)電球の種類LED特殊用途防浸
  • 充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付 トライメイト

    充電式LED懐中電灯 サイドライト搭載 ストラップ付

    トライメイト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブルブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 紫外線ペンライト S-UVⅡ アルファーミラージュ

    紫外線ペンライト S-UVⅡ

    アルファーミラージュ
    7,798税込8,578
    1本
    欠品中
    長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
    用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング 蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2波長(nm)365使用電池単4乾電池×2本エコロジー商品省エネ
  • サルベージャー ダイビングトーチ GENTOS

    サルベージャー ダイビングトーチ

    GENTOS
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
    付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池質量(g)195電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)44×166防塵防水性能68↓25m光束(Lm)300明るさ(Lm)300照射距離(m)144連続点灯時間(時間)8落下耐久(m)1
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    保護等級IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ500ルーメン 照射距離は約181m 連続使用時間は約1時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー本体質量(g)約93(電池別)外径×全長(mm)約35×101保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時)照射距離(m)約181電球の種類LED
  • 4カラーLEDライト FIRE FOX

    4カラーLEDライト

    FIRE FOX
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    カラーレンズを交換せずダイヤルで簡単切替が出来る利便性の高い仕様になっております 赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
    材質アルミニウム全長(mm)123直径(Φmm)29質量(g)150連続使用時間(時間)約48~60(色による)使用電池単四アルカリ電池×3(付属)点灯方式白/赤/青/緑色(本体)ブラック明るさ(Lm)110防水性簡易防水電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED防水ラバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED防水ラバーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    雨の日でも安心の防浸型仕様。 日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。 すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。 携帯に便利なストラップつき。
    付属品ストラップ材質ABS、ラバーグリーン本体質量(g)100全光束(Lm)190連続使用時間(時間)8使用電球LED使用電池単3形乾電池×4(別売)連続点灯時間最大8時間耐水性防浸タイプアズワン品番65-0532-09RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP-X7(防浸型)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45電球の種類LED特殊用途防水・防浸エコロジー商品省エネ
  • クロスグランド ミニフォーカスライト カクセー

    クロスグランド ミニフォーカスライト

    カクセー(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なミニサイズのフォーカスライトです。先端を前後させることで光の範囲を変えることができます(集光⇔拡散)。また、本体側面にもLEDを搭載しており、用途に併せて発光位置を切替えてご使用ください。クリップ付きなので、バッグのベルトやポケットに挟んで使うことも可能です。USB充電式なので、手軽にご使用いただけます。
    付属品USBケーブル(Type-A-micro-B)仕様【光量(lm)】ランタン:110、懐中電灯:50材質本体:アルミニウム・ポリスチレン、電源ボタン:シリコーンゴム、クリップ:スチール質量(g)40電源リチウムイオン電池400mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×24×120バッテリー容量(Ah)0.4
  • 充電式LED懐中電灯 ストラップ付 トライメイト

    充電式LED懐中電灯 ストラップ付

    トライメイト(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに付属品USBケーブルブラック電源USB充電式連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン充電池500mAh点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)充電時間(分)約90インターフェイスmicro USB明るさ(Lm)最大:250電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造
    ホワイト質量(g)約400(電池含)光源ワイドパワー白色LED 1個寸法(Φ×mm)約66×195使用電池単1形乾電池2本使用照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)光束(Lm)約30(参考値)防水仕様生活防水形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【C2】充電式フラッシュライト WUBEN(ウーベン)

    【C2】充電式フラッシュライト

    WUBEN(ウーベン)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
    用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト付属品本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書ブラック質量(g)本体109、電池含む190使用電池21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池防塵防水性能IP68LEDLuminus SST40 × 1耐衝撃性能1.5mモードTurbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS光度(cd)3200明るさ(Lm)最大2000供給電源typeC(本体へ直接)照射距離(m)最大130直径×長さ(mm)29×128.6電球の種類LED
  • ハンディフラッシュライト【V6】 WUBEN(ウーベン)

    ハンディフラッシュライト【V6】

    WUBEN(ウーベン)
    3,998税込4,398
    1台
    欠品中
    硬質アルマイト仕上げの高級感のあるボディ、コンパクトなハンディライトでありながら超高輝度OSRAM P9 LEDを採用し、明るさは最大1300ルーメン。3段階調光とストロボ及びSOS発光機能を搭載した防犯防災にもオススメのライトです。Type-C充電で手軽です。約3時間でフル充電、バッテリーインジケーターは起動時に電池残量を表示するので、充電不足の心配もありません。
    付属品V6本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書寸法(mm)長さ125.8×直径25.4質量(g)125(電池含む)バッテリー18650リチウムイオン充電池充電時間USB-C (充電約3時間)防塵防水性能IP65LEDOSRAM P9 LED × 1個搭載明るさ(Lm)High:1300、Med:410 、Low:70、Eco:5 、ストロボ:1300、SOS:100照射距離(m)最大225落下耐久(m)1.5
  • LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P6R

    LED LENSER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
  • LEDフラッシュライト 700ルーメン オーム電機

    LEDフラッシュライト 700ルーメン

    オーム電機
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    スライドフォーカス機能付き電池式LEDフラッシュライト。連続使用時間2.5(HIGH)~13.5時間(LOW)。明るさ最大700ルーメン。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ストラップ質量(g)約67(電池別)電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)連続使用時間明るさ10%まで 約2.5時間保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)25×158光束(Lm)約700(ルーメン)/HIGHモード、約150(ルーメン)/LOWモード照射距離(m)約170エコロジー商品省エネ
  • SNMシリーズ シンプルトーチ4x3 GENTOS

    SNMシリーズ シンプルトーチ4x3

    GENTOS
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単4×3本電池式モデル 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 7時間の連続点灯が可能 High/Low の2段階照射でLowモードは15時間の連続点灯 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属
    用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池質量(g)120電源単4アルカリ電池×3本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約30.7×112.9防塵防水性能X4明るさ(Lm)350~180照射距離(m)最大約193連続点灯時間(時間)約7~15落下耐久(m)1
  • 充電式LEDハンディーライト 日動工業

    充電式LEDハンディーライト

    日動工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    スリム設計で明るさ抜群!! ワイドからスポットまで無段階フォーカス
    タイプ屋外型色温度(K)6000寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
  • 閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【SG-530】 GENTOS

    閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【SG-530】

    GENTOS(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップ、テスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能材質(本体)アルミニウム質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On:340照射距離(m)On: 361電球の種類LED点灯時間(時間)On:10IP等級64落下耐久(m)2
  • ズームLEDライト 550ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機

    ズームLEDライト 550ルーメン 防水IPX6 マグネット付

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 550ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約20時間 ※Lowモード。マグネット付き
    付属品ストラップ保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)約550・≪Lowモード≫光束(明るさ)約260エコロジー商品省エネ
  • LEDアルミハンドライト 350ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光 ELPA

    LEDアルミハンドライト 350ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光

    ELPA(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心の防浸形(IPX7) 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 握ったまま押しやすいフロントスイッチ 集光・散光機能付 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
    付属品ストラップ材質アルミ質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値)使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間HI 約6時間 / LOW 約18時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)散光 HI 約350 / LOW 約100、集光 HI 約200 / LOW 約50(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)電球の種類白色LED×1灯エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト C6V30 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト C6V30

    FENIX(フェニックス)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
    付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0389材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)133ブラック高さ(mm)23奥行(mm)32電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1500保護等級IP68充電時間約2時間外径(mm)133明るさ(Lm)1500照射距離(m)300最大点灯時間約54hエコロジー商品省エネ
  • LED UVブラックライト 395nm オーム電機

    LED UVブラックライト 395nm

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト 連続使用時間は約32時間 ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどへの蓄光や蛍光ペイント画の発光に 携帯用クリップ付き アルミボディ
    材質アルミ質量(g)47電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)16×143光源UV LED1個(LED交換不可)波長(nm)395 ±5最大消費電流(A)約80色(ボデー)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機

    防水LEDライト ラバー&アルミ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    衝撃&水に強い 5m落下耐久 防水性能ランクはIPX6の耐水形 照度は約8600ルクス(1m/High時) 連続点灯は約2.5時間(High時)
    材質(本体)アルミ質量(g)143電源単4形乾電池4本(別売)外径×全長(mm)42×154全光束(Lm)(High)約500 、(Low)約100保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)電球の種類LED
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
    付属品クリップ・ストラップシルバー保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
  • COB型LED2WAYランタンライト 平野商会

    COB型LED2WAYランタンライト

    平野商会(1件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    1つのボディに2つの光源を仕込み、懐中電灯としてもランタンとしてもご使用いただける2WAYランタンライト。 きちんと握れるグリップ、ボタン1つのワンタッチ操作だからどなたにも簡単にご使用いただけます。 ボディのランタンにはCOB型LEDを使用。高輝度で周囲を明るく照らします。 夜間の見回りやアウトドアはもちろん、防災備蓄にもおススメです。
    材質PS、ABSブラック質量(g)約155電源単3乾電池×3(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×85×165明るさ(Lm)ヘッド(LED):約38、ボディ(COB):約100電球の種類LED連続点灯時間(時間)ヘッド(LED):約30、ボディ(COB):約24
  • ブラックライト スリムタイプ トライメイト

    ブラックライト スリムタイプ

    トライメイト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    UV LEDライトを搭載したUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。フックと底面マグネット付き
    用途目に見えにくい汚れや傷の発見、紫外線硬化樹脂の硬化、UV滅菌など材質ABS本体寸法(mm)約378×40×35本体質量(g)160ピーク波長(nm)(UV)260-275使用電池リチウムイオン充電池1500mAh充電方式USB充電マグネット底面使用時間(時間)2色(ボデー)ブラック電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ

    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

    エスコ(2件のレビュー)
    7,360税込8,096
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21Y寸法(mm)Φ43×168イエロー質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LED特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)エコロジー商品省エネ
  • アニサキスチェックライト オムニ[家電]

    アニサキスチェックライト

    オムニ[家電]
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    目視では見つけにくい魚介類の内蔵に潜む寄生虫アニサキスの発見を補充する特殊なライト。視認性を高めるために高透過紫外線レンズを採用しています。操作は簡単で電源ボタンを入れて魚介類を照らすだけ。アニサキスが潜んでいると白く浮かび上がります。乾電池式(単3乾電池×2)で簡単に使え、使用中の落下防止にもなるストラップ付です。
    材質ABS質量(g)約60寸法(cm)直径2×14.5使用電池単3×2
  • GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯 オーム電機

    GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約700m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束1400ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。バッテリー残量が分かるインジケータ付き
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)・ストラップ電源リチウムイオンバッテリー (3.7V 4000mAh内蔵) ※交換不可本体質量(g)426寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×167×64充電時間(時間)約3(満充電まで) ※充放電約300回可能照度(Lux)【0.5m】220000【1m】100000【10m】1300 / 【0.5m】89000【1m】38000【10m】500(※ズームイン・満充電時の場合)光束(Lm)光束(明るさ):High約1400/Low約500、連続使用時間:High約3時間/Low約8時間照射距離(m)700(最大値)定格入力DC5V 2A (最大)電球の種類LED(交換不可)
  • CREE XH-P50 充電式ハンドライト GLOBAL&LOCAL

    CREE XH-P50 充電式ハンドライト

    GLOBAL&LOCAL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム質量(g)275ズーム【照射機能(頭部スライド式)】ワイド、フォーカス、ワイドフォーカスの3段階充電方式USB-USBtypeC充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4明るさ(Lm)3500
  • 乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
    ホワイト質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個使用電池単3形乾電池3本照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)光束(Lm)約18(参考値)防水仕様非防滴構造(IPX0)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ TRUSCO

    充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。
    用途手元の明るさが必要な屋内に。付属品充電ケーブル(USB-C)材質本体:ABS樹脂幅(mm)80全長(mm)80×50×180高さ(mm)205奥行(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000(クリップ装着時)保護等級IP20使用電池USB-C充電時間(時間)4明るさ(Lm)500/350/150最大点灯時間4h(強)/7h(中)/16h(弱)
  • LEDプロテクションライト230lm防塵防滴 オーム電機

    LEDプロテクションライト230lm防塵防滴

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いため工事現場やアウトドアにおすすめ。 手になじむラバーコーティング仕様で滑りにくく、握りやすい形状。 保護等級 IP54の防塵防飛まつ仕様。 携帯に便利なフック付き。 イエロー×ブラックの目立つ色合い。 明るさ約230ルーメン。 連続点灯は約12時間。 落下耐久は2m
    質量(g)約113(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径63×長さ165連続使用時間12時間(新品未使用のアルカリ電池使用時 電池の性能や使用状況により変わります)光源白色LED×1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(電池別売)照度(Lx)約8460(距離 1m時)光束(Lm)約230エコロジー商品省エネ
  • コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ オーム電機

    コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはブルー
    質量(g)約28(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない光源白色LED×1個(交換できません)使用電源単3形乾電池1本(別売)照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600光束(Lm)約50エコロジー商品省エネ
  • リチウムイオン専用充電電池”18650型” FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池”18650型”

    FENIX(フェニックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
  • SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOS

    SNMシリーズ シンプルトーチ3x2

    GENTOS
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属
    用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池質量(g)122電源単3アルカリ電池×2本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×151.9防塵防水性能X4明るさ(Lm)200照射距離(m)最大約111連続点灯時間(時間)約6落下耐久(m)1
  • ダイナモLEDライト オーム電機

    ダイナモLEDライト

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
    質量(g)約112電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)光源白色系LED3個明るさ(Lx)1m距離で約420
  • 8色LEDスティックライト アルファーミラージュ

    8色LEDスティックライト

    アルファーミラージュ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。 人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。 本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
    用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査付属品リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース寸法(mm)550×35×29質量(g)345電源本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025光源LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個色温度約3000K - 約6000K の間で30段階照度(Lx)1000(0.5m)、385(1m)LED色電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤防塵防水性能IP65充電時間(時間)約3~4光束(Lm)1000演色指数(Ra)95電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~32(点灯モードにより異なる)調光範囲30段階エコロジー商品省エネ
  • GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用 オーム電機

    GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約290m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束550ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。リチウムイオン仕様。残量が分かるインジケータ付スイッチ
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)外形寸法(mm)(約)最大径40×長さ111電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約130保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約171500、0.5m/約74500、1m/約21000、Low…0.1m/約38600、0.5m/約18800、1m/約5500連続点灯時間High 約1時間/Low 約4.5時間※ズームアウト・満充電時充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)High 550/Low 130※ズームアウト・満充電時照射距離(m)約290(最大値)定格入力DC5V 950mA(最大)エコロジー商品省エネ
  • LED UVブラックライト 375nm オーム電機

    LED UVブラックライト 375nm

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト 連続使用時間は約32時間 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光 携帯用クリップ付き アルミボディ
    材質アルミ質量(g)47電源単4形乾電池×2本(別売)直径×長さL(Φmm×mm)16×143光源UV LED1個(LED交換不可)波長(nm)375 ±5最大消費電流(A)約80色(ボデー)シルバー電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハンディタイプライト
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
3ページ目: ハンディタイプライト 【通販モノタロウ】 懐中電灯・ライト