絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(1)
- マグナ(27)
- マグエバー(21)
- TRUSCO(18)
- マグネットプラン(13)
- 二六製作所(8)
- マグテック(2)
- ベスト[測定用品](2)
- 光(1)
- BeHAUS(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- サンノート(1)
- ZATTA(1)
エコロジープロダクト

ネオジム磁石 角型 (10個入)
マグエバー¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸型
マグエバー¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌日出荷強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
超強力キャップマグネット
マグエバー¥579~税込¥637~1個当日出荷強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 角型 プレート
¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか当日出荷ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。用途センサーやモーター部品に 機構品の吸着用に材質ネオジム磁石
ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴
マグエバー(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸型 (10個入)
マグエバー¥639~税込¥703~1袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムキャップマグネット
マグテック(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)用途・吸着用キャップスチールマグネットネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型
二六製作所¥259~税込¥285~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状丸型着磁パターン厚さ方向着磁
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
TRUSCO¥1,995~税込¥2,195~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
サビないマグネット シリコン 黒 強力マグネット ネオジム磁石
マグエバー¥589~税込¥648~1個当日出荷ネオジム磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形)
マグナ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1袋(5個)ほか当日出荷磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。用途センサーやモーター部品として。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムマグネット(四角型)
ジョー・プリンス竹下¥599~税込¥659~1個5日以内出荷・マグネット面が取付面に対して平行になります。用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイント磁石
マグナ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷ボール状の関節部分が180°以上可動します。用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
丸型ネオジウム磁石
マグネットプラン¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。RoHS指令(10物質対応)対応
キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)
マグナ¥119~税込¥131~1個当日出荷から7日以内出荷耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。用途吸着用。形状丸マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1パック(10個)当日出荷から翌日出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型(皿穴付)
二六製作所¥769~税込¥846~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状丸型(皿穴付)色シルバー表面処理Niメッキねじ穴数1着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R
マグエバー¥969税込¥1,0661個当日出荷ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用。厚さ(mm)9.3吸着力(N)88.25外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付)
マグナ(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(1個)ほか当日出荷磁石の中で最強の磁場をもちます。用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石キャップ:スチール
ネオジウムマグネット 15mm
サンノート¥118税込¥1301袋(6個)当日出荷窪みがあるため掴みやすく、簡単に取り外しができます。ご家庭・オフィス・学校など、さまざまな場面で使用していただけます。材質ポリスチレン・ネオジム磁石色クリアサイズ(mm)約縦15×横15×幅7
ネオジム磁石 角型
二六製作所¥379~税込¥417~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状角型着磁パターン厚さ方向着磁
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
TRUSCO¥3,353~税込¥3,688~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石適合ねじM1.6
ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形キャップ付)
マグナ(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1袋(5個)ほか当日出荷磁石の中で最強の磁場をもちます。用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
ネオジム磁石 リング型 (10個入)
マグエバー¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット
ZATTA¥669~税込¥736~1セット(5個)5日以内出荷ネジ穴付きでしっかり固定できる強力マグネットです。超強力ネオジム磁石採用で高い吸着力を実現。皿ネジ対応でネジ頭が飛び出しにくく見た目もすっきり。コンパクトながら強力に固定でき、省スペースで設置可能。ネジ固定と磁力の組み合わせで安定した取り付け。ニッケルメッキ仕上げでサビに強く耐久性に優れる。取り付け・取り外しが簡単でメンテナンスもしやすい用途DIY・家具・設備・工具収納など幅広い用途に材質マグネット:ネオジム磁石厚さ(mm)5色シルバー
ピンマグネット
マグナ¥549~税込¥604~1個当日出荷から7日以内出荷ネオジム磁石を使用した押しピン型のマグネット用途用途として、そのままピンとしてお役立ていただくことはもちろん、紙粘土などとともにクラフトとしてもご活用いただくことができます。色シルバータイプネオジム磁石仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムキャップマグネット
マグテック¥449~税込¥494~1個4日以内出荷磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)用途・吸着用タイプ段穴キャップスチールマグネットネオジム磁石
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
TRUSCO¥2,708~税込¥2,979~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型
ネオジム磁石 リング型
二六製作所¥569~税込¥626~1パック(3個)ほか3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジム磁石 丸型 10個/1袋
マグエバー¥86~税込¥95~1個7日以内出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。1袋10個入りです。下記質量欄は1個あたりのg数です用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型色シルバー外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.3
『希土類磁石』には他にこんなカテゴリがあります
- ネオジム磁石
- サマコバ磁石