絞り込み
縮長(mm)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • Manfrotto
  • エツミ(23)
  • エレコム(22)
  • エスコ(18)
  • SLIK(スリック)(15)
  • bitstrong(ビットストロング)(15)
  • FOTOPRO(14)
  • king(撮影・写真用品)(11)
  • DJI(10)
  • TOKIWA STYLE(10)
  • Goocong(グーコン)(9)
  • Velbon(ベルボン)(8)
  • シンセイ(7)
  • Kenko(ケンコートキナー)(7)
  • Phottix(フォティックス)(7)
  • ナカバヤシ(6)
  • IFOOTAGE(6)
  • PGYTECH(5)
  • サンワサプライ(4)
耐荷重(kg)
  • 1.5(1)
  • 4(8)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(7)
  • 25(3)
  • 50(1)
質量(g)
  • 60~80未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1500未満(7)
  • 1500~2000未満(7)
  • 2000~2500未満(2)
  • 2500~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(10)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮長(mm)から絞り込む
300~400未満(2)
400~500未満(1)
700~800未満(1)
  • PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック Manfrotto

    PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック

    Manfrotto
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
    仕様ボールロック:可質量(kg)0.26ブラック高さ(cm)格納:20.5、全伸:20アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • Element MII アルミニウム4段三脚キットBK Manfrotto

    Element MII アルミニウム4段三脚キットBK

    Manfrotto
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    軽量化と安定性を両立したトラベル三脚。 丈夫でコンパクトな軽量アルミニウム三脚。 個性を主張する斬新なデザイン。 パッド入りキャリングバッグ付属。 コンパクトカメラから一眼レフまで、幅広いカメラに対応。
    付属品パッド入りキャリングバッグ寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.55ブラック段数脚:4最低高さ(cm)43アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • プロギア付き三脚 Manfrotto

    プロギア付き三脚

    Manfrotto
    59,980税込65,978
    1本
    欠品中
    革新的で信頼性の高いセンターベースシステム。 素早く強固にロックできる脚部のクイックアクションレッグロック機構。 安定性の向上に役立つ3面形状センターコラム。 安定した撮影を可能にするラバー/金属スパイク脚。 安定性を高める回転防止脚。
    質量(kg)4.3段数脚:3高さ(cm)最低:43、全伸:162(センターポールを伸ばさない状態)アタッチメント最上部:3/8ネジ
  • 055プロ三脚 Manfrotto

    055プロ三脚

    Manfrotto
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様レバーロック搭載可能質量(kg)20伸長(cm)最大:170アタッチメント最上部3/8ネジ
  • MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚 Manfrotto

    MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚

    Manfrotto
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。
    仕様カウンターバランス:4kg質量(kg)4.19高さ(cm)全伸:183.5最低高さ(cm)70
  • POCKET三脚L ブラック Manfrotto

    POCKET三脚L ブラック

    Manfrotto
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    楽に携帯でき、軽量だけど安定しているので、カメラサポートとしての常用に最適。 長めのレンズを装着したエントリーレベルのDSLRやコンパクトシステムカメラに最適。 各々の脚角度を別々にコントロール可能。 スライドさせることができる、標準のカメラ取り付けネジ装備。 2種類のカラーバリエーション展開。
    質量(kg)0.068ブラック耐荷重(kg)1.5高さ(cm)格納:1、全伸:4最大耐荷重(kg)1.5アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • Elementトラベル三脚 スモール ブラック Manfrotto

    Elementトラベル三脚 スモール ブラック

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。 コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。 開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。 専用キャリングケースが標準付属。 ボールヘッド搭載。
    付属品専用キャリングケース仕様ボールロック:可質量(kg)1.15ブラック段数脚:5耐荷重(kg)4高さ(cm)格納:32、最長:143、最低:36最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrotto

    befreeアドバンス AS 三脚キット

    Manfrotto
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アルカスイス互換プレートのアタッチメントを備えた自由雲台採用。
    タイプ【雲台】自由雲台耐荷重(kg)9
  • befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット Manfrotto

    befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット

    Manfrotto
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
    仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40材質カーボンファイバー質量(kg).138ブラック/シルバー段数4段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)縮長(mm)410最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
  • XPROギア雲台 Manfrotto

    XPROギア雲台

    Manfrotto
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。
    仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
  • テーブルトップ三脚キット MH492-BH付き Manfrotto

    テーブルトップ三脚キット MH492-BH付き

    Manfrotto
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    小型で携帯性に優れたテーブルトップ用三脚キットです。 ボールヘッドは新しいMH492-BHを搭載しています。 付属ケース付き。 最大耐荷重4kg。 アルミニウム製。
    付属品ケース仕様ボールロック:可材質アルミ寸法(mm)ベースタイプ:35質量(kg)0.33耐荷重(kg)4最低高さ(cm)11最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
  • 190プロアルミニウム三脚4段 +RC2付3ウェイ雲台キット Manfrotto

    190プロアルミニウム三脚4段 +RC2付3ウェイ雲台キット

    Manfrotto
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    新たな視点から90°コラムシステムで撮影。 クイックパワーロックで楽なセットアップ。 イージーリンク経由してアクセサリを追加。 新しい脚角度セレクターでスムーズな操作が保証されます。 3軸XPRO 3ウェイヘッドのおかげでの正確なフレーミング。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)3.1段数脚:4最低高さ(cm)8アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • ビデオ三脚 Manfrotto

    ビデオ三脚

    Manfrotto
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    フラッドベース式ギア付きセンターポールを装備したビデオ雲台
    用途ギア付きセンターポールでビデオカメラの高さを微調整可能仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質アルミニウム質量(kg)5.7段数脚:2耐荷重(kg)18寸法(cm)縮長:94機能レベリング:なし最高高さ(cm)173
  • FAST ツインビデオ三脚 カーボン Manfrotto

    FAST ツインビデオ三脚 カーボン

    Manfrotto
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    FAST機構によりワンアクションで各脚全段展開とロックが可能なビデオ三脚
    用途ロケ先などの素早いセッティングが求められるシーンに最適仕様●ハーフボール:別売●ミッドスプレダー付属材質カーボン質量(kg)3.9段数脚:3耐荷重(kg)25寸法(cm)縮長:73ボール径(Φmm)100/75最高高さ(cm)157
  • 057カーボン三脚3段ギア付き Manfrotto

    057カーボン三脚3段ギア付き

    Manfrotto
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚
    用途プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質カーボン質量(kg)3段数脚:3耐荷重(kg)20寸法(cm)縮長:62最高高さ(cm)157
  • 057カーボン三脚4段 Manfrotto

    057カーボン三脚4段

    Manfrotto
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚
    用途プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します仕様●センターポール方式:ラピッド式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質カーボン質量(kg)3.5段数脚:4耐荷重(kg)20寸法(cm)縮長:66.5最高高さ(cm)205
  • トライマン三脚 Manfrotto

    トライマン三脚

    Manfrotto
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    スタジオ撮影用に設計された大型三脚。ギア付きコラムに加え、コラムの底部に超ローアングル撮影を可能にする3/8”スクリューを備えています
    用途スタジオ撮影に最適な大型三脚仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質アルミニウム質量(kg)4.1段数脚:3耐荷重(kg)14寸法(cm)縮長:82最高高さ(cm)227
  • ビデオ/映画用 ヘビー三脚 Manfrotto

    ビデオ/映画用 ヘビー三脚

    Manfrotto
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    50kgもの大きな耐荷重をもつビデオ用三脚
    用途大型・大重量の撮影機材に最適仕様●ハーフボール:付属●ミッドスプレダー付属材質アルミニウム質量(kg)7.4段数脚:2耐荷重(kg)50寸法(cm)縮長:99ボール径(Φmm)100最高高さ(cm)148
  • 057カーボン三脚4段ギア付き Manfrotto

    057カーボン三脚4段ギア付き

    Manfrotto
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚
    用途プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質カーボン質量(kg)3.7段数脚:4耐荷重(kg)20寸法(cm)縮長:66.5最高高さ(cm)205
  • MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 Manfrotto

    MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚

    Manfrotto
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    動画用として群を抜く高さと安定性を誇る大型ビデオ三脚
    用途高さ・軽さ・耐荷重を兼ね備えたビデオ用三脚仕様ハーフボール:別売材質カーボン質量(kg)3.3段数脚:4耐荷重(kg)25寸法(cm)縮長:72ボール径(Φmm)100/75最高高さ(cm)203
  • FAST ツインビデオ三脚 アルミニウム Manfrotto

    FAST ツインビデオ三脚 アルミニウム

    Manfrotto
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    FAST機構によりワンアクションで各脚全段展開とロックが可能なビデオ三脚
    用途ロケ先などの素早いセッティングが求められるシーンに最適仕様●ハーフボール:別売●ミッドスプレダー付属材質アルミニウム質量(kg)3.6段数脚:3耐荷重(kg)25寸法(cm)縮長:73ボール径(Φmm)100/75最高高さ(cm)157
  • トライアウト三脚 Manfrotto

    トライアウト三脚

    Manfrotto
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    汎用性、実用性、信頼性に優れたスタジオ用大型三脚です。室内撮影にも屋外撮影にも最適です。なめらかな動作を可能にするギア付きセンターポールを装備、ミッドレベルスプレッダーと格納式スパイクを備えたラバー製石突により、不整地でも安定して撮影ができます。
    質量(kg)6.7耐荷重(kg)12最高高さ(cm)217
  • ハイハット Manfrotto

    ハイハット

    Manfrotto
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    重量のある機材に対応する、低位置撮影用ミニビデオ三脚。ハイハット529Bを使用すると、狭い場所でも犬の目線のように地上すれすれの低い視点からの撮影が可能になります。
    用途100mmボウルを備え、ビデオ雲台の装着と水平出しが行えます。質量(kg)2.7耐荷重(kg)20最高高さ(cm)20.5
  • シングルレッグ HH アルミ ビデオ三脚 75/60mm Manfrotto

    シングルレッグ HH アルミ ビデオ三脚 75/60mm

    Manfrotto
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    低位置撮影用ミニビデオ三脚。中央のマグネシウムキャスティング部に75mmハーフボールを搭載し、幅広い機器に対応。
    用途便利な直径75/60mmアルミニウムアダプターが付属。質量(kg)1.2耐荷重(kg)20最高高さ(cm)24.3
  • 055プロアルミニウム三脚3段+Q2付きボール雲台セット Manfrotto

    055プロアルミニウム三脚3段+Q2付きボール雲台セット

    Manfrotto
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品プレート:200PL仕様レバーロック質量(kg)3タイプボール雲台段数脚:3寸法(cm)縮長:72.5素材アルミニウム搭載可能質量(kg)15伸長(cm)最大:181.5脚径(mm)最大:30
  • 055プロアルミニウム三脚3段+RC2付き3ウェイ雲台キット Manfrotto

    055プロアルミニウム三脚3段+RC2付き3ウェイ雲台キット

    Manfrotto
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    付属品プレート:200PL仕様レバーロック質量(kg)3.5タイプ3ウェイ雲台段数脚:3寸法(cm)縮長:74素材アルミニウム搭載可能質量(kg)12伸長(cm)最大:183脚径(mm)最大:30
  • 290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キット Manfrotto

    290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キット

    Manfrotto
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
    仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60材質アルミニウム,テクノポリマー質量(kg)2.52ブラック段数3段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)縮長(mm)707回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-30アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ
  • MH490-BHセンターボール雲台 Manfrotto

    MH490-BHセンターボール雲台

    Manfrotto
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。
    仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40材質アルミ質量(kg)0.19直径(Φmm)40耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)70高さ(cm)9(可動)最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
  • Elementトラベル三脚 スモール Manfrotto

    Elementトラベル三脚 スモール

    Manfrotto
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    アルミ仕様で高い評価を頂いているトラベル三脚 Elementスモールに軽量カーボン仕様が登場。脚を180度回転させコンパクトに収納できるトラベル三脚。カーボン製/5段/全伸高143cm/伸高128cm/最低高35cm/格納高32cm/自重1.05kg/最大耐荷重4kg
    仕様ボールロック:はい、センターポール:ラピッド、UpperDiscDiameter:38.5、EasyLink:No、フリクションコントロール:はい、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE材質カーボンファイバー質量(kg)1.05直径(Φmm)385(ベース側)段数5段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)35(最低)、32(格納)、128(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、143(全伸)縮長(mm)320ベース寸法(cm)38.5最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
  • Elementトラベル三脚 スモール Manfrotto

    Elementトラベル三脚 スモール

    Manfrotto
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    マンフロットのトラベル用三脚に新たなラインナップとして、elementシリーズが加わりました。格納高がわずか32cmで最長143cmのコンパクトなモデルとなります。自重はわずか1.15kgながら最大耐荷重は4kgとなります。また、3段開脚セレクターを使うことで、素早くセットアップできるため、初心者の方でも比較的容易に三脚を使った撮影を楽しめるようサポートいたします。この三脚の外観は、スタイリッシュなアルミデザインとなっています。
    仕様ボールロック:はい、ベース側直径:37、センターポール:ラピッド、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:38.5材質アルミ質量(kg)1.15レッド段数5段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)32(格納)、143(全伸)、127.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、36(最低)縮長(mm)320最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
  • befree live アルミニウムL三脚ビデオ雲台キット Manfrotto

    befree live アルミニウムL三脚ビデオ雲台キット

    Manfrotto
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ ブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、 スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと なっています。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り 替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献 します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには 妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる 滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの 前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません) キャリングバッグが付属します。
    付属品キャリングバッグ質量(kg)1.75直径(Φmm)ベース側:40高さ(cm)全伸:151最低高さ(cm)40
  • befree live アルミニウムT三脚ビデオ雲台キット Manfrotto

    befree live アルミニウムT三脚ビデオ雲台キット

    Manfrotto
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や ビデオブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」 ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作 しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。 また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の 回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を 切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影 に貢献します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ には妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに よりカメラの前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
    付属品キャリングバッグ質量(kg)1.64直径(Φmm)ベース側:40高さ(cm)全伸:150最低高さ(cm)40
  • プロフルードビデオ雲台 フラットベース Manfrotto

    プロフルードビデオ雲台 フラットベース

    Manfrotto
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    ビデオフルード雲台MVH502AHは、マンフロットが誇る ブリッジングテクノロジーを採用し、カメラの安定性を 増す広いトッププレートを持ちながら、堅牢性にも優れた プロフェッショナル用のモデルです。 最大耐荷重は7kg、カウンターバランスは4kg(カメラ重心高 が55mmの場合)で、ロングプレートが標準セットですので バランス位置の確保が容易です。 操作性にも優れ、ロック機構も付いた滑らかなパン・ティルト 操作、また左右どちらにも装着可能なパンバーを搭載しています。
    仕様カウンターバランス:4kg材質アルミ質量(kg)1.691直径(Φmm)ベース側:75耐荷重(kg)最大7
  • スーパープロ三脚 Manfrotto

    スーパープロ三脚

    Manfrotto
    89,980税込98,978
    1本
    欠品中
    マンフロット製品の中で最も背の高い三脚。 素早いセットアップが可能なセルフロッキングコラム。 ロック、自己調整可能な脚角度。 格納式ラバー製石突により安定性を確保。 さまざまなアクセサリーに対応。
    質量(kg)9段数脚:3耐荷重(kg)20高さ(cm)最低:44、全伸:242(センターポールを伸ばさない状態)最大耐荷重(kg)20アタッチメント最上部:3/8ネジ
  • befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット ブラック Manfrotto

    befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット ブラック

    Manfrotto
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
    寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.49ブラック段数脚:4耐荷重(kg)8最低高さ(cm)40最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:3/8ネジ
  • 190プロアルミニウム三脚3段 +RC2付3ウェイ雲台キット Manfrotto

    190プロアルミニウム三脚3段 +RC2付3ウェイ雲台キット

    Manfrotto
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    素早く水平操作から垂直へ切り替えます。 剛性や迅速な拡張、調整することもできます。 より正確な撮影のための自由に回転できる水準器。 重量のバランス配分のためのフリクションコントロール。 向きを切り替え、機器を分解する必要はありません。
    仕様ボールロック:不可質量(kg)3段数脚:3最低高さ(cm)9アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • 190プロカーボンファイバー三脚 4段 Manfrotto

    190プロカーボンファイバー三脚 4段

    Manfrotto
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    90°の列に毎回パーフェクトな撮影を取得できます。 カメラの三脚に付属品をリンクしやすい。 脚の角度セレクターでスムーズな動作。 クイックパワーロックで急速なセットアップ。 イタリアの世界クラスの品質基準に細工されました。
    質量(kg)1.65段数脚:4高さ(cm)最低:8、全伸:135(センターポールを伸ばさない状態)アタッチメント最上部:3/8ネジ
  • befreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック Manfrotto

    befreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック

    Manfrotto
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー) 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
    寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.59ブラック段数脚:4耐荷重(kg)8最低高さ(cm)40最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ
  • befreeアドバンス カーボンT三脚キット Manfrotto

    befreeアドバンス カーボンT三脚キット

    Manfrotto
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    進化したカーボン製トラベル三脚。 軽量・ハイパフォーマンスモデル。 ボール雲台は3つの独立したノブで簡単操作。 操作性に優れた開脚角度セレクター。 独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
    寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.25段数脚:4最低高さ(cm)41アタッチメント最上部:3/8ネジ
三脚